絞り込み
調色の可否
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
調光の可否
×・○
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~200未満・300~400未満
ブランド
ODELIC(オーデリック)・DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・富士メディシィエ・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・岩崎電気・TOKISTAR・Luci(ルーチ)・JTT・東芝ライテック・マリンテック・LAMP(スガツネ工業)・三菱電機・DNライティング・テス・ライティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 間接照明器具

340件中 321~340件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
  • リニア32 直付間接照明本体 L1200 白 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 直付間接照明本体 L1200 白

    ENDO(遠藤照明)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品別タイプL:1200タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA
  • リニア32 直付間接照明本体 L1500 白 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 直付間接照明本体 L1500 白

    ENDO(遠藤照明)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品別タイプL:1500タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-743W/WW/L/LL、RAD-693XA
  • リニア32 直付間接照明本体 L2400 白 ENDO(遠藤照明)

    リニア32 直付間接照明本体 L2400 白

    ENDO(遠藤照明)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    付属品別タイプL:2400タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数2適合モジュールRAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA
  • 間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用 ENDO(遠藤照明)

    間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    タイプL:600タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
  • 間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光 ENDO(遠藤照明)

    間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光

    ENDO(遠藤照明)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    4日以内出荷
    タイプL:1200タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W
  • 間接照明器具 コイズミ照明

    間接照明器具

    コイズミ照明
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    100mm単位で切断加工ができ、家具などの狭いスペースでも施工が可能です。IP67の防塵・防水機能なので、屋外はもちろん埃・塵が貯まりやすい造作でも安心です。両面テープ付きです。狭小空間でも施工が可能です。
    定格電圧(V)24演色指数(Ra)80以上
  • 間接照明器具 コイズミ照明

    間接照明器具

    コイズミ照明
    ¥999税込¥1,099
    1台
    4日以内出荷
    曲折状・壁面で設置する場合にご使用ください。
    材質(シリコン)半透明アズワン品番64-9315-44
  • 間接照明用器具 DAIKO(大光電機)

    間接照明用器具

    DAIKO(大光電機)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • 電源接続コード ENDO(遠藤照明)

    電源接続コード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    仕様片側口出線仕様長さ(mm)200
  • 延長コード ENDO(遠藤照明)

    延長コード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    4日以内出荷
  • レールクリップ ENDO(遠藤照明)

    レールクリップ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥499税込¥549
    1個
    4日以内出荷
    色樹脂(ポリカーボネート・透明)
  • 取付クリップ ENDO(遠藤照明)

    取付クリップ

    ENDO(遠藤照明)
    ¥459税込¥505
    1個
    4日以内出荷
    色樹脂(ポリカーボネート・透明)
  • 延長コード(3m用) ENDO(遠藤照明)

    延長コード(3m用)

    ENDO(遠藤照明)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)3000
  • 延長コード(1m用) ENDO(遠藤照明)

    延長コード(1m用)

    ENDO(遠藤照明)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    長さ(mm)1000
  • 心地いいあかり 癒しの間接光 スタンドタイプ DAIKO(大光電機)

    心地いいあかり 癒しの間接光 スタンドタイプ

    DAIKO(大光電機)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    4日以内出荷
    お部屋のいろいろな場所に置くだけでかんたんに間接光がつくれるスタンド。
    色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000時間RoHS指令(10物質対応)対応LED交換不可
  • コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED DNライティング

    コンパクト型LED間接照明器具 SC3-LED

    DNライティング
    ¥7,098税込¥7,808
    1個
    当日出荷
    タイプ屋内仕様入力電圧(V)AC100LED一体型LED寿命(時間)40000時間調光方式PWM調光率(%)5~100調光の可否可
  • LED建築化照明器具 三菱電機

    LED建築化照明器具

    三菱電機
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)器具:1.6、ランプ:0.3材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上げタイプ直付形、建築化照明器具、1灯用、固定出力定格消費電力(W)100V時:38(3900lm)、25(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)、200V時:28(3900lm)、24(3400lm)、19(2600lm)、21(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.28(3900lm)、0.25(3400lm)、0.19(2600lm)、0.21(2500lm)、200V時:0.14(3900lm)、0.12(3400lm)、0.10(2600lm)、0.11(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
  • ユニット交換形DL一般形 東芝ライテック

    ユニット交換形DL一般形

    東芝ライテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.8タイプ配光角:中角周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)83保護等級IP20エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V)付加機能SL端子台/送り端子台付幅W(mm)器具幅:169入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)光束(Lm)器具光束:2450埋め込み寸法(mm)Φ150光色電球色調光方式調光不可グリーン購入法適合点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)遮光(°)15
  • 一体形DL3500軒下用Φ150 東芝ライテック

    一体形DL3500軒下用Φ150

    東芝ライテック
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    92日以内出荷
    材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ幅(mm)Φ165質量(kg)1.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V)定格電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地保護等級IP23色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V)入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V)光束(Lm)3600埋め込み寸法(mm)Φ150配光角度(°)75グリーン購入法適合演色指数(Ra)83配光タイプ広角
  • 延長コード ENDO(遠藤照明)

    延長コード

    ENDO(遠藤照明)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    4日以内出荷
間接照明器具