絞り込み
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
消費電力(W)
5未満・5~10未満・10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満
調色の可否
×
調光の可否
×・○
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
ローヤル電機・DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・三菱電機・栄興電器・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・東芝ライテック・ハウステック・INAX(LIXIL)・タキズミ(TAKIZUMI)・AKALOOK・オーム電機・TOTO・SWAN(シモジマ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 浴室灯

73件中 4173
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所から絞り込む
  • 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワン型照明グローブ 照明カバー 浴室灯 バスルーム カバーのみ セード TOTO

    ワン型照明グローブ 照明カバー 浴室灯 バスルーム カバーのみ セード

    TOTO
    4,998税込5,498
    1個
    11日以内出荷
  • ポリカ製 直付照明(コップ大型) 栄興電器

    ポリカ製 直付照明(コップ大型)

    栄興電器
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。直径(Φmm)145高さ(mm)190明るさ(W)60口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)66.7調光の可否不可調色の可否不可
  • ポリカ製 直付照明(コップ型) 栄興電器

    ポリカ製 直付照明(コップ型)

    栄興電器
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    グローブには、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 LED電球を使用すれば、LED照明としても使用できます。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。明るさ(W)40口金E26取付ピッチ(mm)66.7
  • 防雨・防湿型 外玄関・浴室灯 DAIKO(大光電機)

    防雨・防湿型 外玄関・浴室灯

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    6日以内出荷
    玄関や浴室で使用できる防雨・防湿タイプのLEDブラケット。シンプルなデザインで場所を選ばずご使用いただけます。取付には電気工事士による工事が必要です。
    特記LED交換不可材質アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)縦174×横174×出86質量(kg)0.8消費電力(W)6.5ランプLED6.5Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4光源寿命40000光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)575演色性(Ra)83
  • LED業務用浴室灯 三菱電機

    LED業務用浴室灯

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    器具本体には耐食性の高い材料を採用。 ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。 防雨・防湿形 グローブには飛散防止コーティングを処理 壁面・天井取付兼用 電圧フリー対応(AC100~242V) 電球色(2900K)
    定格固定出力定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)16.5 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra80時間光束維持:40000時間 (光束維持率70%)電源周波数(Hz)50/60光源色電球色相当エネルギー消費効率(Lm/W)固有:59.3 (200V時)光束(Lm)器具:980光色電球色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)エコロジー商品省エネ
  • 業務用浴室灯初期照度補正 三菱電機

    業務用浴室灯初期照度補正

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1個
    13日以内出荷
    業務用浴室灯は,業務用途での過酷な水回り条件で使用されることを想定した,耐久性,耐食性の高い材料を採用,防水性を高めた構造です。 消費電力16W,全光束2600lmの高効率ランプ2本の組合せ 導入初期の余分な明るさを抑える初期照度補正機能付き 錆びにくいステンレスを採用 Ra(平均演色評価数)83の高演色で自然な色の見え方 昼白色(5000K)
    定格初期照度補正定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36平均演色評価数(Ra)84時間光束維持:40000時間 (光束維持率90%)色温度(K)5000電源周波数(Hz)50/60ビーム角(度)1/2:A/141 B/112ランプの種類LDL40×2エネルギー消費効率(Lm/W)固有:102.2 (200V時)平均消費電力(W)32光束(Lm)器具:3680光色昼白色エコロジー商品省エネ
  • LED丸型玄関灯(防雨・防湿型) DAIKO(大光電機)

    LED丸型玄関灯(防雨・防湿型)

    DAIKO(大光電機)
    6,798税込7,478
    1台
    7日以内出荷
    天井・壁面取付兼用の防湿防雨型シーリングです。コンパクトでシンプルなデザインで空間に馴染みます。電球色で柔らかな光です。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。
    材質アルミダイカスト黒塗装 アクリル乳白(マット)寸法(mm)Φ174 出86質量(kg)0.7消費電力(W)6.5スイッチ壁スイッチランプLED6.5W 電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間定格光束(Lm)520
  • 高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)

    高演色LED バスルームライト R15クラス2

    ODELIC(オーデリック)
    8,098税込8,908
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
    その他※調光器不可幅(mm)Φ148質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)90備考非調光取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8傾斜天井取付角度(°)90LED交換エコロジー商品省エネ
  • 業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用 ODELIC(オーデリック)

    業務用バスルームライト オプションパーツ アウトレットボックス取付用

    ODELIC(オーデリック)
    1,698税込1,868
    1セット
    5日以内出荷
    金属製アウトレットボックスに対応。別売の取付用パーツを使用することで市販の金属製アウトレットボックスに取付可能
    材質シリーズ内容取付用パーツ、配線2本、ねじ2本、ボルト2個適合品番OW 269 052LR/WR/NR・OW 269 053LR/WR/NR
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    くつろぎを照らすもの
    仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)質量(kg)0.3高さ(mm)84備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2シリーズバスルーム定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25エコロジー商品省エネ
  • AUスリム照明(ソケット一体型) AKALOOK

    AUスリム照明(ソケット一体型)

    AKALOOK
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい定格電圧(V)AC85~240角度(°)240定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VVF1.6×2C)材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間3ヵ月防塵・防滴IP65相当光源色昼光色演色指数(Ra)80
  • AUスリム照明(ソケット一体型・網ガード付) AKALOOK

    AUスリム照明(ソケット一体型・網ガード付)

    AKALOOK
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
    用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい全長(mm)365直径(Φmm)190質量(g)1220定格電圧(V)AC85~240角度(°)240定格消費電力(W)52定格寿命(時間)40000周波数50/60共用電線長さ(m)1(VC1.25×3C)定格入力電流(A)100V:0.47・200V:0.23材質(カバー)ポリカーボネイト保証期間3ヵ月防塵・防滴IP65相当光源色昼光色光束(Lm)7280演色指数(Ra)80
  • LED電球シーリングライト(浴室) Panasonic(パナソニック)

    LED電球シーリングライト(浴室)

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
    パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化。広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい。40000時間の長寿命光源
    仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型消費電力(W)7光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000(光束維持率70%)光束(Lm)650演色指数(Ra)84エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED一体形 業務用浴室灯 三菱電機

    LED一体形 業務用浴室灯

    三菱電機
    1台
    欠品中
    業務用浴室灯。器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。防雨・防湿形。グローブには飛散防止コーティングを処理。壁面・天井取付兼用。電圧フリー対応(AC100~242V)
    仕様光束維持率:70%種別業務用浴室灯質量(kg)3.2取付天井面・壁面取付専用材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)16.5平均演色評価数(Ra)80光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4光源寿命40000時間入数1台光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)定格光束(Lm)1030
  • LED外玄関灯 タキズミ(TAKIZUMI)

    LED外玄関灯

    タキズミ(TAKIZUMI)
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    シンプルなデザインの外玄関灯。雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
    用途浴室や外玄関に付属品木ねじ付(2本)仕様【光束維持率】0.7種別浴室灯幅(mm)Φ190カバープラスチック質量(kg)0.5取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)100タイプ防湿防雨型消費電力(W)4.1取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命約40000時間LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17光束(Lm)【器具】300演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • 用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用 三菱電機

    用途別照明 直管LEDランプ搭載 Lファインecoシリーズ 業務用浴室灯 直付形 天井直付専用

    三菱電機
    76,980税込84,678
    1組
    92日以内出荷
    直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
    セット内容器具本体:EL-LYWP4002カバーアクリル 乳白色仕上質量(kg)器具:4、ランプ:0.6材質(本体)ステンレス 白色仕上タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ定格電圧(V)AC100~242電力(W)平均:34商品構成器具本体+ランプ色温度(K)5000ランプの種類LDL40×2光源色昼白色演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • バスルームライト ODELIC(オーデリック)

    バスルームライト

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
    用途業務用仕様調光器:不可寸法(mm)出:90質量(kg)1.1取付アウトレットボックス取付専用種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)125材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 照明用グローブ(217×217:ラウンド照明用) ハウステック

    照明用グローブ(217×217:ラウンド照明用)

    ハウステック
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    電球および台座部分は含みません。
    幅(mm)217高さ(mm)217シリーズ適合:フェリテ色(本体)乳白色
  • 照明用グローブ(グローブ径200:モチ形照明用) ハウステック

    照明用グローブ(グローブ径200:モチ形照明用)

    ハウステック
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    電球および台座部分は含みません。
    直径(Φmm)200シリーズ適合:フェリテ色(本体)乳白色
  • LED電球タイプ 浴室灯 三菱電機

    LED電球タイプ 浴室灯

    三菱電機
    8,498税込9,348
    1台
    92日以内出荷
    天井面・壁面取付可能
    用途一般住宅用材質本体:プラスチック 白色、グローブ:ポリカーボネート 乳白色質量(kg)0.3口金E17電球の種類小形電球形LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球タイプ 業務用浴室灯 三菱電機

    LED電球タイプ 業務用浴室灯

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。防雨・防湿形。汚れなどがふき取りやすいシンプルな形状。業務用浴室灯は、業務用途での過酷な水回り環境条件で使用されることを考慮し、耐久性、耐食性の高い材料を採用、防水性を高めた構造としております
    用途医療・福祉・公共施設向けの浴室に適しています材質本体:アルミダイカスト 白色塗装仕上口金E17グローブ種別ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)電球の種類小型電球形LED
  • 浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(LEDランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット円筒型NTXグローブ(LEDランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED電球色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED電球色ランプ、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)160高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否
  • 浴室用照明 器具一式セット 円筒型NTXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット 円筒型NTXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)

    ローヤル電機
    6,498税込7,148
    1個
    5日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)160高さ(mm)166ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(蛍光ランプ 電球色付き)

    ローヤル電機
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    この製品は器具一式品、蛍光灯電球色のセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品蛍光灯電球色、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色電球色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否
  • 浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 昼白色付き) ローヤル電機

    浴室用照明 器具一式セット半球型CXグローブ(LEDランプ 昼白色付き)

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
    この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明一式付属品LED昼白色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP)直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付器具・セットセット品光源色昼白色色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調色の可否
  • LDL40X1業務用浴室灯 Panasonic(パナソニック)

    LDL40X1業務用浴室灯

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1個
    3日以内出荷
  • 浴室灯 コイズミ照明

    浴室灯

    コイズミ照明
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)1.6直径(Φmm)200奥行(mm)127消費電力(W)4.4器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.1光源寿命40000時間光束(Lm)225適合ランプLDA4(E17)演色指数(Ra)84電球の種類電球形LED従来光源白熱球40W相当エコロジー商品省エネ
  • 浴室灯 コイズミ照明

    浴室灯

    コイズミ照明
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139消費電力(W)15.6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-17適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当エコロジー商品省エネ
  • 浴室灯 コイズミ照明

    浴室灯

    コイズミ照明
    38,980税込42,878
    1台
    4日以内出荷
    仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139消費電力(W)15.6器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-16適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当エコロジー商品省エネ
  • 浴室灯 コイズミ照明

    浴室灯

    コイズミ照明
    6,598税込7,258
    1台
    4日以内出荷
    厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
    仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.6直径(Φmm)158高さ(mm)70器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
  • ポリカ製 直付照明(半球) 栄興電器

    ポリカ製 直付照明(半球)

    栄興電器(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    防湿型なので、湿気の多い浴室や洗面所、庫内灯(冷蔵のみ)、建物の軒下など(直接雨の当たらない屋外)でも取付可能。 直付器具外部とグローブは、割れないプラスチック製(ポリカーボネート樹脂製)を使用の為、安全にお使い頂けます。 LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/10』。
    用途仮設住宅やアパート・マンションを始めとする住宅のお風呂場・洗面所・玄関・トイレ・廊下・踊り場で使用されており、傾斜天井でも取付可能です。 庫内灯(冷蔵のみ)として使用されております。 建物の軒下など、直接雨の当たらない場所での外路灯として使用されております。取付ピッチ(mm)66.7
  • 業務用浴室灯初期照度補正 三菱電機

    業務用浴室灯初期照度補正

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    13日以内出荷
    タイプ直付形、業務用浴室灯、2灯用、天井直付専用、ステンレス製、電源防水ケース入り、防湿形、初期照度補正タイプ電力(W)(平均)47(3900lm)、40(3400lm)、30(2600lm)、34(2500lm)定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
浴室灯