19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(L)から絞り込む
  • 一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ モノタロウ

    一輪車 3才 深型 ノーパンクタイヤ

    モノタロウ(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    スチール製の深型一輪車です。 ノーパンクタイヤ仕様。パンクの心配や空気圧の管理が不要です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
    用途土木・建設作業、農作業に仕様ノーパンクタイヤ寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
  • 一輪車 3才 深型 モノタロウ

    一輪車 3才 深型

    モノタロウ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    スチール製の深型一輪車です。 土木・建設工事や農作業、その他さまざまな用途でご使用いただけます。
    用途土木・建設作業、農作業に寸法(mm)830×510×270(バケット部分)全長(mm)1240質量(kg)14.25紺色車輪径(Φmm)355材質(本体)スチール材質(車輪)スチール+ゴム容量(L)約60全幅(mm)530積載荷重(kg)120全高(mm)620
  • 一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付) 浅香工業

    一輪車 2才 浅型(パンクレス車輪付)

    浅香工業(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    農園芸、造園作業用浅型一輪車。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。
    用途土砂、肥料、収穫物等の運搬に。トラスコ品番868-2201寸法(mm)全長770×全幅680×深さ555(バケット部分)全長(mm)1340質量(kg)14.6車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)20全幅(mm)680積載荷重(kg)100全高(mm)555材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8343-82
  • 金象印 一輪車 3才 深型 プロ 浅香工業

    金象印 一輪車 3才 深型 プロ

    浅香工業(6件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
    用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2204材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)質量(kg)13.0容量(L)約75積載荷重(kg)100本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-38
  • 金象印 一輪車 2才 浅型 プロ 浅香工業

    金象印 一輪車 2才 浅型 プロ

    浅香工業(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
    用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。トラスコ品番868-2205材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分)質量(kg)12.6車輪径(Φmm)365容量(L)20積載荷重(kg)100深さ(mm)135(バケット)板厚(mm)0.8(バケット)全長×全幅W(mm)770×680(バケット)全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時)アズワン品番64-8344-39
  • 一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付) 浅香工業

    一輪車 3才 深型(パンクレス車輪付)

    浅香工業(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    土木、建設工事用深型一輪車。パイプをロボット溶接。高強度と高剛性を実現しました。バケットは溶解亜鉛メッキで長期間錆を防ぎます。
    用途モルタル、解体ガラ等の運搬に。トラスコ品番868-2202寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分)全長(mm)1288質量(kg)14.7車輪径(Φmm)365材質(本体)スチール容量(L)40全幅(mm)496積載荷重(kg)100全高(mm)615材質(キャスター)スチール・ゴム板厚(mm)0.8アズワン品番64-8344-36
  • 1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ) エスコ

    1340x680x555mm/100kg 一輪車(ノーパンクタイヤ)

    エスコ(1件のレビュー)
    15,700税込17,270
    1台
    当日出荷
    仕様ノーパンクタイヤ材質スチール寸法(mm)680(W)×1340(D)×555(H)質量(kg)14.6容量(L)約50型番181022荷台寸法(mm)680×770タイヤ外径(mm)365積載均等耐荷重(kg)100
  • アルミ製台車 アルインコ

    アルミ製台車

    アルインコ(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷
    軽量で頑強。 安定性があり作業効率アップ。 1コンテナから3コンテナ用まで揃えています。
    積載荷重(kg)100全高(cm)69
  • アルミ一輪車 HARAX(ハラックス)

    アルミ一輪車

    HARAX(ハラックス)
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質本体:アルミ合金、バケット:ポリエチレン(PE)高さ(mm)660均等荷重(kg)100
  • 3才一輪車 ノーパンク ヨドノ

    3才一輪車 ノーパンク

    ヨドノ
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    質量(kg)14容量(L)積載:54積載荷重(kg)100呼称3才AL使用車輪360Φノーパンク車体寸法(全長×全幅×全高)(mm)1340×750×830積載面寸法(長さ×幅×深さ)(mm)730×460×300
  • [EA520DB-1用] グリップ エスコ

    [EA520DB-1用] グリップ

    エスコ(1件のレビュー)
    220税込242
    1個
    翌日出荷
    [EA520DB-1用]グリップ
    仕様●型番:181329●全長:98mm●直径:29mm●内径:26mm●重量:16g●材質:樹脂●入数:1個
  • 一輪車用タチホイル 片ネジ 金象

    一輪車用タチホイル 片ネジ

    金象
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    タイヤの原材料の配合を見直し、クッション性能・耐久性を大幅UP致しました
    用途一輪車の取り替え用車輪(タイヤ、チューブ、ホイルが一体)トラスコ品番690-6011材質車輪部 スチール・ゴムタイプ空気入りタイヤタイヤタイプ空気入りタイヤ車軸径(mm)Φ15車輪径D(Φmm)365タイヤ幅(mm)76
  • アルミ製運搬車 HARAX(ハラックス)

    アルミ製運搬車

    HARAX(ハラックス)
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    バケット付アルミ運搬車です。
    用途バケット付ですので土や砂などの運搬に適しています。トラスコ品番176-4148材質本体:アルミ合金、バケット:ポリプロピレン(PP)製、タイヤ:天然ゴム、ホイール:スチール長さ(mm)1385幅(mm)640高さ(mm)530容量(L)36均等荷重(kg)100タイヤタイプ13×3Nノーパンク(TR×3N)
  • [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ) エスコ

    [EA520DB-1用] 車輪(ノーパンクタイヤ)

    エスコ
    3,580税込3,938
    1個
    翌日出荷
    材質スチール、ゴム寸法(mm)Φ365質量(kg)4
  • 一輪車(グリーン) エスコ

    一輪車(グリーン)

    エスコ(1件のレビュー)
    30,500税込33,550
    1個
    当日出荷
    仕様エアー入りタイヤエスコ品番EA520DB材質スチール製グリーン積載荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545把手幅(mm)380
  • 一輪車電動化キット E-cat Kit2 CuboRex

    一輪車電動化キット E-cat Kit2

    CuboRex
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。
    用途運搬業務の効率化に。長さ(mm)187幅(mm)370ブラック高さ(mm)270積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
  • 一輪車 BC1100PUR RAVENDO

    一輪車 BC1100PUR

    RAVENDO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
    仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)トラスコ品番836-7739材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)19高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)150タイヤタイプノーパンクタイヤ2018年トラスコ掲載ページ8 1146
  • 一輪車 BC1100SH RAVENDO

    一輪車 BC1100SH

    RAVENDO
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。バケットに付属しているフック(45mm)で本体を吊り下げる事が可能です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
    仕様640627空気入りタイヤ、空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)トラスコ品番836-7738材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
  • 一輪車 BC1100S RAVENDO

    一輪車 BC1100S

    RAVENDO(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm
    仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤトラスコ品番836-7737材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146

運搬車輛機器』には他にこんなカテゴリがあります

一輪車