絞り込み
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(3)
- 240~260未満(5)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(5)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- 三木技研(11)
- エスコ(7)
- 大五郎(5)
- KEIBA(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- 千吉(2)
- SK11(2)
- 古澤製作所(2)
- BAHCO(バーコ)(1)
- 盛光(1)
- 千吉 金(1)
- 若獅子(1)
「全長(mm)」から絞り込む
160~180未満(1)
180~200未満(1)
200~220未満(3)
220~240未満(3)
240~260未満(5)
280~300未満(2)
300~350未満(5)

ヤットコ (カーペンタープライヤー)
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1丁ほか当日出荷から3日以内出荷高い耐摩耗性と、バランスのとれた重量配分を実現しています。精密に加工されているため、プロフェッショナルの間で人気があります。強い負荷がかかる作業にも適した高耐久タイプです。切刃の硬度は約60HRCです。
喰い切り
KNIPEX(クニペックス)¥2,798~税込¥3,078~1丁当日出荷1回の操作で、ロールから結束線をねじり、切断できます。焼き入れを施した切断刃は硬度約61HRCです。材質鍛造特殊工具鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1681
喰い切り
KNIPEX(クニペックス)¥5,498税込¥6,0481丁翌日出荷ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。卓越した精密性と耐久性により、世界中でもっとも人気のあるコンクリート工事用ニッパー。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。仕様切断面:傘状全長(mm)300質量(g)510仕上プライヤー:亜鉛合金メッキ (黒)、ヘッド研磨切断能力(Φmm) 硬線1.8切断能力(Φmm)中硬線3.1