絞り込み
ステープル幅(mm)
- 10(1)
- 12(1)
- 33(1)
ステープル長さ(mm)
- 7
- 4~14(1)
- 6(6)
- 6~10(2)
- 6~12(1)
- 8(6)
- 10(4)
- 12(2)
- 13(2)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 115(1)
装填本数
- 144本(1)
ブランド
- SK11(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
「ステープル幅(mm)」から絞り込む
10(1)
12(1)
33(1)

ハンマータッカー
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷叩いて、止める、ハンマータッカーです。 肩幅10mm(足長7mm)と、肩幅12mm(足長6mm・10mm)のステープルが、この1台で使用できます。 ステープルの装填が簡単に行える、内部構造になっています。用途シート張り・建築用ラス張りなど。ステープル幅(mm)10、12ステープル足長さ(mm)6、7、10![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458624-240510-02.jpg)
ハンマタッカ
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥5,398税込¥5,9381個当日出荷ステープル長さ7mmに限定し、ショートストロークを実現しました。耐久性を求めるプロ仕様のハンマタッカーです。先端を打込み時に部材と接触しないよう30度カットしました。打込み部分に若干傾斜をつけ打込み跡が付きにくくなっています。アスファルトルーフィング留め、透湿・防水シート留め、建築用ラス張りにご使用ください。用途シート留め作業。仕様商品品番:TH91155材質鉄樹脂幅(mm)33質量(g)390ステープル装填数144本ステープル足長さ(mm)7適合ステープルT4-7ML寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)63×33×270
『ハンドタッカー』には他にこんなカテゴリがあります
- ハンドタッカー本体
- ハンドタッカー関連品





![ハンマタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono66458624-240510-02.jpg)