絞り込み
全長(mm)
- 180~200未満(7)
- 200~220未満(4)
- 240~260未満(4)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- エスコ
- KNIPEX(クニペックス)(7)
- ENGINEER(エンジニア)(3)
- イチネンTASCO(3)
- アーム[作業工具](2)
- ベストツール(2)
- 室本鉄工(2)
- H&H(1)
- フジ矢(1)
- ホーザン(1)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
- SIGNET(シグネット)(1)
- イワブチ(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
「全長(mm)」から絞り込む
180~200未満(7)
200~220未満(4)
240~260未満(4)
900~1000未満(2)

圧着ペンチ(リングスリーブ用)
エスコ¥5,580~税込¥6,138~1個当日出荷電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。用途リングスリーブ用
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)
エスコ¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)
エスコ¥7,480税込¥8,2281丁翌日出荷端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子
圧着ペンチ(旗型端子用)
エスコ¥5,980税込¥6,5781丁当日出荷旗型端子用 ラチェット式のため軽い力で圧着できます。 グリップを最後まで握り込むとロックを解除できます。仕様●圧着範囲(mm2):0.5-1.01.5-2.5●全長(mm):260●重量(g):600●材質:カーボンスチール+TPR
圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクター用)
エスコ¥32,300税込¥35,5301丁4日以内出荷精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。
圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ¥36,900税込¥40,5901丁4日以内出荷正面からしっかり圧着できます。1つのダイスで0.08~10.0mm2および16.0mm2を圧着します。圧着範囲0.08~10または16.0mm2の調整用セレクタレバー付き。2×10mm2、最大Φ6.6mmまでのツインワイヤーフェルール。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。用途エンドスリーブ
圧着ペンチ(フェルール端子用)
エスコ¥34,700税込¥38,1701丁翌日出荷正面からしっかり圧着できます。最大2.5mm2のエンドスリーブを横から平行に通すことができます。最大2×4mm2または2×AWG 12のすべてのツインエンドスリーブにとくに合います。DIN 46228 1部+4部によるエンドスリーブの圧着。希望するエンドスリーブのサイズに自動的に調整:間違ったダイの使用による圧着ミスがありません。フェルール端子を手前からツールに差し込みます。強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。持ちやすく軽いので、快適に使えます。高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ。用途エンドスリーブ
120 -240平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)
エスコ¥22,600税込¥24,8601個当日出荷ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)120~240
70 -150平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)
エスコ¥20,400税込¥22,4401個当日出荷ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)70~150
1.5-10.0平方mm 圧着ペンチ(裸圧着スリーブ用)
エスコ¥24,700税込¥27,1701個翌日出荷力の伝達に優れたハンドル機構で軽い力で圧着ができます全長(mm)250圧着範囲(mm2)1.5・2.5・4.0・6.0・10.0
0.5 -0.6平方mm 圧着ペンチ(裸・絶縁端子用)
エスコ¥5,380税込¥5,9181丁翌日出荷グリップ性に優れ、手の負担を軽減します仕様ワイヤーストリッパー:0.75・1.0・1.5・2.5・4.0・6.0mm2材質ヘッド仕上げ:磨き・黒表面処理、ハンドル仕様:コンフォート全長(mm)240質量(g)300圧着範囲(mm2)0.5~6.0加工時間(秒)20~10
2本組 圧着ペンチセット
エスコ¥11,600税込¥12,7601個翌日出荷JIS適応品。 JISマーク付きなので官公庁指定工事に使用可能。 小物袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。セット内容〈セット内容〉:2本組セット、EA538JM (圧着ペンチ(リングスリーブ用))、EA538JA (圧着ペンチ(裸端子用)) 、小物袋付(合皮製 340×120mm)リングスリーブ用:圧着範囲:特小(1.6×2)小・中・大、全長:242mm裸圧着端子用:圧着範囲:1.25・2・5.5mm2、全長:176mm
圧着ペンチ(モジュラー用)
エスコ¥6,640~税込¥7,304~1個翌日出荷ラチェット式 で、完全に握り込んで解除。リリースノブでも途中解除します。6mm・12mm切断用カッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。用途電話ケーブルリボンの切断、皮むき、モジュール端子の圧着にハンドルコンフォート仕上磨き





































![[EA538KM-3用] 替 刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49918532-180219-02.jpg)