カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(4)
- 140~160未満(3)
- 160~180未満(16)
- 180~200未満(13)
- 200~220未満(15)
- 240~260未満(6)
- 300~350未満(1)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(2)
先端
- ストレート(2)
- 先曲がり(2)
- 先細(12)
- 先長(2)
バネ
- あり(1)
- なし(17)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(8)
- KNIPEX(クニペックス)(89)
- KEIBA(72)
- TSUNODA(ツノダ)(58)
- スリーピークス(43)
- フジ矢(37)
- KLEIN TOOLS(30)
- 室本鉄工(26)
- TRUSCO(19)
- SK11(17)
- trad(16)
- KTC(15)
- BAHCO(バーコ)(15)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
- ENGINEER(エンジニア)(14)
- ホーザン(13)
- E-Value(12)
- VICTOR(花園工具)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)

圧着ペンチ(リングスリーブ用)
エスコ¥5,580~税込¥6,138~1個当日出荷電気工事士技能試験必携。スリーブ仮押さえ機能付き。JISマーク認証取得(JIS C 9711)(※JISマーク付なので官公庁指定工事に使用可能)。<使用方法>・ハンドルに力を加え、成形確認機構(内蔵)を解除し、ハンドルを開きます。・端子またはスリーブを適合したサイズのメス歯型部に接合部を上に向けてセットしてください。・所定の長さに被覆剥ぎした電線を端子又はスリーブに挿入します。・成形確認機構が解除されハンドルが自力で開くまで荷重を加えます。・ハンドルを開き、圧着したスリーブを取り出します。用途リングスリーブ用
圧着ペンチ(絶縁・裸端子用)
エスコ¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷カッター・・・銅線:Φ1.8mm、鉄線:Φ1.0mm ボルト・ネジの切断・・・M2.6・M3・M3.5・M4・M5 絶縁端子・裸圧着端子・スリーブ用仕様●圧着範囲(mm2):1.25・2.0・5.5●全長(mm):235●材質:特殊鋼・PVC(塩化ビニル樹脂)●ケーブルストッパー能力:0.75・0.9・1.25・2.0・3.5・5.5mm2●重量:285gアズワン品番65-2139-33
ラジオペンチ (コンフォートグリップ)
エスコ¥4,550税込¥5,0051本(1本)翌日出荷高精度で細かなパーツもしっかりつかみます。掴み面にギザが付けられており滑りを防止します。高周波焼き入れを施した切断刃。材質刃:特殊工具鋼 ハンドル:樹脂全長(mm)160質量(g)144切断能力(mm)中硬線:Φ2.5 硬線:Φ1.6ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
0.35-0.9mm パンチダウンツール(LSA端子用)
エスコ¥7,480税込¥8,2281丁翌日出荷端子盤面に押し込むだけの1アクションでケーブルを圧着し切断できます仕様適合被覆外径:Φ0.7~2.6mm材質ポリアミド全長(mm)185質量(g)60切断能力(Φmm)0.35~0.9適合端子LSA端子
120 -240平方mm 圧着ペンチ(裸端子用)
エスコ¥22,600税込¥24,8601個当日出荷ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます仕様ロングハンドルで力が入りやすく効率の良い作業が行えます。裸圧着端子用全長(mm)978質量(kg)4.8圧着範囲(mm2)120~240
137mm ラジオペンチ
エスコ¥1,060税込¥1,1661丁翌日出荷錆に強く長寿命、硬度HRC40までの切断が可能です仕様ジョー部厚さ:6.5mm材質クロムニッケル鋼全長(mm)137質量(g)95切断能力(Φmm)銅線:1.5、鉄線:1.3、スチール線:1.0
120mmラジオペンチ(先曲)
エスコ¥1,060税込¥1,1661個翌日出荷全長(mm)123.5仕様HRC40までの硬さのワイヤーを切断可能材質クロムニッケル鋼切断能力銅線:直径1.5mm 鉄線:直径1.3mm スチール線:直径1.0mm材質(ハンドル)TPE(熱可塑性エラストマー)
ラジオペンチ (コンフォートグリップ)
エスコ¥7,360税込¥8,0961本(1本)翌日出荷ギザ付き。精密な掴み作業および切断作業に適しています。耐歪み性に優れ、ねじっても噛み合わせが安定しています。材質特別工具鋼全長(mm)200質量(g)199切断能力(mm)中硬線:Φ3.2 硬線:Φ2.2 軟線:Φ3.2ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ先端角度40°ベンド硬度HRC(刃部)61
折畳ロングペンチ
エスコ¥10,500税込¥11,5501台(1台)翌日出荷材質天板:高密度ポリエチレンフレーム:粉末塗装スチール質量(kg)約8.7色天板:OD脚:グレー耐荷重(kg)250使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1830×280×440(収納時:910×280×90)
絶縁ペンチ
エスコ¥7,780税込¥8,5581丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC60。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合しています。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。つかみ面は板やパイプに対応する形状で、幅広い用途で使用できます。サイドカッターでは軟線・硬線を切断することができます。長めのサイドカッターにより太いケーブルの切断も可能です。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
絶縁ラジオペンチ
エスコ¥7,960税込¥8,7561丁翌日出荷入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼。鍛造により大変頑丈です。DIN EN/IEC60900基準に適合。二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。精密な電子部品をつかんだり、切断するのに最適です。先が尖った半円状のアゴ。掴み面に歯形が付けられています。中硬線および硬線用のカッター付き。サイドカッターでは直径2.5mmまで(125mmサイズのプライヤーは2.2mmまで)の中硬線、1.6mmまでの硬線を切断することができます。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
絶縁ラジオペンチ
エスコ¥9,310税込¥10,2411丁翌日出荷高負荷にも耐える柔軟な精密先端部。平坦円形の、長いアゴ。掴み面に歯形が付けられています。径3.2mmの中硬線および径2.2mmの硬線のカッター付き。高周波焼き入れを施した切断刃、刃の硬度約61HRC。バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。くちばし型プライヤー。滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き。
圧着ペンチ(同軸ケーブルコネクター用)
エスコ¥32,300税込¥35,5301丁4日以内出荷精密な圧着ダイスと強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業ができます。圧着力は工場で精密に調整されています(較正)。トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。適切なハンドルポジション、軽量で短い構造、人間工学に基づくハンドル形状によって、とても使いやすくなっています。



































![圧着ペンチ[スリーブ用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03482105-180824-02.jpg)