絞り込み
全長(mm)
- 100~120未満(2)
- 120~140未満(3)
ブランド
- KEIBA
- 室本鉄工(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- Clover(クロバー)(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ホーザン(1)
- KNIPEX(クニペックス)(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「全長(mm)」から絞り込む
100~120未満(2)
120~140未満(3)

プロホビー 丸ペンチ(先細・ショートタイプ)
KEIBA¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷線材の丸め加工に。先端がよじれにくいショートタイプ。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途曲げる・掴む・丸める作業にトラスコ品番828-3811材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)115質量(g)62寸法A(mm)115寸法D(mm)6寸法B(mm)17.4寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ(先細タイプ)
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)119質量(g)50寸法A(mm)119寸法D(mm)6寸法B(mm)23.4寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ
KEIBA(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm用途曲げる・掴む・丸める作業に材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)124質量(g)55寸法A(mm)124寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有り(片側固定構造)サイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー・目盛付き丸ペンチツーコンポーネンツハンドル
KEIBA¥2,798税込¥3,0781個翌日出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。仕様スプリング付材質マルトロイⅠ(CR-V70C クロームバナジウム鋼)質量(g)75径(Φmm)製作可能な9ピンの径(内径):1~4呼び寸法(mm)120対象線材:軟線(9ピン・軟鉄線・軟銅線・真鍮線)
プロホビー・目盛付き丸ペンチ
KEIBA¥2,598税込¥2,8581個翌日出荷アクセサリー製作では9ピンのサイズが揃うことで、作品全体に統一感が生まれ、より美しい仕上がりになります。目盛付丸ペンチは、先端に施したラインをガイドにすることで、同じサイズの9ピンやループを繰り返しやすいのが特徴です。「前回と同じサイズで作りたい」「左右のパーツを揃えたい」といった場面でも活躍し、作品作りをサポートします。寸法は弧を作った際の内寸となります。目安としてご利用ください。仕様スプリング付材質マルトロイⅠ(CR-V70C クロームバナジウム鋼)質量(g)50径(Φmm)製作可能な9ピンの径(内径):1~4呼び寸法(mm)120対象線材:軟線(9ピン・軟鉄線・軟銅線・真鍮線)
ミニエポ(ステンレス製)丸ペンチ
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ0.8mm用途丸める作業にトラスコ品番828-3827材質ステンレスSUS420J2全長(mm)134質量(g)62寸法A(mm)134寸法D(mm)8.5寸法B(mm)20寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)130RoHS指令(10物質対応)対応
プロホビー 丸ペンチ
KEIBA¥2,198税込¥2,4181丁当日出荷線材の丸め加工に。丸部分根元直径:Φ1.5mm用途曲げる・掴む・丸める作業にトラスコ品番828-3809材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りサイズ(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応