絞り込み
被引き抜き物の直径最大(mm)
  • 26~55(1)
  • 50(1)
  • 52(1)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 90(2)
  • 100(1)
  • 150(2)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ハゼット(18)
  • スーパーツール(17)
  • KUKKO(クッコ)(14)
  • 日平機器(11)
  • SKF(日本エスケイエフ)(6)
  • シマツール(4)
  • RS PRO(4)
  • KOTO(3)
  • トップ工業(2)
  • シマテック(2)
  • Forza(2)
  • KTC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被引き抜き物の直径最大(mm)から絞り込む
26~55(1)
50(1)
52(1)
60(1)
70(1)
75(1)
90(2)
100(1)
150(2)
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
28,100税込30,910
1組
翌日出荷
セット内容:リング9個 39.8mm(1.565”)・44.5mm(1.750”)・49.9mm(1.965”)・59.1mm(2.325”)・62.7mm(2.470”)・64.9mm(2.555”)・71.9mm(2.830”)・76.1mm(2.995”)・80.8mm(3.180”)、打ち込み用スリーブ165mm(1個)。テーパー側をベアリング溝に使用してください。
材質アルミニウムケース寸法(mm)270(W)×220(D)×110(H)総質量(kg)1.86
ベアリング挿入工具セット エスコベアリング挿入工具セットエスコ
153,600税込168,960
1セット
翌日出荷
小型軽量のミニサイズセットです。内径30mm・外径50mmまでのボールベアリング、ローラーベアリングやブッシュ、シールリング、ベルトプーリー等のパーツの挿入に。ベアリングの組み立てに必要な打撃リングと打撃スリーブの組み合わせは、ケースの蓋にある表から参照できます。ハウジング、シャフト、または同時に両方への取り付けに使用可能。
仕様スリーブ:2本 (スリーブヘッド:1個)、リング:18個長さ(mm)スリーブ:220内径(Φmm)スリーブ:19・32適合サイズ(mm)内径:10~30 外径:26~55ケース寸法(mm)250×210×70 (H)ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~55総質量(kg)5.2
ベアリンングエキストラクターセット エスコベアリンングエキストラクターセットエスコ
150,900税込165,990
1セット
翌日出荷
290mmスライドハンマー 自動車のベアリング、ブッシュの引き抜きに。 ベアリングやネジ付部品の取り外しに
仕様●エキストラクターサイズ:28~40mm、35~46mm、45~58mm、56~70mm●ハンマープーラーアダプター:M12/15-16G●アームアダプター:15-16G→M10●グリス容量:15g●総重量:10.14kg●2本爪プーラー:最大直径:100mm
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
335,400税込368,940
1セット
3日以内出荷
仕様独自のクロスビーム形状で90°の回転でジョーを簡単に引っ掛けることができます。シャフトを傷つけずにボールベアリングを簡単に取り外すことができます。ハンドルを回すと自動的にプーラーが締め付けられます。溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライドハンマー(別売:EA604FW-21)による引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。ドイツ鋼製適合(ベアリング(ISO))6000~6020・6200~6212・6300~6311・6403~6408寸法(mm)(十字パーツ)10~80入組点数38アーム長さ(mm)70・156ベアリング内径(Φmm)10~100ベアリング外径(Φmm)26~150リング径(Φmm)19~77.5
ベアリングプーラー エスコベアリングプーラーエスコ
44,500税込48,950
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ:100mmセンターボルトヘッドサイズ(mm):22質量(kg)1.99引張強度4t最大径(Φmm)90爪寸法(mm)爪厚(A):3、爪幅(B):24、爪先端の長さ(C):9、爪の長さ(D):20
70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ70-90mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
60,000税込66,000
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):30能力(外抜き:mm):70-90質量(kg)1.2最大径(Φmm)90
50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ50-70mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
60,000税込66,000
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):50-70質量(kg)1.2最大径(Φmm)70
30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付) エスコ30-50mm 3本爪ベアリングプーラー(セルフセンタリング付)エスコ
60,000税込66,000
1個
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):25能力(外抜き:mm):30-50質量(kg)1.1最大径(Φmm)50
Φ12- 75mm ベアリングプーラーセット エスコΦ12- 75mm ベアリングプーラーセットエスコ
88,700税込97,570
1個
4日以内出荷
質量(kg)4.4最大径(Φmm)75
Φ 8- 60mm ベアリングプーラーセット エスコΦ 8- 60mm ベアリングプーラーセットエスコ
63,400税込69,740
1個
4日以内出荷
質量(kg)2.7最大径(Φmm)60
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
211,700税込232,870
1個
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6007~6020・6206~6212・6305~6311・6304~6408十字パーツ(mm):35~80入組点数21アーム長さ(mm)156ベアリング内径(Φmm)17~100ベアリング外径(Φmm)62~150リング径(Φmm)38~77.5
ボールベアリングプーラセット エスコボールベアリングプーラセットエスコ
147,200税込161,920
1個
翌日出荷
仕様適合ベアリング(ISO):6000~6006・6200~6205・6300~6304十字パーツ(mm):10~42入組点数18アーム長さ(mm)70ベアリング内径(Φmm)10~30ベアリング外径(Φmm)26~52リング径(Φmm)19~38
100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ) エスコ100mm 2本爪プーラー(サイドクランプ)エスコ
37,100税込40,810
1台
翌日出荷
仕様アーム深さ(mm):100センターボルトヘッドサイズ(mm):22爪の長さD(mm):20爪厚A(mm):3爪先端の長さC(mm):9外抜き能力(mm):15-100質量(kg)2.04引張強度6t最大径(Φmm)100爪幅(mm)24
直径40mmベアリングエクストラクター エスコ直径40mmベアリングエクストラクターエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径30mmベアリングエクストラクター エスコ直径30mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径23mmベアリングエクストラクター エスコ直径23mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径19mmベアリングエクストラクター エスコ直径19mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径16mmベアリングエクストラクター エスコ直径16mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径14mmベアリングエクストラクター エスコ直径14mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径12mmベアリングエクストラクター エスコ直径12mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
直径10mmベアリングエクストラクター エスコ直径10mmベアリングエクストラクターエスコ
17,600税込19,360
1個
翌日出荷
仕様ボールベアリング、ボールレース、スリーブ、ブッシング等の取り外しに
90mm ベアリング プーラー エスコ90mm ベアリング プーラーエスコ
27,800税込30,580
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500BP-90
46mm インターナル ベアリング プーラー エスコ46mm インターナル ベアリング プーラーエスコ
161,000税込177,100
1個
翌日出荷
エスコ品番EA510D-46
350mm ユニバーサル2本爪プーラー エスコ350mm ユニバーサル2本爪プーラーエスコ
85,700税込94,270
1個
翌日出荷
エスコ品番EA500AA-350
150mm 油圧式ベアリングプーラー エスコ150mm 油圧式ベアリングプーラーエスコ
237,100税込260,810
1個
翌日出荷
エスコ品番EA510B-150
110mm インターナル ベアリング プーラー エスコ110mm インターナル ベアリング プーラーエスコ
333,500税込366,850
1個
翌日出荷
エスコ品番EA510D-110
100mm 油圧式ベアリングプーラー エスコ100mm 油圧式ベアリングプーラーエスコ
219,700税込241,670
1個
翌日出荷
エスコ品番EA510B-100
ベアリングプーラー