絞り込み
電圧(V)
- 100(1)
光束(Lm)
- 500~1000未満(1)
消費電力(W)
- 5~10未満(1)
ブランド
- 三菱電機
- ENDO(遠藤照明)(71)
- ユニティ(4)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 光商事(2)
特価
「電圧(V)」から絞り込む
100(1)

20形クラス50 棚下灯
三菱電機¥9,198税込¥10,1181個13日以内出荷キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。 メーカー従来コンパクト蛍光ランプ器具に比べて65%の省エネ。 器具幅130mm,奥行き325mmで狭い場所にも設置可能 圧迫感のないスリムな形状 光源寿命40000時間の長寿命 Ra(平均演色評価数)82の高演色で自然な色の見え方です 明るく自然な光色(4800K)です定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6平均演色評価数(Ra)Ra82時間光束維持:40000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:75.7光束(Lm)器具:500光色昼白色 (4800K)明るさクラス50(FL20形器具相当)エコロジー商品省エネ・長寿命