絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
色
ホース長さ(m)
特性
その他・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・絶縁・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.6・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(113)
- SMC(69)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 潤工社(44)
- 千代田通商(32)
- ニッタ(28)
- RS PRO(25)
- 岩田製作所(12)
- パーカーハネフィン(10)
- タイゴン(10)
- CKD(9)
- TRUSCO(8)
- アオイ(8)
- コガネイ(6)
- 十川産業(6)
- 淀川ヒューテック(5)
- カクイチ(4)
- BeHAUS(4)
- 松吉医科器械(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・SMC・PISCO(ピスコ)・潤工社・千代田通商・ニッタ・RS PRO・岩田製作所・パーカーハネフィン・タイゴン・CKD・TRUSCO・アオイ・コガネイ・十川産業・淀川ヒューテック・カクイチ・BeHAUS・松吉医科器械・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

PN ポリオレフィン系樹脂チューブ(超柔軟・ミリサイズ)(グループ4)
ニッタ¥3,298~税込¥3,628~1本92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性に優れ、PLチューブよりも更に柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。使用温度範囲(℃)【空気(クリーンエア)】-60~+80【水(純水)】0~+80最高使用圧力(MPa)(at20℃)0.7使用流体空気(クリーンエア)・水(純水)・各種薬液負圧性能(kPa)-101.294
ポリウレタンエアーホース AH
潤工社¥19,980税込¥21,9781巻当日出荷柔軟で耐摩耗性が優れています。スパイラル糸で補強され、耐圧強度が優れています。標準色: 橙用途エアー工具用(エアードライバー、エアーハンマー、エアーホッチキス、エアーガン、エアーステッカー etc.)トラスコ品番383-6737材質ポリウレタン色橙使用温度範囲(℃)-20~60全長(m)100使用圧力(MPa)1.1肉厚(mm)1.75最高使用圧力(MPa)1.1使用流体空気許容曲げ半径(mm)50外径(mm)10内径(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
フラットチューブUFF
潤工社¥7,498~税込¥8,248~1巻当日出荷から翌々日出荷ポリウレタンチューブをフラット状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:黒用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)-20~+60℃(空気)、0~+50℃(水)最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
低摩擦ポリウレタンチューブUFL
潤工社¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷チューブ表面をシボ状にすることによって低摩擦化を実現、すべり性が向上しています。チューブ表面のベタツキがなく、高密度(省スペース)配管での作業性に優れています。ケーブルベアの可動に伴う、摩耗・異音を低減します。基本特性(柔軟性・機械的強度・低溶出性・低ブリード性)は耐水軟質ポリウレタンチューブ UF と同等です。チューブ表面に250gの重りをのせたガラス板をすべらせる際に発生する力を測定、低摩擦ポリウレタンチューブ UFL は UFチューブの1/10を実現しました。用途摺動部など可動部用の配管用。ケーブルベア内の配管用。省スペース高密度での配管用材質軟質ポリウレタン長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
半導電性ポリウレタンチューブUE
潤工社¥4,898税込¥5,3881巻翌々日出荷静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。用途帯電をきらう空気圧機器の配管用トラスコ品番383-2033材質半導電性ポリウレタン色黒長さ(m)50全長(m)50最高使用圧力(MPa)0.6最小曲げ半径(mm)10破壊圧力(MPa)(23℃時)2.4使用流体空気外径(mm)4内径(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
半導電性透明ポリウレタンチューブUC
潤工社¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から翌々日出荷透明性があります。流体を汚さない仕様です。静電気が滞留せずチリやホコリの付着をおさえます。静電火花が飛ばない仕様です。用途クリーン環境内にて絶縁流体を移送する配管用。帯電をきらう空気圧機器の配管用材質半導電性ポリウレタン色透明長さ(m)20全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
防藻エコグリーンホース
十川産業¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ガーデニング・農業・洗車・散水など、様々なシーンに大活躍します。耐圧糸入りなのでストップ付ノズルにも装着・使用可能です。用途農園芸散水用。トラスコ品番118-2006材質軟質塩化ビニール長さ(m)50使用温度範囲(℃)-5~+60使用圧力(MPa)0.8外径(mm)23内径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
エアーコイルチューブセット UTF
潤工社¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷ポリウレタンチューブをコイル状に加工しています。伸縮部の集中配管に最適です。機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。柔軟でしかも高反発弾性をもっています。標準色:モスグリーン用途機器の可動部や伸縮部用の配管用。産業用ロボット用。エアー工具用材質耐水軟質ポリウレタン使用温度範囲(℃)-20~60(空気)、0~50(水)最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ポリウレタンチューブ UH
潤工社¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷から7日以内出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質軟質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)0.7使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応
耐水軟質ポリウレタンチューブ(ミクロチューブ)UF
潤工社¥5,999税込¥6,5991巻当日出荷から翌々日出荷機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。柔軟で高反発弾性をもっています。有毒物質溶出のおそれがありません。曲げ半径が小さく作業性に優れています。用途空圧機器用。流体素子用。化学プラント用空圧材質耐水軟質ポリウレタン色透明全長(m)100使用流体空気、水RoHS指令(10物質対応)対応
極軟質ナイロンチューブ AS4
潤工社¥1,298~税込¥1,428~1巻当日出荷から翌々日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用材質極軟質ナイロン使用温度範囲(℃)空気:-20~+60℃、水・油:0(-20)~+50℃使用流体空気、水、油RoHS指令(10物質対応)対応
高耐圧ナイロンチューブ AS2
潤工社¥4,898税込¥5,3881巻当日出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用。集中潤滑機器用。塗装機器用。化学プラント用。エアードライバー、エアーハンマー等のエアー工具用。可動部の配管用トラスコ品番382-7292材質高耐圧ナイロン色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+80℃、水・油:0(-20)~+70℃全長(m)20最高使用圧力(MPa)2.6最小曲げ半径(mm)41使用流体空気、水、油外径(mm)10内径(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ(PFA)
エスコ¥87,600税込¥96,3601本翌日出荷使用圧力(23℃時)。耐候性:不燃性。ほとんどの化学薬品、溶材に対して不活性。材質フッ素樹脂(PFA)質量(g)2000長さ(m)10使用温度範囲(℃)-65~180使用圧力(MPa)0.68使用流体空気・水・腐食性流体等最高使用温度(℃)180チューブ外径×内径(mm)19.05×15.88
TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ
SMC¥2,698~税込¥2,968~1個翌々日出荷から4日以内出荷摩耗量:約1/3。(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)。クリアタイプ。チューブ内部が視認できる透明性材質ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4使用温度(℃)空気:-20~60,水:0~40最小曲げ半径(mm)15使用流体空気、水外径(mm)6内径(mm)4使用真空圧力(kPa)-101.3RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂チューブ Versilon GSR ゴム 25m
タイゴン¥74,980税込¥82,4781巻(25m)7日以内出荷赤のゴムチューブ。Saint-Gobain社製GSRゴムチューブは、優れた耐薬品性及び不浸透性を持つフレキシブルな耐摩耗性チューブです。 研究所及び照明業界などの様々な用途に最適です。無毒性 優れた弾性と柔軟性 耐摩耗性 軽量かつ柔軟、低脱ガスレベル ガス、液体、希釈酸の輸送用 ショア硬度: 45密度: 1.13 高透磁率 / 耐酸性及び耐塩基性仕様●入数:1リール(25m入り)●内径:12mm●外径:17mm●材質:Versilon GSR (ゴム)●色:不透明赤●長さ:25m●曲げ半径:63mm●補強:なし●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+70℃●使用流体/用途:真空及び一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-30→ 70 ℃●コード番号:313-9971アズワン品番65-7962-77
樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m
タイゴン¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合仕様●内径:3mm●外径:5mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0012アズワン品番65-7920-36
ホース 50m
タイゴン¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)仕様●内径:2.5mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1931アズワン品番65-8039-08
樹脂チューブ VersilicR Silicone 25m
タイゴン¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合仕様●内径:10mm●外径:14mm●材質:VersilicR Silicone●色:透明●長さ:25m●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:419-0078アズワン品番65-7976-13
ホース 50m
タイゴン¥188,980税込¥207,8781個7日以内出荷Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)仕様●内径:9mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1936アズワン品番65-8038-99
ホース 15m
タイゴン¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:1.6mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1310アズワン品番65-8049-35
ホース 50m
タイゴン¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷Versilon PTFEフレキシブルチューブは、現在市販されているどのフッ素樹脂チューブよりも使用温度の高いチューブです。Versilon PTFEは、天然ガスや鉱油の送出、有毒ガスの監視、及び塗装、ワニス又は接着剤の送出ラインなど、一般的な化学物質移送用途で圧力チューブとして広く使用されています。このチューブは、車載、電気、家電市場のさまざまな用途にも対応しています。完全フッ素化されたフッ素樹脂チューブ どのフッ素樹脂チューブよりも高い使用温度(最大+260℃)仕様●内径:8mm●長さ:50m●材質:Versilon PTFE●色:半透明●コード番号:158-1935アズワン品番65-8038-98
樹脂チューブ VersilicR Silicone 50m
タイゴン¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷USPXXIII、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品。Versilic R チューブ。シリコン硬度: 62 (ショア A ) 過酸化物硬化型シリコーン製 生物学的に不活性であっても、細胞培養は阻害されません 獣医、医療、製薬の用途に最適 USP クラス VI、ISO10993、FDA、BGA、EC 食品グレードのテストに適合仕様●内径:4mm●外径:6mm●材質:VersilicR Silicone●色:半透明●長さ:50m●補強:なし●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+200℃●使用流体/用途:一般産業用途向けチューブ●操作温度範囲:-50 → +200℃●コード番号:492-4578アズワン品番65-7920-35
ホース 15m
タイゴン¥24,980税込¥27,4781個7日以内出荷TygopreneR XL-60チューブの消毒方法として推奨されている方法は、30分間の蒸熱処理(1バール、141℃)か酸化エチレンガス又は最大2.5 MRadまでの放射線照射。TygopreneR XL-60ポンプチューブ。TygopreneR XL-60は極めてフレキシブルなうえ、経年変化やオゾン、酸素に強く、シリコン及びPVCチューブと直接交換可能です。 TygopreneR XL-60は透明のため、移送する液体を容易に監視 / 目視検査できます。 TygopreneRは洗剤、インク、食品用に選択でき、チューブ寿命が長いうえ、酸をはじめとする様々な化学薬品への極めて優れた耐性を備えています。 フレキシブルで優れた耐久性を持つため、ぜん動ポンプでの使用に最適です。TygopreneR XL-60ポンプチューブの利点:。ぜん動ポンプで使用する場合も長い曲げ寿命を実現 低抽出可能物 FDA及びNSF 51基準に準拠仕様●使用流体/用途:アルコール飲料, 飲食料品の移送, ぜん動ポンプ●内径:3.2mm●長さ:15m●材質:TygonR XL-60●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●補強:なし●コード番号:762-1314アズワン品番65-8049-33
エルフレックスLE-Sタイプ
千代田通商¥4,598~税込¥5,058~1巻当日出荷から9日以内出荷エルフレックスの外皮を0.5mmにして取り回し及び低価格を実現しました。スポット溶接等のスパッタによるチューブへのダメージを防止する2層チューブです。インナーチューブ(内管)にタッチチューブ(TE型)を使用しており、エアに限らず溶接用冷却水も流せます。カラーバリエーション(6色)あります。エルフレックス専用カバーピーラ(C-18)で継手サイズに合わせた外皮を剥く事が出来ます。用途溶接環境エア、工業用水配管用材質ポリウレタン、ポリオレフィン樹脂全長(m)20使用流体圧縮空気・工業用水RoHS指令(10物質対応)対応
耐油チューブ
十川産業¥32,980~税込¥36,278~1箱(6巻)3日以内出荷農業機械などの燃料2次配管に最適です。用途農業機械用材質軟質ポリ塩化ビニール色ピンク使用温度範囲(℃)-5~60使用流体油特性耐油
サンペイントチューブ(P)
十川産業¥76,980税込¥84,6781巻3日以内出荷柔軟性に優れ作業効率が向上します。用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)0.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性最小曲半径(mm)45
10.0/12.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥28,300税込¥31,1301本当日出荷仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE色半透明全長(m)10外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
10.0/12.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥19,900税込¥21,8901本当日出荷仕様使用圧力(25℃時)材質PTFE色半透明全長(m)5外径×内径(Φmm)12×10常用圧力(MPa)0.7最高使用温度(℃)260
8.0/10.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥21,800税込¥23,9801本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)8全長(m)10外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
8.0/10.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥13,800税込¥15,1801本4日以内出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)8全長(m)5外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
8.0/10.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥5,530税込¥6,0831本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)8全長(m)2外径×内径(Φmm)10×8外径(Φmm)10使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8
6.0/ 8.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥16,900税込¥18,5901本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)6全長(m)10外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
6.0/ 8.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥11,100税込¥12,2101本4日以内出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)6全長(m)5外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
6.0/ 8.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥4,420税込¥4,8621本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)6全長(m)2外径×内径(Φmm)8×6外径(Φmm)8使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.1
5.0/ 6.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥7,080税込¥7,7881本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)5全長(m)10外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7
5.0/ 6.0mmx 5m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥5,090税込¥5,5991本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)5全長(m)5外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7
5.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥2,130税込¥2,3431本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)5全長(m)2外径×内径(Φmm)6×5外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.7
4.0/ 6.0mmx 2m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥3,100税込¥3,4101本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)2外径×内径(Φmm)6×4外径(Φmm)6使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)1.6
4.0/ 5.0mmx10m フッ素樹脂チューブ(PTEE)
エスコ¥5,870税込¥6,4571本翌日出荷材質PTFE色半透明内径(Φmm)4全長(m)10外径×内径(Φmm)5×4外径(Φmm)5使用温度(℃)最高260常用圧力(MPa)0.8