絞り込み
外径(Φmm)
内径(Φmm)
色
ホース長さ(m)
特性
その他・保形性・帯電防止・弾性・柔軟・気密性・滑り性・絶縁・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐溶剤・耐熱・耐薬品・耐食・透明性・難燃・特性をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0.3・0.4・0.6・0.68・0.7・0.78・0.8・0.9・1・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.7・1.8・2・2.3・2.4・2.6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(3)
- エスコ(113)
- SMC(69)
- PISCO(ピスコ)(47)
- 潤工社(44)
- 千代田通商(32)
- ニッタ(28)
- RS PRO(25)
- 岩田製作所(12)
- パーカーハネフィン(10)
- タイゴン(10)
- CKD(9)
- TRUSCO(8)
- アオイ(8)
- コガネイ(6)
- 十川産業(6)
- 淀川ヒューテック(5)
- カクイチ(4)
- BeHAUS(4)
- 松吉医科器械(4)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・SMC・PISCO(ピスコ)・潤工社・千代田通商・ニッタ・RS PRO・岩田製作所・パーカーハネフィン・タイゴン・CKD・TRUSCO・アオイ・コガネイ・十川産業・淀川ヒューテック・カクイチ・BeHAUS・松吉医科器械・ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む

難燃性FRソフトナイロンチューブ TRS06
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から4日以内出荷・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。 ・難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)使用。 ・使用流体:空気、水 ・最高使用圧力(20℃時):1.2MPa材質難燃ナイロン(UL-94規格 V-0相当)内径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1.2(20℃)外径(Φmm)6使用流体空気、水
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU10
SMC¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から4日以内出荷・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気
帯電防止ポリウレタンチューブ TAU04
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・最高使用圧力0.9MPa以下(20℃時) ・帯電防止対策用。材質帯電防止ポリウレタン長さ(m)20内径(Φmm)2.5最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)外径(Φmm)4使用流体空気
モイスチャーコントロールチューブ IDK04
SMC¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
モイスチャーコントロールチューブ IDK02
SMC¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷・小型シリンダ・エアチェックの配管内に発生する結露を防止。 ・配管内の水蒸気を外部へ拡散。 ・モイスチャーコントロールチューブを接続するだけでOK。電源、追加工事不要。
エアチューブブラケット Zタイプ1
岩田製作所¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。 乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。 サドルとZ型の取付金具がセットになっています。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット ストレートタイプ3
岩田製作所¥1,198~税込¥1,318~1個翌々日出荷ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット ストレートタイプ2
岩田製作所¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷ラバー部によるクランプ構造で、エアチューブをつぶさずに様々なサイズを簡単固定。乱雑になりがちなレイアウトを改善しメンテナンス時に効果を発揮します。RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット CLAタイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
エアチューブブラケット CLタイプ
岩田製作所¥899~税込¥989~1個翌々日出荷スポンジラバーによるクランプ構造でエアチューブをつぶさずに固定。用途エアチューブ、配線等の固定材質ラバー部/EPDM(エチレンプロピレンゴム)六角ボルト・六角ナット/鉄(ユニクロメッキ3価)材質(本体)アルミ A6063BET5RoHS指令(10物質対応)対応
ヨドフロンPTFEチューブ 9×7
淀川ヒューテック¥2,498~税込¥2,748~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)7肉厚(mm)1外径(Φmm)9特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 7×6
淀川ヒューテック¥999~税込¥1,099~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)6肉厚(mm)0.5外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ヨドフロンPTFEチューブ 7×5
淀川ヒューテック(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻4日以内出荷から13日以内出荷耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。用途・パッキン、ガスケット、バルブシート、軸受け、シートライニング材、電気部品など ・ネジシール用生テープ、パイプライナー、電線被覆材など ・ガラス織布、カーボン織布、焼結合金など多孔質物質に含浸または塗布させ、気密性と潤滑性をもたせる、または粘着防止の目的に ・ガラス繊維、カーボン繊維、ブロンズ、グラファイトなどの粉末をPTFEに分散し、PTFEの耐圧縮クリープ特性や耐摩耗性など不足している特性を補強した形で、主として摺動材料に材質PTFE色白使用温度範囲(℃)~260内径(Φmm)5肉厚(mm)1外径(Φmm)7特性耐熱/耐薬/耐静電(電気特性(高周波特性))/非粘着/自己潤滑性内径許容差(mm)-0.4~+0.5、(肉厚の平均値:±0.13)
ジュンフロンFEPチューブ(TF260)
潤工社¥66,980税込¥73,6781本6日以内出荷耐熱・耐寒性が特にすぐれています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。耐候性にすぐれ経年変化がありません。ほとんどのものが付着しにくく、たとえ付着しても容易にとれます。不燃性です。電気的特性がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。用途腐食性流体移送、溶剤・薬液移送、粘着性流体移送、食品プラント各種液体移送用。耐熱・高絶縁・高周波特性を必要とする各種機器材質フッ素樹脂(FEP)色半透明(自然色)長さ(m)20使用温度範囲(℃)-65~150内径(Φmm)13外径×内径(Φmm)16×13外径(Φmm)16最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.82[8](at23℃)最小曲げ半径(mm)140使用流体空気・水・腐食性流体等破壊圧力(MPa[kgf/cm2])3.3[34](at23℃)特性耐熱、耐寒、耐薬品、耐溶剤、不燃性、電気的特性
ウレタンチューブ U2シリーズ 青 10m
ニッタ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用材質ウレタン色青長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応
ふっ素樹脂チューブ
TRUSCO¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷熱可塑性プラスチック中で最も耐熱性、耐薬品性に優れたフッ素樹脂(PFA)を使用。チューブ内面が平滑で、非粘着性であることから汚れにくく、衛生面でも優れます。耐食環境用継手チューブです。仕様出荷時先端保護カバー付材質フッ素樹脂PFA(テトラフルオロエチレン・パーフルオロアルキルビニルエーテル共重合体)色透明使用温度範囲(℃)(圧縮空気・ガス体)-5~60/(水・液体)5~40使用流体空気/ガス/水/薬品主な用途多くの化学薬品、ガス、有機溶剤に不活性で、食品・化学・医療・半導体製造等など幅広くご利用いただけます。特性耐熱/耐薬/耐食/食衛適合/透明性/内面平滑性
カバーチューブ(スパッタ防止用ポリウレタンチューブ)
千代田通商¥8,298~税込¥9,128~1個4日以内出荷TPチューブに難燃性ゴムを被覆したスパッタ防止専用チューブです。軽量で、柔軟性に優れ、曲げ半径が非常に小さく取扱いが容易です。機械的強度、耐熱・耐寒・耐磨耗性に優れています。カバーチューブは外皮剥離には専用カバーピーラーC-16を推奨致します。種別対スパッタタイプ材質ポリウレタン色黒使用温度範囲(℃)-5~60破壊圧力(MPa)3特性耐熱、耐寒![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415964-130509-02.jpg)
8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白]
エスコ¥3,850税込¥4,2351本翌日出荷エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。エスコ品番EA125DB-8材質ウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)内径(Φmm)5最高使用圧力(MPa)0.9外径(Φmm)8最小曲げ半径(mm)25使用流体空気/水特性耐寒/耐水/柔軟性/耐摩耗
ジュンロン AS4 極軟質ナイロンチューブ
潤工社¥24,980~税込¥27,478~1セット(15巻)ほか37日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性がすぐれています。耐熱、耐寒性がすぐれています。(樹脂無負荷連続使用温度-40~+93℃)。柔軟性に富んでいます。耐油・耐薬品性(特に耐アルカリ性)がすぐれています。有毒物質溶出のおそれがありません。軽く、作業性にすぐれています。ジュンロンAs4はJISB8381 2種ALに適合するチューブです。用途油・空圧機器用チューブ。集中潤滑機器用チューブ。塗装機器用チューブ。化学プラント用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60(空気)・0(-20)~+50(水、油)1巻長さ(m)20使用流体空気・水、油RoHS指令(10物質対応)対応
TPタッチチューブ
千代田通商¥11,980税込¥13,1781本5日以内出荷空圧・計装用として、制御機器などの自動化、省力化に最適です。用途各種空気圧配管に。最高使用圧力(MPa)0.8最小曲げ半径(mm)12使用流体空気外径(mm)6内径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリウレタンチューブ HF2B-TU Series
SMC¥1,598~税込¥1,758~1個41日以内出荷・食品衛生法(昭和34年厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験)。・FDA(米国食品医薬品局)§ 177.2600溶出試験。 (EU)No10/2011溶出試験に適合。 。ポジティブリスト収載材料を使用。・カラーバリエーション:全10色。・外観部材および接流体部材に潤滑・防錆剤未使用、または食品機械用潤滑・防錆剤を使用。・FDA認証材料もしくは適合材料を使用用途食品・医療・医薬品材質ポリウレタン長さ(m)20使用温度範囲(℃)【空気】-20~60、【水】0~40(凍結なきこと)適合規格【溶出試験(欧州)】(EU)No10/2011、【溶出試験(日本)】食品衛生法:昭和34年厚生省告示第370号、【溶出試験(米国)】FDA:§ 177.2600最高使用圧力(MPa)【20℃以下・空気/水】0.8、【40℃以下・空気/水】0.65、【60℃以下・空気】0.5使用流体空気・水適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手RoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂チューブ ミリサイズ
中興化成工業¥58,980~税込¥64,878~1巻6日以内出荷耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。用途酸・アルカリなどの薬品移送に。自動車部品に。半導体製造装置に。材質フッ素樹脂(PTFE)色乳白色使用温度範囲(℃)-50~260適合流体ほとんどの酸・アルカリRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ8 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8054全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)8六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
樹脂ソケット 相手側取付外径Φ6 チューブ継手仕様
ジョプラックス¥3,998税込¥4,3981箱(5個)4日以内出荷チューブ継手仕様です。ワンタッチ接続方式です。セーフティロック機構を標準装備しています。エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。プラスチック製で軽くてさびません。用途一般エア配管に。トラスコ品番707-8053全長(mm)74適合チューブ外径(Φmm)6六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)1使用圧力0~1.0Mpa使用流体空気流体温度(℃)0~50
帯電防止チューブ
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷RoHS2対応品。静電気散逸、帯電防止を必要とする製造・組立ラインの配管に最適。チューブをカットする時に便利なカットマークを約500mm間隔で表示。トラスコ品番559-2070色ブラック使用温度範囲(℃)-15~40(凍結なきこと)内径(Φmm)Φ8定格圧力(MPa)使用真空:-0.1全長(m)20最高使用圧力(MPa)0.6(20℃65%RH時)外径(Φmm)Φ12使用流体空気抵抗体積:1.4x103Ω・cm最小取付半径(mm)(バイス式)45
ポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)¥799~税込¥879~1巻4日以内出荷柔軟性に優れ、コンパクト配管に最適です。使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~70(凍結なきこと)/水の場合:-15~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃65%RH時)使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
フッ素樹脂 チューブ
PISCO(ピスコ)¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷RoHS2対応品。配管識別が可能な5色のバリエーション。耐薬品性、耐候性に優れ、化学、医療、半導体などの分野に最適。広範囲な使用温度範囲。SUS316締付継手インチサイズとの併用に最適なインチサイズを準標準品として用意。トラスコ品番558-5725色ブラック使用温度範囲(℃)-65~200(凍結なきこと)内径(Φmm)4.57全長(m)20使用圧力(MPa)-0.1外径(Φmm)6.35最小曲げ半径(mm)14適合流体空気、水、その他薬品など最小取付半径(mm)(バイス式)30適合外径(inch)1/4
ナイロンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)¥849~税込¥934~1本4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~90(凍結なきこと)、水、熱媒体油の場合:-15~90(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)2.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油
チューブフィッティングスパッタ
PISCO(ピスコ)¥3,198~税込¥3,518~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。耐スパッタ性に優れた難燃性樹脂(UL94V-0相当品)を使用。細かな火花の侵入もシャットアウト。材質難燃性樹脂使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用圧力-100kPa使用流体空気、水
チューブフィッティング 取出角度自由
PISCO(ピスコ)¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。形状ティー色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
チューブフィッティング ブランチティー
PISCO(ピスコ)¥3,598~税込¥3,958~1箱(10個)4日以内出荷から10日以内出荷あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。形状ブランチティー色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/4
チューブフィッティング チューブフィッティング
PISCO(ピスコ)¥3,598税込¥3,9581箱(10個)4日以内出荷株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。RoHS2対応品。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。トラスコ品番558-1066材質樹脂本体:PBT、開放リング:POM、金属本体・ガイドリング:黄銅+ニッケルメッキ、ロック爪:SUS形状ティー接続口径R1/8色開放リング:ホワイト、樹脂本体:ブラック適合チューブ外径(Φmm)’1/4使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)六角対辺(mm)10最高使用圧力(MPa)1適合ねじR1/8使用圧力-100kPa使用流体空気、水適合チューブ外径(inch)1/4
チューブフィッティング クリーン洗浄仕様
PISCO(ピスコ)¥589~税込¥648~1個10日以内出荷RoHS2対応品。株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。あらゆる空気圧配管に対応。チューブの取出角度が自由に。条件により水使用も可能。集中配管が可能。色開放リング:ライトブルー、樹脂本体:ライトグレー使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用圧力-100kPa使用流体空気、水
スリップポリウレタンチューブ
PISCO(ピスコ)¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷摩擦係数はメーカーポリウレタンチューブの1/3。ケーブル・チューブ保護、案内装置内の配管に最適です。使用温度範囲(℃)-20~70(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1(20℃65%RH時)使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
ウレタンコイリングチューブ
PISCO(ピスコ)¥999~税込¥1,099~1本4日以内出荷から10日以内出荷RoHS2対応品。エアガン、エアドライバなどへの配管に最適。機器可動部に省スペースで配管でき、継手への負荷も軽減。使用温度範囲(℃)空気の場合:-20~60(凍結なきこと)、水の場合:-15~60(凍結なきこと)定格圧力(MPa)使用真空:-0.1最高使用圧力(MPa)1.0(20℃65%RH時)使用流体空気、水



















![8.0/5.0mmx20m ソフトウレタンチューブ[白] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03415964-130509-02.jpg)