絞り込み
適合チューブ外径(Φmm)
- 3.2(1)
- 4(2)
接続口径
- 0.5
- 1/8(142)
- 1/4(126)
- 3/8(112)
- 1/2(93)
- 3/4(4)
- 0.8(5)
- 1(7)
- 1-1/4(3)
- 1-1/2(2)
- 2(2)
- 10(1)
- c1/8(1)
- c1/4(1)
- c3/8(1)
- M0.5(1)
- M3(48)
- M5(124)
- No.10(15)
- その他(1)
ブランド
- CKD(2)
スピードコントローラーとは、シリンダ弁がシリンダ内のピストンが空気圧により左右に動くことで、弁が開閉しますが、その弁の開閉速度を変える機器。弁の開方向と閉方向に対応した空気配管にこの機器が取り付けられ、それぞれの動作用の空気量を増減することで弁速度が変わります。この機器で空気量を調整する箇所が設定ノブです。機器の種類により設定ノブを固定できるものとできないものがあるので、機器を選定するときに注意が必要。また、スピードコントローラーには、シリンダに入る空気量を調整するタイプと、シリンダから出る空気量を調整するタイプがあり、シリンダ弁の動作方法に合わせて選定する必要があります。
商品豆知識
「適合チューブ外径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4(2)

小形スピードコントローラ SC3W
CKD¥1,239税込¥1,3631個当日出荷から68日以内出荷L形回転タイプ、シリーズが豊富最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)-5~60(但し、凍結なきこと)最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)
『駆動制御機器・スピードコントローラ』には他にこんなカテゴリがあります
- スピードコントローラー
- 空圧用サイレンサ
- エキゾーストクリーナ
- 駆動制御関連機器