絞り込み
形状

その他(2)

ストレート(1)
使用流体
水(4)
油(1)
空気(5)
蒸気(2)
薬品(1)
管接続口径
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
適合チューブ外径
- 1/2
- 1/8(6)
- 5/32(5)
- 3/16(2)
- 1/4(10)
- 5/16(6)
- 3/8(10)
- 5/8(2)
- 3(1)
- 3.2(2)
- 4(13)
- 6(16)
- 7(5)
- 8(18)
- 9(7)
- 10(19)
- 11(6)
- 12(14)
- 12.5(2)
- 16(5)
ねじの種類
- NPT(4)
最高使用圧力(MPa)
- 1(3)
- 5(1)
1・5
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
- SMC(4)
- ニッタ(1)
- フロパーサル(1)
PISCO(ピスコ)・SMC・ニッタ・フロパーサル
「形状」から絞り込む

ストレート(1)

その他(2)

T-LOK フェルールセット
フロパーサル¥4,898税込¥5,3881袋(10個)当日出荷2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。材質SUS316
SUS316ワンタッチ管継手
SMC¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水、蒸気使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa
ハーフユニオンタイプ
SMC(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から11日以内出荷形状ハーフユニオンクラッキング圧力(MPa)0.005使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(ただし、凍結なきこと)適合チューブ材質ナイロン、ソフトナイロン、ポリウレタン
金属ワンタッチ管継手
SMC¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から22日以内出荷FDA適合した材質を使用仕様使用油脂類:NSF H1グリース使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1Mpa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-100kPa~1Mpa