絞り込み
形状

その他(5)

ユニオンストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)
使用流体
水(1)
空気(7)
管接続口径
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(1)
- 1(1)
ねじの種類
- Rc
- G(1)
- M(2)
- R(9)
最高使用圧力(MPa)
- 0.3(1)
- 1.5(7)
ブランド
- H&H(1)
- ヤマト(空圧機器)(5)
- 千代田通商(1)
H&H・ヤマト(空圧機器)・千代田通商
「形状」から絞り込む

その他(5)

ユニオンストレート(1)

延長継手ブッシュ(1)

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
大径エアー メネジソケット 40型
H&H¥2,198~税込¥2,418~1個3日以内出荷から8日以内出荷常圧形状メネジソケット使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5ねじの種類Rcねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気