絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(4)
  • 10(2)
  • 16(3)
電動機(kW)
  • 0.75(1)
  • 3.7(3)
  • 5.5(1)
タンク容量(L)
  • 30
  • 2.4(2)
  • 4.6(2)
  • 5.6(1)
  • 8.5(1)
  • 10(17)
  • 15(2)
  • 18(14)
  • 20(9)
  • 33(2)
  • 40(4)
  • 60(7)
  • 100(4)
  • 160(4)
  • -(2)
ブランド
  • NACHI(不二越)(1)
  • ダイキン工業(3)
  • 油研工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(4)
10(2)
16(3)
  • 油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ NACHI(不二越)

    油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ

    NACHI(不二越)
    ¥570,050税込¥627,055
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    ・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。
  • 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業

    油圧ユニットスーパーユニット

    ダイキン工業
    ¥739,800~税込¥813,780~
    1台
    20日以内出荷から30日以内出荷
    高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
  • 油圧ユニット ダイキン工業

    油圧ユニット

    ダイキン工業
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    翌日出荷
    軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。
    電動機(kW)0.752018年トラスコ掲載ページ3 0124
  • YPパック 油研工業

    YPパック

    油研工業
    ¥359,800~税込¥395,780~
    1台
    61日以内出荷
    電圧(V)50 Hz:AC 200 V60 Hz:AC 200/220 V
  • スーパーユニット ダイキン工業

    スーパーユニット

    ダイキン工業
    ¥789,800~税込¥868,780~
    1台
    翌日出荷
    電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。
    用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ユニット