絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7
- 2.5(4)
- 3.5(3)
- 4(15)
- 8(10)
- 9(3)
- 9.0(合流)/28.0(単独)(2)
- 10(5)
- 10.0(合流)/20.6(単独)(2)
- 11.0(合流)/20.6(単独)(2)
- 11.0(合流)/25.0(単独)(2)
- 14(9)
- 14.0(合流)/28.0(単独)(2)
- 16(3)
- 17.6(2)
- 17.6(合流)/20.6(単独)(2)
- 20.6(6)
- 21(2)
- 70(3)
- 200(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
電動機(kW)
- 0.75(5)
- 1.5(7)
- 2.2(8)
- 2.8(3)
- 3.7(2)
- 5(2)
- 5.5(1)
- 7(2)
- 7.5(1)
タンク容量(L)
- 2.4(1)
- 4.6(1)
- 10(12)
- 15(1)
- 18(13)
- 20(5)
- 30(4)
- 33(1)
- 40(2)
- 60(3)
- 100(3)
- 160(1)
- モータポンプタイプ(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(21)
- ダイキン工業(17)
- NACHI(不二越)(1)
- 油研工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
2.5(4)
4(15)
7
8(10)
9(3)
10(5)
14(9)
16(3)
20.6(6)
70(3)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

油圧ユニット コンパクト形可変ポンプユニット NSPシリーズ
NACHI(不二越)¥570,050税込¥627,0551個翌々日出荷から42日以内出荷・従来油圧ユニットの更なる省エネ化により、標準ユニット比 約40%の省エネを達成。・電動機一体型可変ベーンポンプによるコンパクト化と合理的なレイアウトにより、省スペースで設置が容易。・シンプルな構造、信頼性の高いポンプ制御で、取扱いメンテナンス性が良好。・高効率で低発熱。特に保圧時のポンプ、電動機効率が高く、低発熱で母機の高精度化に対応。・少ないタンク油量で、地球の省資源化に貢献。
トヨパック ECOⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥199,800~税込¥219,780~1台翌日出荷から40日以内出荷クラスNo.1の省エネ・低騒音・低サージ圧を実現した、IE3トップランナーモーター搭載した油圧ユニットです。 2タイプの可変ベーンポンプ(8・16.7cm3/fev)でシリーズが大別されてます。 今回トヨパックECOⅡ(8cm3/rev)は新たな開発ポンプを搭載し、旧タイプに対し更なる省エネ18%減を実現させています。 タンク塗装は自動車に採用されているカチオン電着塗装を施し、サビ・キズに強い仕様としています。 インバーター無しでもポンプ性能からインバータ付以上の省エネを構築しました
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥569,800~税込¥626,780~1台20日以内出荷から30日以内出荷高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)。低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に。モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。制御バルブ削減。パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥769,800税込¥846,7801台40日以内出荷高効率IPMモータを新たに搭載。 。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。 。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。仕様●デザイン番号:40●ユニットオプション[記号]:注油口(黄色キャップ)[B]/油面計ガード(黒色)[E]/水張検査タンク[F]/レベルスイッチ(b接点)[H]/マイクロセパレータ[J]●コントローラオプション[記号]:なし[N]種類エコリッチシリーズ最高使用圧力(MPa)7ポンプ吐出量(L/min)25.1
油圧ユニットスーパーユニット
ダイキン工業¥669,800~税込¥736,780~1台40日以内出荷高効率IPMモータを新たに搭載。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。種類エコリッチシリーズ最高使用圧力(MPa)7
油圧ユニットエコリッチR40シリーズ
ダイキン工業¥599,800~税込¥659,780~1台30日以内出荷省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。IoTに対応用途マシニングセンタ。旋盤。研削盤質量(kg)29(作動油含まず)色黒タンク容量(L)18湿度(%RH)85以下(結露なきこと)電源電圧(V)3~ 200-220、50/60Hz(許容変動幅:±10%)保存温度(℃)-20~60デジタル出力[外部出力信号]2点/フォトカプラ絶縁/FET出力/DC24V 50mA 以下/1ch出力接点[外部出力信号]1点/リレー出力/接点容量:DC30V 0.5A(抵抗負荷)/1c接点使用周囲温度(℃)0~40使用作動油(汚染度)NAS10級以内、(粘度範囲)15~400mm2/s、(種類)石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油、(水分)0.1以下%VOL、(粘度グレード)ISOVG32~68設置場所屋内(必ずボルト等で固定してください)標高(m)1000以下防水保護等級IP44油温(℃)【タンク】0~60(推奨使用温度範囲:15~50)デジタル入力[外部入力信号]5点/フォトカプラ絶縁/DC24V(最大DC27V) 5mA/1ch耐振動性能(m/s2)4.9(X方向)/4.9(Y方向)/14.7(Z方向)/2.5Hr(7.5~100Hz)
油圧ユニットエコリッチ40シリーズ
ダイキン工業¥739,800~税込¥813,780~1台30日以内出荷高効率IPMモータを新たに搭載。 。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。 。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。種類エコリッチシリーズポンプ吐出量(L/min)25.1
油圧ユニットエコリッチ40シリーズ
ダイキン工業¥549,800~税込¥604,780~1台20日以内出荷から45日以内出荷高効率IPMモータを新たに搭載。大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。種類エコリッチシリーズ
油圧ユニット可変ベーンパック
ダイキン工業¥499,800~税込¥549,780~1台20日以内出荷から45日以内出荷標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。 。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。 。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。 。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。 。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。仕様デザイン番号:20タイプ【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)種類可変ベーンポンプ搭載ユニット
油圧ユニット可変ベーンパック
ダイキン工業¥349,800~税込¥384,780~1台40日以内出荷標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。タイプ【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)種類可変ベーンポンプ搭載ユニット規格【電動機効率】国内規格 JIS C4213 : 2014(効率レベル : IE3)/米国規格 EISA法 AC230V-60Hz(効率レベル : IE3)電動機電圧(V)3~200(50/60Hz)・220(60Hz)・230(60Hz)マニホールドブロック無端子箱位置【電動機】ポンプ側から見て右取付
油圧ユニットパックシリーズ
ダイキン工業¥299,800~税込¥329,780~1台25日以内出荷から65日以内出荷簡単メンテナンス 。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。 。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。 。低騒音・低油温上昇 。ポンプ・モータに防振ゴム装着 。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載種類ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニットタンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)7
油圧ユニットパックシリーズ
ダイキン工業¥329,800~税込¥362,780~1台40日以内出荷から45日以内出荷簡単メンテナンス。サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。低騒音・低油温上昇。ポンプ・モータに防振ゴム装着。実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載種類ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニットタンク容量(L)20最高使用圧力(MPa)7電動機仕様標準仕様・異電圧
スーパーユニット
ダイキン工業¥999,800~税込¥1,099,780~1個30日以内出荷電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 。ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 。低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 。作動油の油温上昇低減。 。制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 。多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 。メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。形式基本形式:SUTシリーズ
エコリッチR
ダイキン工業¥419,800~税込¥461,780~1個30日以内出荷省エネ率60%以上を実現可能(保圧時、ダイキン工業社製品比)_x000D_。保圧時50dB(A)の低騒音を実現しました。_x000D_。エコリッチRは電動機高効率規制の対象外です。_x000D_。全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。_x000D_。IoTに対応用途マシニングセンタ_x000D_。旋盤_x000D_。研削盤湿度(%RH)85以下(結露なきこと)電源電圧(V)3~ 200-220、50/60Hz(許容変動幅:±10%)保存温度(℃)-20~60デジタル出力[外部出力信号]2点/フォトカプラ絶縁/FET出力/DC24V 50mA 以下/1ch出力接点[外部出力信号]1点/リレー出力/接点容量:DC30V 0.5A(抵抗負荷)/1c接点使用周囲温度(℃)0~40使用作動油(汚染度)NAS10級以内、(粘度範囲)15~400mm2/s、(種類)石油系一般作動油(R&O)/耐摩耗性作動油、(水分)0.1以下%VOL、(粘度グレード)ISOVG32~68設置場所屋内(必ずボルト等で固定してください)標高(m)1000以下防水保護等級IP44油温(℃)【タンク】0~60(推奨使用温度範囲:15~50)デジタル入力[外部入力信号]5点/フォトカプラ絶縁/DC24V(最大DC27V) 5mA/1ch耐振動性能(m/s2)4.9(X方向)/4.9(Y方向)/14.7(Z方向)/2.5Hr(7.5~100Hz)
YAパック
油研工業¥229,800~税込¥252,780~1個10日以内出荷から59日以内出荷仕様電圧(V)/周波数(Hz):AC200/50,60、AC220/60極数4P温度(℃)0~60使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400
パワーパッケージ(AC用) 10L 0.4kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥259,800~税込¥285,780~1個50日以内出荷パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。仕様縦形モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)10
パワーパッケージ(AC用) 4.6L 0.4kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥229,800~税込¥252,780~1個50日以内出荷パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)4.6
パワーパッケージ(AC用) 2.4L 0.4kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥229,800~税込¥252,780~1個50日以内出荷パワーパッケージは、電動機・油圧ポンプ・リリーフ弁・チェック弁・オイルタンクなどを一体化した小型・軽量な油圧源です。 動力損失が少なく、省エネルギー化に最適です。 小型・軽量で取付けが簡単です。 安全弁付の為、負荷防止ができます。モーター容量AC200V、0.4 KW、4Pタンク容量(L)2.4
トヨパックNⅡ 40L 2.2kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個40日以内出荷お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)75電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックNⅡ 40L 1.5kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個40日以内出荷お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)65電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)40最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:5~21、60Hz:5~26圧力調整範囲(MPa)1~ 7
トヨパックNⅡ 18L 1.5kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1個38日以内出荷から40日以内出荷お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。容量(kW)電動機:1.5 4P電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18
トヨパックNⅡ 18L 0.75kW 4P
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥239,800税込¥263,7801個40日以内出荷お客様のニーズに幅広く応える充実したオプション機能で、兆候管理にも対応。 新カートリッジ式フィルタリングシステムにより、ランニングコスト低減と作動油清浄度の維持向上に貢献します。 トップランナー規制(効率レベルIE3)適合モデルです。容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)40電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18最高使用圧力(MPa)7吐出し量(L/min)50Hz:4~12、60Hz:4~14圧力調整範囲(MPa)1~ 7
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800税込¥472,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥369,800税込¥406,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)18
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥369,800税込¥406,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC460V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC460 60HZタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥429,800税込¥472,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥369,800税込¥406,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)18
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥369,800税込¥406,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC230V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC230 60Hzタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 2.2kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800税込¥439,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:2.2 4P質量(kg)47電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18ポンプ容量(cm3/rev)16.7
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 18L 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)39電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)18
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 1.5kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:1.5 4P質量(kg)38電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)10最高使用圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)4.0 ~ 7.0ポンプ容量(cm3/rev)8
海外効率規制対応 トヨパックECOⅡ 10L 0.75kW 4P(米国向け)AC200V/50Hz、AC200V・AC220V/60Hz
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800税込¥329,7801個50日以内出荷世界各国で進む低圧三相誘導電動機の効率規制化に対応した省エネ油圧ユニットです。 アメリカ向け高効率規制対応。容量(kW)電動機:0.75 4P質量(kg)33電圧(V)AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hzタンク容量(L)10ポンプ容量(cm3/rev)8
トヨパック ECOⅡplus
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥339,800税込¥373,7801台25日以内出荷インバータ駆動により更なる省エネでうれしさプラス !使用作動油石油系一般作動油(ISO VG32相当)電動機電圧(V)AC200 50/60Hz、AC220 60Hz(効率レベル:IE3)
ピストンパック
ダイキン工業1台欠品中低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。低騒音・低油温上昇です。豊富なオプション部品があります。制系搭載可能です。実績のVシリーズ高効率ピストンを搭載しています。メンテナンス性を更に向上し、安心して長期間の使用を可能にしました。種類ピストンパック取付方式フート取付形最高使用圧力(MPa)7使用流体石油系作動油
油圧ユニット
ダイキン工業¥329,800税込¥362,7801台翌日出荷軽量コンパクト設計を実現しました。低騒音:タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃しません。低油温上昇:放射面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。タンク内部にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。電動機(kW)0.752018年トラスコ掲載ページ3 0124
油圧ユニット「エコリッチ」
ダイキン工業¥549,800~税込¥604,780~1台翌日出荷油圧とインバーター技術の融合を実現しました。保圧あるいは待機時の消費電力を50%削減しました。(メーカー製品比)インバーター技術により、油圧上昇の抑止や低騒音も実現しました。IE4クラスで電動機高効率規制対象外です。消費電力30%削減(従来エコリッチ比)します。全機種CEに適合です。油温上昇低減します。外形寸法(mm)328×460×484騒音値(dB)60タンク容量18L2018年トラスコ掲載ページ3 0124オイルタンク容量(L)18
スーパーユニット
ダイキン工業¥789,800~税込¥868,780~1台翌日出荷電動機高効率規制対象外:高効率IPMモータを搭載したスーパーユニットは、高効率規制の対象外。 ダイキン独自の省エネモータ技術を応用した、高効率IPMモータにより省エネ率50%を実現。 低騒音を実現。全運転エリアでも73dB(A)以下に。 全機種で機械指令、EMC指令、低電圧指令に適合。主機のCE認証の容易化につながります。 作動油の油温上昇低減。 制御バルブ削減:パラメータ設定で多彩な制御が可能になります。 多段圧力流量制御:シリンダを16パターンの圧力(P)-流量(Q)で制御できます。 メンテナンス・管理機能(Hybrid-Win):パソコンをつなぎ、簡単な操作でスーパーユニット内部データの取得が可能です。用途プレス機、成形機、その他一般産業機械の省エネ油圧ユニット