絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14
  • 1(2)
  • 4(2)
  • 7(17)
  • 10.5(1)
  • 11.2(1)
  • 13.8(1)
  • 15.2(2)
  • 15.7(1)
  • 16(4)
  • 17.2(4)
  • 17.5(1)
  • 21(25)
  • 25(19)
  • 28(6)
  • 30(30)
  • 35(3)
  • 70(15)
  • 72(4)
  • 200(3)
定格電圧(V)
  • AC200(3)
  • AC220(3)
吐出口径
  • 3/8(6)
  • 1/2(2)
  • 3/4(3)
  • 1-1/4(1)
  • Φ23(1)
  • Φ26(5)
  • Φ40(2)
ブランド
  • NACHI(不二越)(12)
  • ダイキン工業(3)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
489,800税込538,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14ポンプ容量(cm3/rev)37.7トラスコ品番457-0901質量(kg)87種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×405.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7極数(P)4
可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変容量形ピストンポンプ HPP-VD3Vシリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
259,800税込285,780
1個
50日以内出荷から55日以内出荷
このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDR 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ) NACHI(不二越)高圧可変ベーンポンプ VDCシリーズ(シングルポンプ)NACHI(不二越)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
419,800税込461,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14ポンプ容量(cm3/rev)37.7トラスコ品番457-0898質量(kg)73種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)273×367.0×288電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc3/4電動機出力(kW)3.7極数(P)4
ローターポンプ ダイキン工業ローターポンプダイキン工業
149,800税込164,780
1台
当日出荷
電動機のロータ内部にピストンポンプを内蔵してコンパクトに仕上げています。超低騒音です。一体化構造です。
最高使用圧力(MPa)14ポンプ容量(cm3/rev)8トラスコ品番457-0855質量(kg)30種類ロータポンプ取付方式フート取付形外形寸法(mm)224×268.5×200電圧(V)200(50/60Hz)、220(60Hz)圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~7[15~70]吐出口径Rc1/2電動機出力(kW)0.75極数(P)4
可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(シングル)NACHI(不二越)
74,980税込82,478
1台
当日出荷から8日以内出荷
損失動力を低減した高効率運転静かな作動音小型でシンプル、取扱いが簡単シャープな特性と鋭敏な応答性高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)8.3
可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(ダブル)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.9種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
可変ベーンポンプ(ダブル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(ダブル)NACHI(不二越)
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
省エネルギー形の経済的なポンプです。高精度な圧力保障機構を内蔵しています。リングはスプリング力で偏心していますが、圧力上昇によって自動的に中心に移動し吐出量が零になります。回路構成におけるリリーフバルブを省略することができます。圧力に比例する入力の増加がなく、油音上昇を防止することができるため、ユニットの小形化が図れます。新デザインによって低騒音化および耐久性の向上を図りました。
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)質量(kg)13.6種類ベーンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油
負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付 NACHI(不二越)負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付NACHI(不二越)
319,800税込351,780
1台
65日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)小型可変吐出量ベーンポンプ(VDSシリーズ)NACHI(不二越)
63,980税込70,378
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
94,980税込104,478
1台
30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)可変吐出量ベーンポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
249,800税込274,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルタイプNACHI(不二越)
159,800税込175,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)高圧可変吐出量ベーンポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
88,980税込97,878
1台
30日以内出荷
種類ベーンポンプ使用流体一般鉱物性作動油

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ