絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 25
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 7(15)
  • 10.5(1)
  • 14(12)
  • 15.2(2)
  • 16(3)
  • 17.2(2)
  • 21(16)
  • 28(3)
  • 30(30)
  • 35(1)
  • 70(5)
  • 72(4)
吐出口径
  • 1/2(5)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • Φ24(5)
  • Φ26(1)
  • Φ28(5)
  • Φ32(1)
  • Φ38(1)
  • Φ52(1)
ブランド
  • NACHI(不二越)(8)
  • ダイキン工業(5)
  • 油研工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越)可変ピストンポンプ PVSシリーズNACHI(不二越)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から65日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
169,800税込186,780
1台
翌日出荷から60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1 1/4
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~21[35~210]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ28仕様サイドポートタイプ質量(kg)21種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
499,800税込549,780
1台
翌々日出荷から97日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業(1件のレビュー)
129,000税込141,900
1台
翌日出荷から60日以内出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~14[15~140]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
139,800税込153,780
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)23種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)25許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)12~41.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])17.5[175]吐出口径G1
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ24仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
81,980税込90,178
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径G1/2仕様サイドポートタイプ質量(kg)7.7種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、9.6(1200/min無負荷時)、12(1500/min無負荷時)、14.4(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)最大8可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形NACHI(不二越)
519,800税込571,780
1台
30日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1台
65日以内出荷から121日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付NACHI(不二越)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
239,800税込263,780
1個
60日以内出荷
各シリーズとも全厚力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])1.5~21[15~210]ポンプ容量(cm3/rev)37.7種類ピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御最高使用圧力(MPa)25吐出量(L/min)(1800回転)36.5~68使用流体水・グリコール系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)吐出口径G1 1/4

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ