絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10.5(1)
  • 14(12)
  • 15.2(2)
  • 16(3)
  • 17.2(2)
  • 21(16)
  • 25(14)
  • 28(3)
  • 30(30)
  • 35(1)
  • 70(5)
  • 72(4)
定格電圧(V)
  • AC200(5)
  • AC220(5)
吐出口径
  • 3/8(3)
  • 1/2(4)
  • 3/4(6)
  • 1(1)
  • 1-1/4(3)
  • Φ32(1)
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • 油研工業(3)
  • ダイキン工業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
59,980税込65,978
1個
21日以内出荷から36日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
129,800税込142,780
1台
翌日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しました。損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるのでタンク容量を小さくできます。高応答、高安定性、長寿命を有するので主機の信頼性を向上させることが可能です。
ポンプ容量(cm3/rev)14.8種類ピストンポンプ外形寸法(mm)168.0×191×150騒音値(dB)68使用流体石油系作動油吐出口径G1
単段ベーンポンプ 油研工業単段ベーンポンプ油研工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油、合成作動油
定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
66,980税込73,678
1個
5日以内出荷から30日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.49MB) ポンプ・モーター注意(0.6MB)最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179,800税込197,780
1個
31日以内出荷
押しのけ容積も2タイプから選択頂けます。
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)29種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)定容量形ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も9タイプから選択頂けます。
質量(kg)8.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7使用流体石油系作動油定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
クーラント用ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)クーラント用ベーンポンプジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
319,800税込351,780
1個
31日以内出荷から61日以内出荷
クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。
質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
150形単段ポンプ 油研工業150形単段ポンプ油研工業
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
ピストンポンプ ダイキン工業ピストンポンプダイキン工業
63,980税込70,378
1台
当日出荷
全圧力域にわたり低騒音化を実現しています。 損失動力が小さいため、油温上昇を低減できるので、タンク容量を小さくできます。 高応答、高安定性、長寿命を有するので、主機の信頼性を向上させることが可能です。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.8~7[8~70]ポンプ容量(cm3/rev)8トラスコ品番364-9873質量(kg)8.9種類ピストンポンプ形式Vシリーズピストンポンプ制御方式プレッシャコンペンセータ制御/リモートコントロール制御無最高使用圧力(MPa)7許容回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)(1800回転)2~14.4使用流体石油系作動油回転方向軸端より見て:時計方向(右回転)[右回転と左回転の組替えはできません。]使用圧力(MPa[kgf/cm2])7[70]吐出口径G3/4配管接続方向サイドポート
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
179,800税込197,780
1台
30日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDR22デザインシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
299,800税込329,780
1台
30日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDCシリーズ) シングルポンプNACHI(不二越)
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷から91日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプ NACHI(不二越)ユニポンプ(VDCシリーズ) ダブルポンプNACHI(不二越)
299,800税込329,780
1台
5日以内出荷から30日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(VDSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(VDSシリーズ)NACHI(不二越)
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc3/8種類ベーンポンプ取付方式フート取付形吐出量(L/min)12.5/15(50/60Hz)使用流体一般鉱物性作動油
バルポンプ 油研工業バルポンプ油研工業
189,800税込208,780
1台
65日以内出荷から108日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用流体石油系作動油

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ