絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 25(5)
  • 30(10)
  • 35(1)
定格電圧(V)
  • AC200(1)
  • AC220(1)
吐出口径
  • Φ24
  • 3/8(36)
  • 1/2(43)
  • 3/4(46)
  • 1(15)
  • 1-1/4(24)
  • 1-1/2(4)
  • Φ8.9(7)
  • Φ11(8)
  • Φ12(8)
  • Φ13(8)
  • Φ14(8)
  • Φ17(7)
  • Φ18(11)
  • Φ20(8)
  • Φ26(17)
  • Φ28(17)
  • Φ32(12)
  • Φ36(9)
  • Φ38(10)
ブランド
  • NACHI(不二越)(16)
  • 油研工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変ピストンポンプ PVSシリーズ NACHI(不二越)可変ピストンポンプ PVSシリーズNACHI(不二越)
85,980税込94,578
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付足形NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から65日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
ユニポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)ユニポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷から108日以内出荷
電圧(V)AC200/AC220種類ピストンポンプ取付方式フート取付形
IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ) NACHI(不二越)IPポンプIPHシリーズ(高圧内接ギヤポンプ)NACHI(不二越)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ)NACHI(不二越)
87,980税込96,778
1台
4日以内出荷から92日以内出荷
圧力を面で受けるNACHI独自の半円筒スワッシュプレートにより、常に安定した吐出量が得られるため余分な吐出量がなくなるとともに、負荷サイクルに応じて動力を有効利用します。エネルギーの節約と損失動力の低減を実現した省エネタイプで油圧へのコストダウンに役立ちます。 シュー、スワッシュプレート、バルブプレートなど、いたるところに独自の低騒音機構を取り入れ、静かさを実現。特に半円筒スワッシュプレートにより作動特性が安定化され、運転音は静かです。
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)吐出口径Φ24仕様サイドポートタイプ質量(kg)10.5種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油可変制御機構圧力補償形(マニュアル方式)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
289,800税込318,780
1台
翌日出荷から51日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
289,800税込318,780
1台
81日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])400~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
179,800税込197,780
1台
121日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])500~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1台
65日以内出荷から121日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PVSシリーズ) 取付フランジ形 ユニポンプ用パッキン付NACHI(不二越)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25(ピーク)種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ 取付け足形 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ 取付け足形 左回転NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1台
91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フート取付形使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷から121日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転NACHI(不二越)
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
高圧可変ピストンポンプ 油研工業高圧可変ピストンポンプ油研工業
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油定格使用圧力(MPa)28

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ