カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 油圧機器・油圧ホース
        • 油圧ポンプ
          • ピストンポンプ(8)
          • ベーンポンプ(6)

油圧ポンプ :「油研」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷から97日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)許容回転速度(r/min)600~1800
可変ピストンポンプ 油研工業可変ピストンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形圧力調整範囲(MPa)1.2~16使用流体石油系作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)機種単段ポンプ使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下)定格使用圧力(MPa)16ポートの向きアキシアルポート軸端形状平行キー形許容回転速度(r/min)600~1800
単段ベーンポンプ 油研工業単段ベーンポンプ油研工業
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7種類ベーンポンプ使用流体石油系作動油、合成作動油
高圧可変ピストンポンプ 油研工業高圧可変ピストンポンプ油研工業
189,800税込208,780
1台
4日以内出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35種類ピストンポンプ使用流体石油系作動油定格使用圧力(MPa)28
取付ブラケットキット 油研工業取付ブラケットキット油研工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
油圧ポンプ 油研工業油圧ポンプ油研工業
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)21吐出口径Rc1/2種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体石油系作動油
PV2R形単段ベーンポンプ 油研工業PV2R形単段ベーンポンプ油研工業
74,980税込82,478
1台ほか
翌々日出荷から120日以内出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
50形単段ベーンポンプ 油研工業50形単段ベーンポンプ油研工業
64,980税込71,478
1個
90日以内出荷
小形長寿命保守が容易
Mシリーズ電動機 油研工業Mシリーズ電動機油研工業
179,800税込197,780
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
トップランナー基準適合の高効率(IE3)電動機ポンプ直結電動機でポンプ取付が容易芯出し作業不要小形設計保守が容易
極数4P使用作動油石油系作動油
PV2R形単段ポンプ 油研工業PV2R形単段ポンプ油研工業
96,980税込106,678
1個
9日以内出荷
低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14吐出口径Φ21種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
150形単段ポンプ 油研工業150形単段ポンプ油研工業
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4質量(kg)26種類ベーンポンプ取付方式フート取付形使用流体石油系作動油、合成作動油回転方向時計方向(標準)(軸端から見て)理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側許容回転速度(r/min)600~1200
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
269,800税込296,780
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
バルポンプ 油研工業バルポンプ油研工業
179,800税込197,780
1台
65日以内出荷から108日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フート取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用流体石油系作動油
150形単段ベーンポンプ 油研工業150形単段ベーンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1個
90日以内出荷から104日以内出荷
小形長寿命保守が容易
許容回転速度(min-1)(最低)600

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油研特集
おすすめ人気ランキング
油圧ポンプ