絞り込み
吐出口径
  • 1-1/2
  • 3/8(4)
  • 1/2(12)
  • 3/4(12)
  • 1(13)
  • 1-1/4(13)
  • Φ18(1)
  • Φ19(3)
  • Φ22(1)
  • Φ23(2)
  • Φ24(6)
  • Φ26(2)
  • Φ28(7)
  • Φ30(3)
  • Φ32(4)
  • Φ33(2)
  • Φ34(1)
  • Φ38(2)
  • Φ52(2)
  • その他(3)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ピストンポンプとは、ピストンを運動させることで油を吸引・吐出させるポンプです。ピストンは斜板上を高速で回転し往復運動し、シリンダ内の油の圧力を上げて吐出します。ピストンポンプは、脈動が少なく油を高圧で吐出できることが特徴です。ポンプの容量は3.5~21MPa程度まで圧力を調整でき、容量を可変に吐出することができます。モータポンプはモータ電動機がピストンポンプと一体になったポンプ。ピストンポンプが産業機械などのエンジンの回転によりポンプが駆動するのに対し、この型式のポンプは電動モータで駆動します。コンビネーション制御ポンプは、ピストンポンプの制御弁を取り付け、流量をリモートで制御するポンプです。
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥639,800税込¥703,780
    1個
    55日以内出荷
    このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです
    質量(kg)53種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)1.4~7使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1 1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~63定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
  • ピストンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ピストンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥479,800~税込¥527,780~
    1個
    31日以内出荷から61日以内出荷
    省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります
    種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800

『油圧ポンプ』には他にこんなカテゴリがあります

ピストンポンプ