絞り込み
吐出口径
- 1-1/2
- 3/8(36)
- 1/2(44)
- 3/4(46)
- 1(15)
- 1-1/4(24)
- Φ8.9(7)
- Φ11(8)
- Φ12(8)
- Φ13(8)
- Φ14(7)
- Φ17(8)
- Φ18(11)
- Φ20(7)
- Φ24(17)
- Φ26(17)
- Φ28(17)
- Φ32(12)
- Φ36(9)
- Φ38(10)
- 吐出口径をもっと見る
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(3)
- NACHI(不二越)(1)

可変容量形ピストンポンプ HPP-VF2Vシリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥639,800税込¥703,7801個55日以内出荷このポンプは低騒音、高効率、高応答性を有する斜板式可変容量形のピストンポン プです。 吐出し量、圧力調整範囲および配管接続方向など使い易い仕様を備え、耐久性も抜群のピストンポンプです質量(kg)53種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7圧力調整範囲(MPa)1.4~7使用流体水グリコール系作動油吐出口径Rc1 1/2理論押しのけ容積(cm3/rev)~63定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)2000
定容量形2連ベーンポンプ HVP-FCE1シリーズ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥349,800~税込¥384,780~1個50日以内出荷2台のシングルポンプ(HVPーFC1、HVPーFE1シリーズ)を一体に組付けて1台の電動機で駆動できるようにしたものです。 組合せは通常軸に近い方に大容量ポンプを持ってきます。また、2台のポンプから吐出された油は個々の回路に供給して各々別のアクチュエータを作動させたり、合流して同一のアクチュエータを動作させたりします。種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7定格回転速度(min-1[r.p.m])1200最高回転速度(min-1)1800
ピストンポンプ(可変容量形)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥479,800~税込¥527,780~1個31日以内出荷から61日以内出荷省エネ・高応答性・低騒音なピストンポンプです。 サイズも8cc・14cc・31cc・63ccと小型~大型までシリーズ化 作動油も一般鉱物油・水グリコール系と使用可能です ポートもサイド・アキシャルポートの2種類が有ります種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形吐出し量定吐出し量形(A特性)定格回転速度(min-1[r.p.m])1800