絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(2)
- DC14.4(1)
- DC18(1)
最高使用圧力(MPa)
- 72
- 1(2)
- 2(1)
- 11.2(1)
- 70(11)
- 200(2)
使用作動油
- 石油系作動油(1)
タンク容量(L)
- 1(1)
- 1.6(1)
吐出口径
- 3/8(1)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- 日東造機(1)
- FSC藤原産業(1)
大阪ジャッキ製作所・日東造機・FSC藤原産業
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC100(2)
DC14.4(1)
DC18(1)

ポータブルバッテリーポンプ
大阪ジャッキ製作所¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)
FSC藤原産業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です。独立したスイッチで1m離れての操作可能です。圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能です。ポンプ仕様。電圧:DC14.4・DC18V。使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X。幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210。カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所。付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) 。カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1
小型電動油圧ポンプ
日東造機¥219,800税込¥241,7801台13日以内出荷1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード質量(kg)10.5電流(A)7.5電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3モーター整流子吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5容量(W)350油タンク油量(L)全:1、有効:0.8
低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801台当日出荷自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72