絞り込み
使用作動油
ブランド
RIKEN(理研機器)・エナパック・大阪ジャッキ製作所・日東造機・NACHI(不二越)・ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)・ダイキン潤滑機設・JPN[油圧機器・油圧ホース]・マサダ製作所・イチネンTASCO・ダイキ・ミルウォーキーツール・FSC藤原産業
「定格電圧(V)」から絞り込む

PF型フィラーパック
ダイキン潤滑機設¥94,980税込¥104,4781個5日以内出荷用途16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。付属品ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付適合16kg及び18kg質量(kg)5最高使用圧力(MPa)2グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0~2吐出量(cm3/ストローク)40
ポータブルバッテリーポンプ
大阪ジャッキ製作所¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷軽量・コンパクトな設計のバッテリー駆動ポンプです。通気不要・全方向使用可能です。用途ジャッキ用、工具用。電圧(V)DC14.4・DC18最高使用圧力(MPa)【高圧】72吐出口径Rc3/8圧力(MPa)【低圧】2【高圧】72
小型電動油圧ポンプ(複動シリンダー用)
日東造機¥249,800~税込¥274,780~1台当日出荷から6日以内出荷軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。種類その他ポンプ電流(A)9.5(最大時)電圧(V)単相100(50/60Hz)最高使用圧力(MPa)(高圧/低圧)70/15吐出量(L/min)(高圧/低圧)0.35/2.5絶縁種別E種全閉油タンク油量(L)3油タンク有効油量(L)2電動機出力(kW)0.45
小型電動油圧ポンプ(単動シリンダー用)
日東造機¥229,800~税込¥252,780~1台6日以内出荷から7日以内出荷軽量、小型で現場への持ち運びが簡単にできます。 単相100V電源対応なので現場を選びません。 作業の効率化と省エネルギー化を重視した、高・低圧自動2段切り換えポンプ。 特殊2段プランジャーポンプと、このクラス初のアンロードバルブの採用により、15MPa(150kgf/cm2)まで2.5L/分の吐出量を実現。 小型積層バルブなどアクセサリー類が豊富に用意されていて、様々な用途に対応。用途ジャッキアップ、リフト、ワイヤーカッター、パンチャー、パイプベンダー、プーラーの組み合わせ作業
油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)
FSC藤原産業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です。独立したスイッチで1m離れての操作可能です。圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能です。ポンプ仕様。電圧:DC14.4・DC18V。使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X。幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210。カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所。付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) 。カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1
M18 小型電動油圧式ポンプ(単動式)
ミルウォーキーツール¥199,800税込¥219,7801個7日以内出荷コンプレッサ・発電機・電源・エンジン始動が不要。コンパクトかつ軽量で、携帯性に優れる。どこへでも持ち運び作業が可能。トリガーをロックし、偶発的な作動を防止。D字型リングにショルダーストラップやランヤードを取り付けて、簡単に持ち運びや結び付けが可能。総油量:1.35L / 有効油量:0.98L。高圧時吐出量:0.16L/min / 低圧時吐出量:0.3L/min。最高吐出圧力:70MPA。吐出口径:NPT3/8。ポンプ側カプラ:Cejn102421494。※ISO VG32 使用可能。手動式油圧ポンプに比べて高速かつ一定的な速度実現。手動式油圧ポンプに比べて、筋肉への負担を大幅軽減付属品本体、ショルダーストラップ、給油口キャップ質量(kg)5(本体のみ)電圧(V)18バッテリー【プラットフォーム】M18 REDLITHIUM流量(L/min)【低圧】0.3【高圧】0.16公称圧力(bar)70MPA / 700 / 10000![エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702009-240816-02.jpg)
エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥199,800税込¥219,7801個60日以内出荷高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)23.5形式単動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応必要油量(mL)約130最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35![エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ) JPN[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702000-240816-02.jpg)
エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ)
JPN[油圧機器・油圧ホース]¥259,800税込¥285,7801個60日以内出荷高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)。「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能。「65倍の増圧比」を実現。「空圧調整により油圧の圧力設定」可能。連続加圧で使用時「油温上昇なし」。「超省エネ」を実現。自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式。『複動シリンダー』に合わせた仕様。2.クランプ作業。特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です。3.クランプ内容。「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用。「圧入・塑性」カシメ操作。「治具システム」スイング・ホールクランプ操作シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)25形式複動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54(戻り時0.5~0.7)使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応必要油量(mL)約430最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35
可搬式小型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥229,800~税込¥252,780~1個4日以内出荷マグネットモータの採用により、従来タイプと比べ格段に低騒音となりました。(最大 70dB)さらに性能はそのままに耐久性も向上しました。 機種も 13 種類と豊富で、各種用途に合わせて選択いただけます。 吐出口径は全機種とも Rc3/8 です。 AS75 型の圧力計が全機種取り付け可能です。圧力計パッキン(S-111)は圧力計取付口に付属しています。最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:1.5定格出力(kW)0.25吐出量(L/min)高圧時:0.2、低圧時:2.0使用作動油ISO VG32時間定格(min)5
WSMPシリーズ 70MPa 水圧電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥579,800~税込¥637,780~1個26日以内出荷作動液が「水道水」で70MPa まで昇圧可能な電動ポンプです。 油が嫌われる場所でも安心してご使用いただけます。 高低圧自動切換式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。容量(L)タンク水量:2概略質量(kg)16最高使用圧力(MPa)【ポンプ】高圧:70、低圧:0.5定格出力(kW)モーター:0.25吐出量(L/min)【ポンプ】高圧時:0.15、低圧時: 2.0時間定格(min)モーター:5水量(L)有効:1.6
電動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥1,098,000~税込¥1,207,800~1個26日以内出荷高性能アキシャルピストン式を採用し、圧力の変動による吐出量の変化が極めて少ないポンプです。 過負荷防止のための安全弁と圧力スイッチにより、二重の安全機構を持っております型式全閉外扇型電圧(V)200(3相)回転数(min-1[r.p.m])50Hz:1500、60Hz:1800最高使用圧力(MPa)200タンク油量(L)22使用作動油ISO VG46有効油量(L)10
消泡装置 バスケスⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥299,800~税込¥329,780~1台30日以内出荷泡の悩みを一挙に解決! 液体表面に浮んだ泡を素早く消し、作業環境の改善と消泡剤を削減します。用途クーラント装置/パルプ製造工程/半導体洗浄工程/食材洗浄工程/繊維の染色、精錬、サイジング、仕上工程/印刷用フィルム洗浄回転方向正・逆 制限なし電動機(定格出力/kW)2P 3相 AC200V 50/60Hz対応溶液クーラント液(水溶性・油性)/洗浄液・石けん液/その他の液
小型電動油圧ポンプ
日東造機(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台13日以内出荷UP-45SVGシリーズは450W 最高圧力70Mpaで、軽量でハイスピードな小型油圧ポンプです。UP-45SVG-3Mはマニュアルハンドル付きです。戻りの微調節が可能です。有効油量は2.0リットルで、様々なシリンダーや工具と一緒に使用できます。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.35リットル/分用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード質量(kg)16.1タイプ単動シリンダー用バルブ形式手動/ニードル弁電圧(V)AC100(単相)最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:7最大電流(A)9.5モーター整流子定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5絶縁種別E種/開放型操作手動弁、手元スイッチ、保持型油タンク油量(L)全:3、有効:2
小型電動油圧ポンプ
日東造機¥219,800税込¥241,7801台13日以内出荷1クラス上の性能を実現しました!!UP-35RH と比較して、低圧時で30%、高圧時で50% のパワーアップ。低圧ピストンを止めることにより、高圧ピストンにパワーを集中 !。エネルギーロスが無い為、油温の上昇も低減 !。防滴性、防音性も向上 !。行きも戻りも、中間停止・圧力保持が可能 !。吐出量:低圧時2.5リットル/分 高圧時0.3リットル/分用途圧力保持 小型 電動 油圧 ポンプ 軽量 現場 持ち運び 簡単 省エネルギー 電動油圧ポンプ ジャッキアップ ワイヤーカッター パンチャー プーラー パイプベンダー リフター ハイスピード質量(kg)10.5電流(A)7.5電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)高圧:72、低圧:3モーター整流子吐出量(L/min)高圧:0.3、低圧:2.5容量(W)350油タンク油量(L)全:1、有効:0.8
低騒音小型電動油圧ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801台当日出荷自動高低圧2段吐出形ポンプとなっていますので高能率作業ができます 単相100V電源の軽量小型油圧ポンプです用途ジャッキ用、工具用、機具用、プレス用、油圧応用機械用。トラスコ品番161-5568電圧(V)単相100タンク容量(L)1.6最大圧力(MPa)72
油圧ポンプ
イチネンTASCO¥299,800税込¥329,7801個5日以内出荷仕様質量…10.0kg サイズ…245(D)×145(W)×280(H)mm 電圧・電流値…100V、5.6A 圧力…30.0MPaに調整済
消泡装置 バブけスⅡ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥269,800~税込¥296,780~1台30日以内出荷泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。 <タイプ> ・大別3シリーズ化 ・モータ(100W/200W/400W) ・素材(一般鋼・ステンレス) ・電圧:3相AC200V (A1タイプ100V受有生産) <旧タイプとの互換性> BKN200(BK100・200)有り用途・クーラント装置 ・食材洗浄工程 ・飲料品生産工程 ・半導体洗浄工程 ・繊維の染色 ・サイジング ・生産工程 ・仕上工程回転方向正・逆 制限なし対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
エナパック 単相100V軽量油圧電動ポンプ
エナパック¥299,800税込¥329,7801個32日以内出荷仕様圧力保持ナシ/電磁2方弁搭載/リモコントラスコ品番838-8240タイプ単動種類その他ポンプ電圧(V)単相100最高使用圧力(MPa)低圧:1.4、高圧:70有効内容量(L)2吐出量(L/min)低圧:3.31、高圧:0.32電動機出力(kW)0.4(0.5)
小型電動油圧ポンプ1連式
ダイキ¥359,800税込¥395,7801個3日以内出荷1連タイプ 特殊2段プランジャーポンプと、アンロードバルブの採用により低圧7mpaを実現しました 100V電源対応なので現場を選びません用途ジャッキアップ作業での使用、ベンダー、カッター、パンチャー等の各種油圧工具との組合せでの使用、油圧プレスでの使用、あらゆる油圧工具との使用が可能仕様小型電動油圧ポンプ、バルブ方式/電磁弁圧力保持型トラスコ品番721-6068セット内容電磁弁手元スイッチ、圧力計、バイパス付チェック弁材質タンク:アルミ、本体:アルミorスチール質量(kg)18電圧(V)AC100定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)高圧:0.35、低圧:2.5有効油量(L)2圧力(MPa)高圧:70、低圧:7
エナパック 単相100V小型電動油圧ポンプ
エナパック¥359,800~税込¥395,780~1個60日以内出荷から61日以内出荷高低圧自動2段切り換えポンプです。 このクラスで低圧7MPaまで2.5(L/min)の吐出量を実現します。 バルブなどのアクセサリー類が豊富に用意されています。 リモートスイッチが標準装備されています。材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック最大電流(A)9.5定格出力(kW)0.45吐出量(L/min)0.35/2.5吐出圧力(MPa)70/7モーター電圧(V)単相100タンク有効油量(L)2.0
エナパック 単相100Vポータブル小型電動油圧ポンプ
エナパック¥299,800~税込¥329,780~1個60日以内出荷AC100V電動の小型軽量電動油圧ポンプ。 高低圧2段プランジャポンプの構造により、高圧70MPaで吐出量0.35L/分、低圧1MPaで吐出量2.5L/分です。 圧力計と圧力スイッチが標準装備されています。仕様ISO9001認証取得工場製材質タンク、モーターカバー部アルミ製、リモートスイッチ部プラスチック出力(kW)0.35吐出量(L/min)高圧:2、低圧:0.2吐出圧力(MPa)高圧:70、低圧:1
小型可搬式電動ポンプ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥559,800~税込¥615,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:200/低圧:3吐出量(L/min)高圧:0.1・低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG46電動機出力(kW)0.45
可搬式小型電動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥199,800~税込¥219,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:70/低圧:1.5使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8
Bシリーズ エアハイドロブースタ(バネ戻り)
エナパック¥129,800~税込¥142,780~1個当日出荷から31日以内出荷頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。シリンダ内径(Φmm)180ストローク(mm)134使用空気圧力(MPa)0.05~0.7空気消費量(m3/min)0.27使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃油槽容量(cm3)820最高使用頻度(回/min)10有効油量(cm3)220
コントロールボックス
RIKEN(理研機器)¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷から30日以内出荷主にEMP-5SW・EMP-6SW(SB)・MP-10SW(SB)・MP-12SW(SB)・MP-15S等の電動ポンプに使用します。 押しボタンスイッチがセットされてますので、電磁弁との接続で簡単に操作が行えます。 CBS-2はパッケージポンプに使用されています。 電動ポンプへの固定は、其々専用の取付金具が用意されています。 4極リレーを使用していますので、他の電気回路に変更できます。付属品押釦スイッチ(SW-4WP)寸法(mm)縦250×幅150×奥行80コード長さ(m)5










![エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702009-240816-02.jpg)
![エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ) JPN[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82702000-240816-02.jpg)





































![リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] リングジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono87151425-140123-02.jpg)