カテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 1.96(8)
- 7(46)
- 10(13)
- 10.5(4)
- 14(49)
- 15(3)
- 16(10)
- 21(249)
- 24.5(6)
- 25(255)
- 28(4)
- 30(4)
- 31.5(24)
- 34.5(3)
- 35(149)
- 45(3)
- 50(11)
- 70(47)
- 72(19)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(370)
- ダイキン工業(329)
- NACHI(不二越)(212)
- 油研工業(111)
- RIKEN(理研機器)(55)
- RS PRO(49)
- 廣瀬バルブ(35)
- ParkerTAIYO(34)
- ボッシュ・レックスロス(31)
- 大阪ジャッキ製作所(28)
- エナパック(25)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
- HydraForce(15)
- 正和(12)
- フローテック(12)
- YUKEN(11)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](10)
- ダイキン潤滑機設(10)
- ニューマシン(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(56)
グリーン購入法適合(11)
![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)
マニホールド(ブランチ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
スロットル(チェック)バルブ
廣瀬バルブ(7件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1台当日出荷主にアクチュエーターの速度制御するために使用します。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能を持っており、逆流れに対しては、チェックバルブを通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油バルブ種類その他バルブ
油圧用/空圧用/エア用ブロックマニホールド
ノーブランド(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質(本体)SS400寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2ねじの種類PT表面処理三価クロメート耐圧(MPa)20.6寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5
DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
二方ボールバルブ
フジトク(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
インライン形チェック弁
油研工業(3件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から91日以内出荷一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
コンパクト形 ボールバルブ
廣瀬バルブ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から52日以内出荷ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
デスターバルブ VB形
正和(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から4日以内出荷デスターバルブは、調整式の抵抗式分配器で、間欠、連続給油のいずれにも利用でき、しかも簡易性、経済性のメリットの高い製品です。ポンプより圧送された油を分岐させ、各給油箇所へ送る時に、本体上のテーパーバルブより流量の調整を行うことができます。接続口数だけ締付プラグPA4(6)とスリーブPB4(6)がセットされています。吐出口片側常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~1.5[1~15]バルブ種類流量制御弁
デスタープランジャー
正和(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から6日以内出荷デスタープランジャーはポンプからの圧力により、あらかじめ設定された吐出量のみを吐出する定量分配器です。先出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用ねじの種類Mバルブ種類流量制御弁
高圧ボールバルブ BKH
フローテック¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボール)炭素鋼+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
三方ボールバルブ(Lポート)
フジトク(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Lポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162004-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](2件のレビュー)¥1,990税込¥2,1891個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5バルブ種類流量制御弁
ダンパー付ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
スロットルチェックバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/りん酸エステル系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162047-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類R×Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
三方ボールバルブ(Tポート)
フジトク¥31,980~税込¥35,178~1個当日出荷から4日以内出荷独自のクッションリングを入れることにより軽いレバーハンドル操作で流路の開閉が可能になりました。 レバーハンドルのために開閉確認が容易で、フルボア構造により圧力損失が大幅に少なく、優れたシール性により流体の漏れをなくし高圧力まで使用することのできるコンパクトタイプのボールバルブです。またステンレスメッキにより防錆効果が上がり、水にも使用することもでき広い分野でご利用いただけます。種別Tポート材質(本体)炭素鋼ねじの種類Rc表面処理フェルマイト施工接続方式ねじ接続形材質(ボール)SUS316使用流体油圧ライン用オイル/高粘度液体等最高使用温度(℃)-15~80材質(Oリング)NBR材質(ボールシール)ジュラコン(R)バルブ種類方向制御弁
ゲージバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から21日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162126-140123-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
T605形座金付配管バンド
ダイキン潤滑機設¥899~税込¥989~1個当日出荷から5日以内出荷材質(バネ座金)SWRH57、(十字穴付ナベ小ネジ)SWRH、(ベースプレート)SS400、(チューブバンド)SPCC![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161715-170818-02.jpg)
ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質(ハンドル締付ナット)JIS H3250 C3604、(座金)JIS G3506 SWRH82A、(回転指示板)JIS H4000 A1070P、(ハンドル)JIS H5302 ADC-12、(弁棒)JIS H3250 C3604、(グランドナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1A、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(本体)JIS H3250 C3771使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7接続方式ホース継手形常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁![マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160631-140123-02.jpg)
マニホールド(ターミナル ストレート)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
ソレノイドバルブ
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥42,138税込¥46,3521台当日出荷ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので磨耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので可動鉄心の切換音が非常に低く、作動がじつに静かです。 高圧・大容量で圧力損失もわずか。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケータライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にもたいへん便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。 広い互換性があるため従来形バルブでも簡単に取付でき、モジュラーバルブと組み合わせれば、装置全体をさらにコンパクトにできます。 海外安全規格(CE、UL、CSA)を取得。世界中で安心してお使いいただけます。質量(kg)1.8管接続口径1/8温度範囲(℃)-20~70(作動油)最高使用圧力(MPa)35作動方式スプリングセンタ形接続方式ガスケット取付形流量(L/min)65防塵防水性能JIS C 0920 IP64(耐塵形・防まつ形)安全規格CE、UL、CSA周囲温度(℃)-20~50保持電力(W)50Hz:25/60Hz:22切換頻度(回分)300粘度範囲(mm2/s)15~300(作動油)フィルトレーション25ミクロン以下(作動油)最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])21(214)バルブ種類電磁制御弁
ABポートパイロットチェックモジュラー
NACHI(不二越)¥22,432税込¥24,6751台当日出荷アクチュエータの自走防止、位置保持などに使用するパイロットチェックバルブをモジュラー化したバルブです。質量(kg)1.2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)50クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2.0]面積比パイロットピストン:チェック弁シート部=1:0.37制御ポートAB両ポートバルブ種類方向制御弁
リリーフ弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥19,980税込¥21,9781台当日出荷オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁質量(kg)1.8管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)12バルブ種類圧力制御弁
LV分配弁
ダイキン潤滑機設¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から27日以内出荷口数と動作検知機能を充実したコンパクトな分配弁です。用途建設機械、工作機械に使用されています。使用温度範囲(℃)0~+50 (2号グリース)、-5~+50 (0~1号グリース)管接続口径(供給)1/4、(吐出)1/8最高使用圧力(MPa)17ねじの種類Rc/Rpグリス種類NLGI ちょう度#0~2号グリース(リチウム系)バルブ種類方向制御弁
油圧ソレノイドバルブ
ParkerTAIYO(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から17日以内出荷インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50)保護構造IP65最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
モジュラー弁用ボルトキット
油研工業¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から翌々日出荷回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
...






![マニホールド(ブランチ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160482-140123-02.jpg)


















![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162004-140123-02.jpg)


![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162047-140123-02.jpg)


![ミニチュアニードルバルブ(ねじ込み式 TypeS-D) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87162126-140123-02.jpg)


![ミニチュアニードルバルブ(ホース口式 TypeH-A) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87161715-170818-02.jpg)
![マニホールド(ターミナル ストレート) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87160631-140123-02.jpg)