カテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 35(1)
- 70(6)
ブランド
- エナパック
- ダイキン工業(435)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(370)
- NACHI(不二越)(214)
- 油研工業(120)
- RIKEN(理研機器)(55)
- RS PRO(52)
- 廣瀬バルブ(35)
- ParkerTAIYO(34)
- ボッシュ・レックスロス(31)
- 大阪ジャッキ製作所(28)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
- HydraForce(15)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](12)
- 正和(12)
- フローテック(12)
- ダイキン潤滑機設(10)
- ニューマシン(8)
- Festo(4)
- ブランドをもっと見る

エナパック 電磁比例リリーフ弁
エナパック¥280,976~税込¥309,074~1個11日以内出荷から91日以内出荷・応答性の良い直動型電磁比例リリーフ弁です。・圧力は入力電流に比例します。・最高使用圧力70MPaです。・外部配管ネジ込型とマニブロ取付型の2種の形状があります。用途型式 ・PMV42:ネジ込型。・PMVP4:マニブロ型 圧力制御範囲(MPa) 70 許容背圧(MPa) 0.2 最大流量(L/min.) 16 最小リリーフ流量(L/min.) 0.5 周囲温度範囲(℃) 0~50 使用温度範囲(℃) 0~55 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 700 コイル抵抗(Ω) 24±5% ヒステリシス(%) 2 質量(kg) 1.1
エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ
エナパック¥137,270税込¥150,9971個11日以内出荷・電磁比例リリーフ弁(PMVシリーズ)用小型コントローラです。用途供給電源電圧(UA) DC9~32V 最大許容リップル(W) 10% 出力電圧(UB) UB~1.2VDC。(バルス幅変調) 出力電流(IA) 最大2.4A ゼロ点調整範囲(lmin) 0~1.6A。(出荷時:0Aに調整) ゲイン調整範囲(lmax) lmax+(0~2.4A)。(出荷時:1Aに調整) 無負荷自己消費電流(IL) 最大20mA 指令電圧レンジ(Usoll) 0-5VDC、0-10VDC、0-15VDC。(出荷時:0-5VDCに設定) 入力インピーダンス(R) 200kΩ 推奨ポテン
エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁
エナパック¥87,766~税込¥96,543~1個11日以内出荷から31日以内出荷【P、R(T)取出ブロック】。・油用ポンプよりP、R(T)を取出す時に使用します。(ZEJ電動油用ポンプには取付けできません。)。・VM-1C-GPは、Pポートにチェック油用バルブが内蔵されています。【手動弁】。・VMシリーズは、油用ポンプに直接搭載できます。(ZEJ電動油用ポンプには直接取付けできません。)。・VCシリーズは別置外部配管用です。・型式の末尾のLはパイロットチェック油用バルブ付です。(パイロット圧力比:15%)
エナパック 圧力補償付流量制御弁
エナパック¥131,014税込¥144,1151個31日以内出荷・温度補償ではありません。・精密な流量調整が可能な、最高使用圧力70MPaのバイパスチェック油用バルブ付き油用バルブです。・油用バルブの流量調整ネジの回転数で、流量を容易に調整できます。・流量制御弁はINとOUTの圧力差を3MPa以上で行ってください。用途型式 VFC-70 最高使用圧力 70MPa 定格流量 0.05~20L/min 取付方向 任意 流量再現性 油の粘度が一定の場合は±3% 作動油 エナパック純正作動油(鉱物性作動油)。ISOVG32相当品 耐摩耗性油圧作動油。粘度範囲約10~500mm2/2 温度 作動油 0~55℃ バイパスチェック弁 クラッキング圧力:0.01MPa 質量 1.4kg
エナパック レデューシングリリーフ油用バルブ RDV-50R RDV-50R
エナパック¥131,014税込¥144,1151個61日以内出荷・二次側圧力を一次側圧力より低い圧力に設定できます。また、一次側圧力の変化にかかわらず、二次圧側圧力を一定に保つことができます。(減圧範囲は一次側圧力により変化します。)。・減圧時には回路が閉じられていて油用バルブやドレンポート(R)からのリークはありません。・吐出量の少ない油圧油用ポンプで、複数のシリンダを異なる圧力で使用するために最適な油用バルブです。・二次側圧力が設定より上昇したり、シリンダに過負荷が生じ場合は、油用バルブ内の安全弁が作動してドレンポート(R)から油が戻り、設定圧力まで制御されます。用途使用圧力 P(一次側ポート):50MPa(Max)。A(二次側ポート):1.8~38MPa。R(ドレンポート):2MPa以下 最大流量 P→A:6L/min。A→P:25L/min。A→Rmax:お問い合せ 流れ方向 P→A:二次圧制御。A→P:P開放時のみ逆流。(外付けのチェック油用バルブはA→Pの最大逆流を大きく超える場合や。サージ圧力や脈動が起こりえる油圧装置に推奨する。) 取付方向 任意 圧力調整 1回転当り3.1MPa。(圧力を調整する場合は必ず圧力計を用いて調整してください。
エナパック マニホールド
エナパック¥159,120税込¥175,0321個31日以内出荷・A-66は1台の油用ポンプで数台のシリンダを作動させる場合に使用します。・LSB-24はB型、SB型マニホールドを油用ポンプに取付ける場合に使用します。
エナパック クランピング油用バルブ (ポペットタイプ:手動弁・電磁弁・エアオペレート弁)
エナパック¥111,611~税込¥122,772~1個11日以内出荷から91日以内出荷・連続使用圧力50MPaの高圧での切換や長時間の圧力保持ができます。・多数のブロック組付ができ、機器との配管が不要です。・構造上切換時のショックやハイドロスティックなどがなく、どんな場合でもスムーズに作動します。・手動弁の最大切換トルクは63N-cmです。・手動弁、エアオペレート弁の最高使用圧力は50MPaです。
エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁)
エナパック¥77,248~税込¥84,973~1個11日以内出荷から61日以内出荷【バイパス付チェック油用バルブ】。・チェック弁にバイパス回路を設けてあり、ハンドル操作で逆流させる事ができます。・V-66BRはバランスタイプですので、加圧時にもハンドル操作がスムーズンに行えます。【リリーフ油用バルブ】。・直動差圧式のリリーフ油用バルブです。回路内の圧力調整や過圧力の防止に使用します。【シーケンス油用バルブ】。・シリンダを順次作動させるときに使用する油用バルブです。
エナパック インライン油用バルブ(圧力制御弁)
エナパック¥100,731~税込¥110,804~1個61日以内出荷【減圧弁】。・Pポート圧力(最高70MPa)からAポート圧力(7~30MPa)に減圧できます。【カウンタバランス弁】。・プレス関連工具アプリケーションでのシリンダの自重落下防止等にしようします。
エナパック VDシリーズ 積層型スプール油用バルブ用圧力・流量制御弁
エナパック¥164,470~税込¥180,917~1個61日以内出荷用途最高使用圧力(MPa) 70 低圧定格流量0~7MPa(L/min.) 30 低圧最大流量0~3MPa(L/min.) 40 高圧定格流量7~70MPa(L/min.) 7.5 使用温度(℃) 15~55 取付方向 制限なし 質量(kg) 10.8
エナパック 2000・3000・5000電動油用ポンプ用VDシリーズ積層型スプール油用バルブ
エナパック¥175,440~税込¥192,984~1個11日以内出荷から31日以内出荷・最大70MPaまで使用できるウェットソレノイド型のスプール油用バルブです。・内部リークがありますので油温と油用ポンプ吐出量を考慮し、圧力保持が必要な場合はパイロットチェック油用バルブをご使用ください。・加圧状態で1分以上通電しないで下さい。・作動油の汚染に留意してください。(NAS9級以下は不可)用途最高使用圧力(MPa) 70 許容背圧(MPa) 7 使用温度範囲(℃) 15~55 許容切換頻度(回/min) 60
ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁
エナパック¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類NPT流量(L/min)(許容)15バルブ種類方向制御弁