絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70(1)
ブランド
- エナパック
- ダイキン工業(63)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(48)
- NACHI(不二越)(32)
- ParkerTAIYO(20)
- RS PRO(13)
- ボッシュ・レックスロス(9)
- 油研工業(8)
- RIKEN(理研機器)(6)
- HydraForce(5)
- 廣瀬バルブ(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- YUKEN(1)
特価
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
70(1)

エナパック 電磁比例リリーフ弁
エナパック¥280,976~税込¥309,074~1個11日以内出荷から91日以内出荷・応答性の良い直動型電磁比例リリーフ弁です。・圧力は入力電流に比例します。・最高使用圧力70MPaです。・外部配管ネジ込型とマニブロ取付型の2種の形状があります。用途型式 ・PMV42:ネジ込型。・PMVP4:マニブロ型 圧力制御範囲(MPa) 70 許容背圧(MPa) 0.2 最大流量(L/min.) 16 最小リリーフ流量(L/min.) 0.5 周囲温度範囲(℃) 0~50 使用温度範囲(℃) 0~55 定格電圧(V) 24 定格電流(A) 700 コイル抵抗(Ω) 24±5% ヒステリシス(%) 2 質量(kg) 1.1
エナパック 電磁リリーフ弁用コントローラ
エナパック¥137,270税込¥150,9971個11日以内出荷・電磁比例リリーフ弁(PMVシリーズ)用小型コントローラです。用途供給電源電圧(UA) DC9~32V 最大許容リップル(W) 10% 出力電圧(UB) UB~1.2VDC。(バルス幅変調) 出力電流(IA) 最大2.4A ゼロ点調整範囲(lmin) 0~1.6A。(出荷時:0Aに調整) ゲイン調整範囲(lmax) lmax+(0~2.4A)。(出荷時:1Aに調整) 無負荷自己消費電流(IL) 最大20mA 指令電圧レンジ(Usoll) 0-5VDC、0-10VDC、0-15VDC。(出荷時:0-5VDCに設定) 入力インピーダンス(R) 200kΩ 推奨ポテン
エナパック インライン油用バルブ(方向・圧力制御弁)
エナパック¥77,248~税込¥84,973~1個11日以内出荷から61日以内出荷【バイパス付チェック油用バルブ】。・チェック弁にバイパス回路を設けてあり、ハンドル操作で逆流させる事ができます。・V-66BRはバランスタイプですので、加圧時にもハンドル操作がスムーズンに行えます。【リリーフ油用バルブ】。・直動差圧式のリリーフ油用バルブです。回路内の圧力調整や過圧力の防止に使用します。【シーケンス油用バルブ】。・シリンダを順次作動させるときに使用する油用バルブです。
エナパック インライン油用バルブ(圧力制御弁)
エナパック¥100,731~税込¥110,804~1個61日以内出荷【減圧弁】。・Pポート圧力(最高70MPa)からAポート圧力(7~30MPa)に減圧できます。【カウンタバランス弁】。・プレス関連工具アプリケーションでのシリンダの自重落下防止等にしようします。
ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁
エナパック¥39,980~税込¥43,978~1個31日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類NPT流量(L/min)(許容)15バルブ種類方向制御弁