絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70(1)
ブランド
- エナパック
- ダイキン工業(216)
- NACHI(不二越)(89)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(58)
- 油研工業(44)
- RIKEN(理研機器)(27)
- ダイキン潤滑機設(7)
- 廣瀬バルブ(6)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
- ParkerTAIYO(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- YUKEN(3)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- Festo(1)
「呼び」から絞り込む

エナパック 油用ポンプマウントタイプ手動弁/リーモートタイプ手動弁
エナパック¥87,766~税込¥96,543~1個11日以内出荷から31日以内出荷【P、R(T)取出ブロック】\n・油用ポンプよりP、R(T)を取出す時に使用します。(ZEJ電動油用ポンプには取付けできません。)\n・VM-1C-GPは、Pポートにチェック油用バルブが内蔵されています。\n【手動弁】\n・VMシリーズは、油用ポンプに直接搭載できます。(ZEJ電動油用ポンプには直接取付けできません。)\n・VCシリーズは別置外部配管用です。\n・型式の末尾のLはパイロットチェック油用バルブ付です。(パイロット圧力比:15%)
エナパック クランピング油用バルブ (ポペットタイプ:手動弁・電磁弁・エアオペレート弁)
エナパック¥111,611~税込¥122,772~1個11日以内出荷から91日以内出荷・連続使用圧力50MPaの高圧での切換や長時間の圧力保持ができます。\n・多数のブロック組付ができ、機器との配管が不要です。\n・構造上切換時のショックやハイドロスティックなどがなく、どんな場合でもスムーズに作動します。\n・手動弁の最大切換トルクは63N-cmです。\n・手動弁、エアオペレート弁の最高使用圧力は50MPaです。
エナパック 2000・3000・5000電動油用ポンプ用VDシリーズ積層型スプール油用バルブ
エナパック¥175,440~税込¥192,984~1個11日以内出荷から31日以内出荷・最大70MPaまで使用できるウェットソレノイド型のスプール油用バルブです。\n・内部リークがありますので油温と油用ポンプ吐出量を考慮し、圧力保持が必要な場合はパイロットチェック油用バルブをご使用ください。\n・加圧状態で1分以上通電しないで下さい。\n・作動油の汚染に留意してください。(NAS9級以下は不可)用途最高使用圧力(MPa) 70 許容背圧(MPa) 7 使用温度範囲(℃) 15~55 許容切換頻度(回/min) 60