絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO
- ダイキン工業(63)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(48)
- NACHI(不二越)(32)
- RS PRO(13)
- ボッシュ・レックスロス(9)
- 油研工業(8)
- RIKEN(理研機器)(6)
- エナパック(6)
- HydraForce(5)
- 廣瀬バルブ(3)
- 大阪ジャッキ製作所(2)
- YUKEN(1)
特価
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
フィルタレギュレータ(角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品角型圧力計全長(mm)251全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計全長(mm)229.5全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
レギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2555接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60
エアフィルタ(オートドレン付)
ParkerTAIYO¥6,398~税込¥7,038~1個3日以内出荷から9日以内出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動適合チューブ外径D(Φmm)8
エアコントロールユニット/2点セット(D型圧力計、ブラケット付)
ParkerTAIYO¥9,898税込¥10,8881個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番520-4575接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
レギュレータ(角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品角型圧力計全長(mm)133全幅(mm)70使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.1~0.85流体温度(℃)5~60
フィルタレギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥6,498税込¥7,1481個3日以内出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番521-2486接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計D形
エアフィルタ(標準)
ParkerTAIYO¥2,798税込¥3,0781個9日以内出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。トラスコ品番521-2523接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動
フィルタレギュレータ(オートドレン、ブラケット、角型圧力計、メタルケース付)
ParkerTAIYO¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷から9日以内出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース全長(mm)232全幅(mm)62使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)35設定圧力(MPa)0.05~0.85圧力計角型
フィルタレギュレータ(オートドレン、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷から9日以内出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品角型圧力計全長(mm)260全幅(mm)72使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)75設定圧力(MPa)0.1~0.85圧力計角型
エアコントロールユニット/3点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付、メタルケース付)
ParkerTAIYO¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷から15日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
フィルタレギュレータ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥4,498税込¥4,9481個9日以内出荷空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2489接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)45使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5設定圧力(MPa)0.05~0.85
レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥5,198税込¥5,7181個9日以内出荷空気を安定した圧力に調整します。付属品ブラケット、D形圧力計トラスコ品番521-2554接続口径Rc1/8全長(mm)82全幅(mm)45使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60圧力計D形
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付、D型圧力計付)
ParkerTAIYO¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、D型圧力計トラスコ品番522-7353接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計D形最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/2点セット(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番520-4574接続口径Rc1/8全長(mm)146全幅(mm)86使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動圧力計なし最小流量(L/min)【油滴下】35
エアコントロールユニット/2点セット(オートドレン、ブラケット、角型圧力計付)
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケット、角型圧力計使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出自動圧力計角型
エアコントロールユニット/3点セット(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥9,498税込¥10,4481個9日以内出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番522-7351接続口径Rc1/8全長(mm)141全幅(mm)133使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5貯油量(cm3)20ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出手動最小流量(L/min)【油滴下】35
エアフィルタ(ブラケット付)
ParkerTAIYO¥3,198税込¥3,5181個9日以内出荷空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。付属品ブラケットトラスコ品番521-2522接続口径Rc1/8全長(mm)97全幅(mm)40使用圧力(MPa)1ろ過精度(μm)5ドレン貯留量(cm3)9.5使用流体空気流体温度(℃)5~60ドレン排出手動