絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 21(8)
- 25(6)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
- NACHI(不二越)(40)
- 廣瀬バルブ(15)
- RIKEN(理研機器)(14)
- 油研工業(13)
- フローテック(12)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(10)
- ダイキン工業(9)
- ParkerTAIYO(3)
- フジトク(3)
- ダイキン潤滑機設(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 正和(2)
- イハラサイエンス(1)
- YUKEN(1)
特価
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(8)
25(6)

圧力計用ストップ弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から6日以内出荷油圧回路圧力を見る圧力計用に開発したストップバルブです。 スタンドへの固定・圧力計の向き修正・直接圧力計装着が可能なタイプも取り揃えました。 圧力遮断のハンドル付(SA・S・SB)ハンドル無しコンパクト化(マイナスドライバー調整:SC)とシリーズをそろえました。管接続口径1/4呼び2最高使用圧力(MPa)21接続方式ねじ接続形バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個21日以内出荷から31日以内出荷3タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「チェック弁+絞り弁」A・Bポートメータアウト制御の「絞り弁」のタイプです。バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980税込¥58,2781個31日以内出荷Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個31日以内出荷「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から31日以内出荷2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個31日以内出荷ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います質量(kg)1.25呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
エア抜き弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥7,198~税込¥7,918~1個当日出荷から21日以内出荷ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。質量(kg)0.2最高使用圧力(MPa)21
アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980税込¥39,5781個21日以内出荷油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。質量(kg)0.9呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(最大)40/(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁通し始め圧力(Mpa)0.01