17ページ目: 油圧バルブ


FA現場のお役立ち情報
1,309件中 641680
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) エンドプレート ダイキン工業手動比例切換弁(圧力補償付・多連) エンドプレートダイキン工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
エンドプレートです。
取付方式スタック形形式エンドプレート記号オプション:標準品ポートサイズ(呼び径)1/2
マイナールーブ制御ユーロカード形 ドライバ ダイキン工業マイナールーブ制御ユーロカード形 ドライバダイキン工業
149,800税込164,780
1個
翌日出荷
スプール位置を差動トランスで検出し、フィードバック制御(マイナーフィードバック)を行うKSP弁を最適に制御します。 定電流特性により、電源電圧の変動やソレノイド温度上昇等による出力電流の変動がほとんどありません。 出力電流波形(ディザ周波数、振幅)は、電磁比例制御弁のヒステリシスや分解能が最も良好になる様に設定されています。 電流は、PWM(パルス幅変調)方式で制御されていますので、ドライバの発熱は最小限におさえられます。 ステップ状の指令入力の変化に対して出力電流の変化を緩やかに行う機能(応答時間調整機能)を有していますので、油圧出力をショックレスに変化させることができます(立ち上がり、立ち下がり各々独立して調整可能です)。
仕様ディザ:出荷時に調整済適合制御弁サイズ:1/4質量(kg)0.5形式マイナーループ制御方式ユーロカード形ドライバ入力指令:DC0~±5VまたはDC0~±10V電源電圧(V)DC24[容量2A以上]応答時間(秒)調整範囲:0.1~1.5(最大出力時)出力電流(mA)0~1600使用周囲温度(℃)0~50消費電力(VA)最大50入力インピーダンス約30kΩ許容電圧変動-10~+10%適合負荷比例ソレノイド(DC12V)耐振性1G(9.8m/s2) 周波数:11.7~100Hz 1周期:15分 3方向:各2hソレノイドダブルソレノイド用使用周囲湿度(%RH)20~90
ロータパック用 2連ブロックセット ダイキン工業ロータパック用 2連ブロックセットダイキン工業
42,980税込47,278
1式
翌日出荷
ロータパックのブロックセットです。
付属品2連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×150)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
ロータパック用 1連ブロックセット ダイキン工業ロータパック用 1連ブロックセットダイキン工業
31,980税込35,178
1式
翌日出荷
ロータパックのブロックセットです。
付属品1連ブロック×1、Oリング(JIS B2401 1B P18)×1、Oリング(JIS B2401 1B P20)×1、取付ボルト(六角穴付ボルト M8×100)×4、取付要領書×1適合NDR081-071H、NDR081-071L、NDR151-10※H、NDR151-10※L用
ロータパック用 配管セット ダイキン工業ロータパック用 配管セットダイキン工業
2,998税込3,298
1式
翌日出荷から8日以内出荷
ロータパック用の配管セットです。
付属品配管(ゴムホース)×1、継手×1式、配管要領書×1
04シリーズスタック形 減圧弁 ダイキン工業04シリーズスタック形 減圧弁ダイキン工業
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様外部ドレン形(Yポート連通形)質量(kg)8形式モジュラースタック形減圧弁呼び径1/2圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油制御ポートBポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転接続口配管接続口Rc1/4
03シリーズスタック形 ブレーキ弁 ダイキン工業03シリーズスタック形 ブレーキ弁ダイキン工業
68,980税込75,878
1個
翌日出荷
03シリーズスタック形のブレーキ弁です。
質量(kg)4.8形式モジュラースタック形ブレーキ弁呼び径3/8圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油制御ポートA・Bポート圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転2.5[25]/1回転
ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付) ダイキン工業ロータリ形デセラレーション付絞り弁(温度補償付)ダイキン工業
27,980税込30,778
1個
翌日出荷
温度補償付きのため、油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。 テーブルの移動方向、及び配管方向に合わせて機種が選べます。 早送り→遅送り→早戻しの工程が制御できます。
形式Sシリーズデセラレーション付絞り弁最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])5[50]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.1[1]
油圧機器 NACHI(不二越)油圧機器NACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
備考インジケータライト付タイプウエット形ソレノイドバルブ最大流量(L/min)100最大使用圧力(MPa)35電源(DC-V)24配線方式集中端子箱形
ウエット形ソレノイドバルブ NACHI(不二越)ウエット形ソレノイドバルブNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
手動操作弁(ねじ取付形) ダイキン工業手動操作弁(ねじ取付形)ダイキン工業
32,980税込36,278
1台
翌日出荷から翌々日出荷
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り替える方向制御弁です。高圧時でもハンドル操作が容易にできます。
取付ねじ呼び径3/8最大流量(L/min)25最高使用圧力(MPa)13.7RoHS指令(10物質対応)対応
マニホールドブロック TRUSCOマニホールドブロックTRUSCO
17,980税込19,778
1個
当日出荷
電磁弁、モジュラースタック弁を積送することで油圧回路を容易に構成できます。10個から別注品の制作が可能です。お客様にて図面のご提供が必須となります。
高さ(mm)70奥行(mm)60配管接続口径Rc3/8
チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシンチェックバルブ NCV型 ふっ素ゴムニューマシン
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類めねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ NCV型 ふっ素ゴム ニューマシンチェックバルブ NCV型 ふっ素ゴムニューマシン
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
用途に応じてねじ形状・シールパッキンが選べます。 逆圧や漏れに強いシンプルなポペット構造です。
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~180材質(シール)フッ素ゴムねじの種類おねじ×めねじ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.96(20)使用流体空気/水/油耐圧力(MPa[kgf/cm2])9.8(100)クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.007(0.07)RoHS指令(10物質対応)対応
ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁) NACHI(不二越)ヒロセ 圧力補償付き スロットルチェックバルブ(流量調整弁)NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B最高使用圧力(MPa)21接続ねじRcクラッキング圧力(MPa)0.1以下流量調整範囲(L/min)1~23最低作動圧力(MPa)0.6
ノンリーク形ソレノイドバルブSNH NACHI(不二越)ノンリーク形ソレノイドバルブSNHNACHI(不二越)
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ASK ゲージバルブ NACHI(不二越)ASK ゲージバルブNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771質量(g)320最高使用圧力(MPa)35接続ねじ【Rc・D】Rc1/4耐圧(MPa)63接続形式インライン形適合流体一般石油系作動油
超高圧2方向ボールバルブ フローテック超高圧2方向ボールバルブフローテック
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
用途一般作動油配管用寸法H(mm)92.5最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80最高使用圧力(MPa)42材質(ボールシール)標準:PEEK(ピーク)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキねじ規格Rc1材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(mm)124材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)寸法DN(mm)25
超高圧2方向ボールバルブ フローテック超高圧2方向ボールバルブフローテック
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
用途一般作動油配管用RoHS指令(10物質対応)対応材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)最高使用圧力(MPa)35材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)
黄銅製低圧ボールバルブ S84 フローテック黄銅製低圧ボールバルブ S84フローテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)4材質(ボディ)黄銅 +無電解ニッケルメッキ材質(ボール)黄銅+ Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)PTFE最高使用温度(℃)-40~170
超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック超高圧ボールバルブ BKHP800フローテック
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック高圧3方ボールバルブ BK3フローテック
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ MKHP フローテック高圧ボールバルブ MKHPフローテック
259,800税込285,780
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5寸法SW(mm)17材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
高圧ボールバルブ MKHP フローテック高圧ボールバルブ MKHPフローテック
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5寸法SW(mm)17材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き) ParkerTAIYO油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)ParkerTAIYO
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46最大流量(L/min)80高さ(mm)83
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Aライン用最高使用圧力(MPa)35質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
リリーフモジュラー弁 油研工業リリーフモジュラー弁油研工業
6,290税込6,919特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Pライン用最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14呼び1流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
シーケンスバルブ(継手接続用) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シーケンスバルブ(継手接続用)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
52,980税込58,278
1個
翌々日出荷
1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。継手で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。
最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
シーケンスバルブ(Oリング接続用) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)シーケンスバルブ(Oリング接続用)Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。Oリング接続で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。
最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
スイベル型流量絞り弁 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイベル型流量絞り弁Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
絞り開度を変えることで、流量を無段階に調整することができます。Φ8口に接続されたパイプ、ホースからG1/4へ向かう作動油の流量の調整可能です。振動による絞り開度の変化がありません。スイベルカップリングとの置き替えが可能です。
用途油圧シリンダーの動作スピードを調整するために使います。質量(g)130管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)50ねじの種類Gバルブ種類流量制御弁
油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO油圧ハイロータ HRNシリーズParkerTAIYO
69,980税込76,978
1個
6日以内出荷から122日以内出荷
種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
真鍮SPYカプラ/プラグ ヤマトエンジニアリング真鍮SPYカプラ/プラグヤマトエンジニアリング
699税込769
1個
当日出荷から翌日出荷
用途自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け最高圧力(MPa)7.5材質(本体)真鍮(BSBM)使用温度範囲(℃)-20~80バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ構造ツーウェイ・ボールロック標準型常用圧力(MPa)5適合流体空気・水・作業油・薬品・ガス材質(ゴム)ニトリルゴム(NBR)
スロットルチェックバルブ 廣瀬バルブスロットルチェックバルブ廣瀬バルブ
25,980税込28,578
1個
27日以内出荷
使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類流量制御弁
分集流弁 廣瀬バルブ分集流弁廣瀬バルブ
55,980税込61,578
1個
37日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25仕様分集流比/1:1ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
パワージャッキ用高圧積層弁 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用高圧積層弁大阪ジャッキ製作所
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
G形ポンプに圧力計・圧力スイッチを取り付ける際に使用します。
パネル取付型ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)パネル取付型ゲージバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
水圧用 ブロックマニホールド ノーブランド水圧用 ブロックマニホールドノーブランド
3,998税込4,398
1個
当日出荷から8日以内出荷
寸法A(mm)40寸法F(mm)B/2寸法Y(mm)7寸法d1(mm)11寸法d2(mm)6.6寸法d3(mm)6.5材質(本体)SUS303表面処理なし
可変絞り弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)可変絞り弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から9日以内出荷
ハイテグラマニホールド(025) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド(025)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
025タイプを1連から5連まで標準化しました。 制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を積層し回路構成を行います。 ポート(P・R・A・B)全て左右対称に穴加工されてますので、プレッシャースイッチ回路・2系列配管利用時はとても便利な仕様です。
呼び25管接続口径3/8ねじの種類Rc
取付ボルト(六角穴付ボルト) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)取付ボルト(六角穴付ボルト)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
179税込197
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
マニホールドに制御システムとして、電磁切換弁・ハイテグラバルブ等を装着時に固定を目的とした六角穴付きボルトです。 025タイプ、03タイプで2段積層から5段積層までとなります。 1回路(電磁弁1台)あたり1セット4本の使用となります。
仕様六角穴付ボルト

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ