ParkerTAIYO61日以内出荷
接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0~0.7使用流体空気耐圧力(MPa)1給油不要(給油でも可)推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
電磁弁YUKEN税込¥27,532~¥25,029~
ニードル弁YUKEN税込¥6,224~¥5,658~
流量調整弁YUKEN税込¥72,600¥66,000
チェック弁YUKEN税込¥8,109~¥7,372~
圧力弁YUKEN税込¥35,075~¥31,886~
サブプレートYUKEN税込¥5,847¥5,315
バルブParkerTAIYO税込¥19,778¥17,980