絞り込み
ブランド
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980税込¥76,9781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥62,980税込¥69,2781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)1取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)7
直動形減圧弁 チェック弁付
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
直動形減圧弁 チェック弁なし
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥46,980税込¥51,6781個40日以内出荷低圧での圧力設定が可能で、しかも安定した設定圧を保ちます。 直動形のため応答性が早く、サージ圧の発生がほとんどありません質量(kg)0.7取付方式ガスケット取付形最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)5
減圧弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥52,980~税込¥58,278~1個4日以内出荷から31日以内出荷油圧回路の一部の圧力を、主圧力よりも低い圧力にて設定する場合に使用します。 特に、低圧力から高圧力設定でのガスケット・スレッドタイプのバランスピストン形の商品です。最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
低圧用減圧弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、ダイレクト形を採用し極めて圧力が低い範囲の調整を可能としました。 内部ドレン・外部ドレンと選択頂く機種も豊富に揃えました。構造ダイレクト形最高使用圧力(MPa)7バルブ種類圧力制御弁
積層形減圧弁
ParkerTAIYO¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷から12日以内出荷一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)用途1次側圧力調整弁、Pライン制御質量(kg)1.25最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)25フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
減圧弁
RIKEN(理研機器)¥259,800税込¥285,7801個5日以内出荷ポート3は、必ず直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)20~50流量(L/min)(最大)9許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2バルブ種類圧力制御弁
レデューシングバルブ(バランス形)
NACHI(不二越)¥44,980~税込¥49,478~1個93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)40バルブ種類圧力制御弁
モジュラー形電磁比例減圧弁
NACHI(不二越)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から93日以内出荷管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)30バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
03シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥37,900~税込¥41,690~1個ほか当日出荷から61日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
減圧弁(ガスケット取付型)
ダイキン工業¥54,980~税込¥60,478~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁無特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
減圧弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥58,980~税込¥64,878~1台翌日出荷から61日以内出荷仕様Jシリーズ減圧弁最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油弁形式チェック弁付特性一部の油圧回路の圧力を、主回路より低く設定する場合に使用します。1次側主回路の圧力が変化しても、2次側圧力は一定に保たれます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で圧力を制御することができます。バルブ種類圧力制御弁
レデューシング弁(FMG)
廣瀬バルブ¥88,980~税込¥97,878~1個37日以内出荷質量(kg)12.2管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁