絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 72
- 6.86(1)
- 7(11)
- 10(11)
- 13.7(1)
- 14(13)
- 16(7)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(55)
- 25(91)
- 30(1)
- 31.5(5)
- 32(2)
- 34.5(1)
- 35(95)
- 70(26)
最大流量(L/min)
- 3(1)
ブランド
- 大阪ジャッキ製作所(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む

パワージャッキ用手動操作切換弁
大阪ジャッキ製作所¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。 油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。 ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。質量(kg)約1最大流量(L/min)3最高使用圧力(MPa)72定格流量(L/min)2接続形式ねじ接続形許容背圧(MPa[kgf/cm2])5