絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70(25)
最大流量(L/min)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 25(2)
- 50(1)
- 90(1)
ブランド
- RIKEN(理研機器)
- ダイキン工業(215)
- NACHI(不二越)(89)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(58)
- 油研工業(44)
- ダイキン潤滑機設(7)
- 廣瀬バルブ(6)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(6)
- ParkerTAIYO(4)
- 大阪ジャッキ製作所(3)
- YUKEN(3)
- ボッシュ・レックスロス(3)
- エナパック(2)
- Festo(1)
特価
「呼び」から絞り込む

KDシリーズ 小型2方弁・3方弁
RIKEN(理研機器)(1件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801個5日以内出荷質量(kg)1.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)8バルブ種類方向制御弁
4方3位置弁
RIKEN(理研機器)¥86,980~税込¥95,678~1個5日以内出荷から6日以内出荷ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
Mシリーズパイロット操作チェック弁
RIKEN(理研機器)¥83,980税込¥92,3781個5日以内出荷質量(kg)4.4最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.16流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3面積比(パイロット)9:1バルブ種類方向制御弁
四方二位置弁
RIKEN(理研機器)¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷から26日以内出荷スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23概略質量(kg)6最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数片ソレノイド(2位置)最高使用圧力(MPa)70名称油圧記号:ノーマルストレート許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
方向制御弁用サブプレート
RIKEN(理研機器)¥44,980税込¥49,4781個26日以内出荷理研製ポンプユニットに一系統の回路を構成する際に使用します。 なお、MP-10 シリーズには専用のプレートが付属しています。 MPS-31AT は受注生産です。 MPS-31AT は A ラインと T ラインが接続されています。付属品取付ボルトMBH-50:4本、OリングAN6230-6:1ヶ、ファスナーシール:4ヶタイプ単動シリンダ用概略質量(kg)5最高使用圧力(MPa)70吐出口径Rc3/8
4方電磁切換弁R46・R48シリーズ
RIKEN(理研機器)¥329,800~税込¥362,780~1個26日以内出荷パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1圧力範囲(MPa)パイロット:1~7
四方三位置弁
RIKEN(理研機器)¥269,800~税込¥296,780~1個4日以内出荷から26日以内出荷スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)付属品OリングP9:4ヶ長さ(mm)ボルト差込:23最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12ソレノイド数両ソレノイド(3位置)最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
KDシリーズ 小型2方弁・3方弁
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個26日以内出荷コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 各機種バルブとプレートの組み合わせにより、多くの回路構成が容易にできます付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)概略質量(kg)1.3最大流量(L/min)8最高使用圧力(MPa)70
4方2位置弁
RIKEN(理研機器)¥92,980~税込¥102,278~1個26日以内出荷Mシリーズを小型化し、約 50~70%軽量化しました。 DIN コネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4 方向)付属品Oリング P8:4ヶ型式ソレノイドバルブ最大流量(L/min)0~8MPa:6、8~70MPa:3ボルト長さ(mm)差込み:10最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
Eシリーズ手動方向切換弁(3方弁)
RIKEN(理研機器)¥39,980税込¥43,9781個26日以内出荷EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ概略質量(kg)1.4最大流量(L/min)5最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型)
RIKEN(理研機器)¥169,800税込¥186,7801個5日以内出荷コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。 圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。 最高使用圧力70MPa質量(kg)7最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)20バルブ種類方向制御弁
パイロット操作チェック弁
RIKEN(理研機器)¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.3面積比(パイロット)1:11バルブ種類方向制御弁
4方電磁切換弁(スプール型)R46、48シリーズ
RIKEN(理研機器)¥329,800~税込¥362,780~1個5日以内出荷パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。) 最高使用圧力70MPa仕様センタバイパス電圧(V)AC200ソレノイド数両ソレノイド最高使用圧力(MPa)70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
4方電磁切換弁(スプール型)Mシリーズ
RIKEN(理研機器)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から6日以内出荷使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70差込深さ(mm)(ボルト)23流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
4方3位置弁(チェック、カウンタバランス付)
RIKEN(理研機器)¥99,980~税込¥109,978~1個5日以内出荷SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
3方弁
RIKEN(理研機器)¥91,980~税込¥101,178~1個5日以内出荷手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。 Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)5バルブ種類方向制御弁
2方弁(シャットオフ弁)
RIKEN(理研機器)¥82,980税込¥91,2781個5日以内出荷回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く) 最高使用圧力70MPa質量(kg)6.2管接続口径1最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)150バルブ種類方向制御弁
方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁 (ポペット型) サブプレート
RIKEN(理研機器)¥61,980税込¥68,1781個5日以内出荷【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。仕様GSL専用プレート管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
Mシリーズインラインフィルター
RIKEN(理研機器)¥96,980税込¥106,6781個5日以内出荷仕様バルブ用質量(kg)6最高使用圧力(MPa)70ろ過精度(μm)10クラッキング圧力(MPa)0.35流量(L/min)(最大)5
Mシリーズ4方手動方向切換弁
RIKEN(理研機器)¥84,980税込¥93,4781個5日以内出荷質量(kg)5.3最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5バルブ種類方向制御弁
4方電磁切換弁(スプール型) サブプレート
RIKEN(理研機器)¥129,800~税込¥142,780~1個5日以内出荷から30日以内出荷主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa仕様サブプレート最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc
方向制御弁(電磁操作) GSLシリーズ大型2方弁(ポペット型) サブプレート
RIKEN(理研機器)¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷仕様GSL専用プレートタイプベースプレート接続口径(Rc)1/2
4方3位置弁
RIKEN(理研機器)¥46,980税込¥51,6781個6日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)3バルブ種類方向制御弁