13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
7(1)
21(3)
25
35(11)
  • システムスタック弁 ブロッキングブロック ダイキン工業

    システムスタック弁 ブロッキングブロック

    ダイキン工業
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    仕様ブロッキングブロック最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁) ダイキン工業

    スタック弁(A、Bポートパイロットチェック弁)

    ダイキン工業
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油バルブ種類方向制御弁
  • 02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形) ダイキン工業

    02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形)

    ダイキン工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
    質量(kg)1.1形式モジュラースタック形パイロットチェック弁呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 03シリーズスタック形 サイズ変換プレート ダイキン工業

    03シリーズスタック形 サイズ変換プレート

    ダイキン工業
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
    付属品六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個仕様オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)質量(kg)3形式(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート呼び径(上)1/4、(下)3/8最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
  • 02シリーズスタック形 2速プレート ダイキン工業

    02シリーズスタック形 2速プレート

    ダイキン工業
    29,980税込32,978
    1個
    翌日出荷
    マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。
    付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個質量(kg)2.4形式2速プレート呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
  • 3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁 ダイキン工業

    3シリーズスタック形 A、Bポート流量調整弁

    ダイキン工業
    75,980税込83,578
    1個
    翌日出荷
    03シリーズスタック形のA、Bポート流量調整弁です。
    質量(kg)4.6形式モジュラースタック形流量調整弁呼び径3/8制御方式メータイン制御最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1]制御ポートBポート
  • 03シリーズスタック形 パイロットチェック弁 ダイキン工業

    03シリーズスタック形 パイロットチェック弁

    ダイキン工業
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    03シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
    質量(kg)3.5形式モジュラースタック形パイロットチェック弁(40デザインにのみ適用)呼び径3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]制御ポートA・Bポート
  • スタック弁圧力取出用ブロック ダイキン工業

    スタック弁圧力取出用ブロック

    ダイキン工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
    仕様圧力取出用ブロックトラスコ品番364-8401質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
  • スタック弁圧力取出用ブロック ダイキン工業

    スタック弁圧力取出用ブロック

    ダイキン工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
    仕様圧力取出用ブロックトラスコ品番364-8397質量(kg)1管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40
  • スタック弁ブロッキングブロック ダイキン工業

    スタック弁ブロッキングブロック

    ダイキン工業
    17,980税込19,778
    1枚
    当日出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
    仕様ブロッキングブロックトラスコ品番364-8427質量(kg)1管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • システムスタック弁 ダイキン工業

    システムスタック弁

    ダイキン工業
    51,980税込57,178
    1台
    61日以内出荷
    ・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
    質量(kg)3.9管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80バルブ種類圧力制御弁
  • システムスタック弁 圧力取出用ブロック ダイキン工業

    システムスタック弁 圧力取出用ブロック

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1台
    翌日出荷から46日以内出荷
    制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
    最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
  • スタック弁 ダイキン工業

    スタック弁

    ダイキン工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から61日以内出荷
    使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

モジュラースタック弁