絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 14(1)
  • 21(3)
  • 25(1)
呼び
  • 3
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 3/4(2)
  • 2(2)
  • 4(2)
  • 6(7)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 25(6)
最大流量(L/min)
  • 80(3)
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(4)
  • 油研工業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(1)
21(3)
25(1)
  • パイロット作動形リリーフ弁 油研工業

    パイロット作動形リリーフ弁

    油研工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
    最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
  • リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。
    バルブ種類圧力制御弁
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    シリーズMBP番号デザイン:70呼び3圧力調整範囲(MPa)7~35
  • ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥62,980税込¥69,278
    1個
    40日以内出荷
    ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
    仕様バランスピストン形最高使用圧力(MPa)14接続方式ガスケット結合形バルブ種類積層弁
  • カウンタバランス弁 Bポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Bポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートBバルブ種類積層弁
  • カウンタバランス弁 Aポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    カウンタバランス弁 Aポート

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    30日以内出荷から45日以内出荷
    構造ダイレクト形制御ポートAバルブ種類積層弁

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁