絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 7(1)
- 21(5)
- 25(1)
呼び
- 6
- 1/4(6)
- 3/8(9)
- 3/4(8)
- 1-1/4(1)
- 1.25(2)
- 2(4)
- 3(6)
- 4(2)
- 10(1)
- 12(1)
- 25(6)
- 46026(3)
- 46089(1)
最大流量(L/min)
- 190(2)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(6)
- 油研工業(1)
圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(1)
21(5)
25(1)

パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から4日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁 (ダイレクト形 スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥24,980税込¥27,4781個欠品中安全弁として低圧力・中流量の圧力規制として適しています。管接続口径3/4構造ダイレクト形呼び6最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形圧力調整範囲(MPa)0.3~1.5流量(L/min)(定格)75バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥63,980税込¥70,3781個21日以内出荷から46日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。 Pポート制御はバランスピストンタイプ、A・Bポート制御はダイレクトタイプとなります。バルブ種類圧力制御弁
電磁切換弁付リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥84,980~税込¥93,478~1個31日以内出荷から52日以内出荷バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)に設ける電磁切換弁を一体に組付けたもので、アンロード操作を行えます。 ノーマルオープン(1)ノーマルクローズ(2)が選択でき、サージキラーも標準装備です。構造バランスピストン形最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
リリーフ弁 (バランスピストン形 ガスケット・スレッド型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個21日以内出荷から31日以内出荷バランスピストンタイプでオーバーライド特性も良く、設定圧力の変動も小さく作動が正確です。VE(ベントポート)の利用からアンロード回路・遠隔操作への発展も可能です。構造バランスピストン形呼び6最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)(最大)190/(定格)120バルブ種類圧力制御弁