曜日別特売

比例弁電磁比例リリーフ弁

比例弁電磁比例リリーフ弁 - ダイキン工業比例弁電磁比例リリーフ弁 - ダイキン工業比例弁電磁比例リリーフ弁 - ダイキン工業比例弁電磁比例リリーフ弁 - ダイキン工業

油圧回路の圧力を入力電流に対して比例制御することができます。

種類
Jシリーズ電磁比例リリーフ弁
呼び径
1/4
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
内容量
1台
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。
※最低圧力調整ねじ(手動調整ねじ)は、出荷時に設定済ですが、初期調整や電気的故障などソレノイドに電流を印加できない場合は、最低圧力調整ねじで調圧可能です。圧力調整するときは、初期位置を確認、記録し、調整してください。圧力調整ねじを右に回すと圧力は上昇します。通常運転状態に復帰後は、初期位置へ戻し、ロックナットを締めてください。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03590120JRPL-G02-2-20-N※~14[※~140]
¥235,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
03594889JRPL-G02-3-20-L※~21[※~210]
¥235,000
¥129,800
¥142,780(税込)
40日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする