絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 70
- 0.5~6.9(1)
- 0.7(1)
- 1.0~15.7(1)
- 1.2~24.5(1)
- 7(4)
- 14(3)
- 15(3)
- 16(3)
- 21(48)
- 24.5(3)
- 25(52)
- 28(2)
- 30(3)
- 31.5(13)
- 35(25)
- 40(2)
- 50(9)
- 72(9)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- RIKEN(理研機器)(6)
- エナパック(2)
- フローテック(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
7(4)
21(48)
25(52)
30(3)
31.5(13)
35(25)
50(9)
70
72(9)
200(4)
最高使用圧力(MPa)をもっと見る

インラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥8,598~税込¥9,458~1個4日以内出荷クラッキング圧力以上で一方向に油を通過させ、逆流を防止します最高使用圧力(MPa)70クラッキング圧力(MPa)0.1
バルブ(200MPa)
RIKEN(理研機器)¥329,800税込¥362,7801個26日以内出荷付属品【取付ボルト】EBH-2:04本、【Oリング】P6:1ヶ(A)、P7:2ヶ(P,T)許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
超高圧ボールバルブ BKHP800
フローテック¥99,980~税込¥109,978~1個4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ
カウンタバランス弁
RIKEN(理研機器)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷から6日以内出荷通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。 シーケンス弁としても使用できます。 最高使用圧力70MPa最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
油圧バルブ Mシリーズニードル弁
RIKEN(理研機器)¥48,980税込¥53,8781個6日以内出荷最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁
油圧バルブ Mシリーズインラインチェック弁
RIKEN(理研機器)¥43,980~税込¥48,378~1個6日以内出荷最高使用圧力(MPa)70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類流量制御弁