2ページ目: その他バルブ

138件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
  • ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業

    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

    ダイキン工業
    8,998税込9,898
    1式ほか
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
    用途電磁操作弁に使用される部品
  • ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業

    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

    ダイキン工業
    5,798税込6,378
    1式ほか
    40日以内出荷から50日以内出荷
    ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
    用途電磁操作弁に使用される部品
  • 超高圧2方向ボールバルブ フローテック

    超高圧2方向ボールバルブ

    フローテック
    379,800税込417,780
    1個
    4日以内出荷
    永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
    用途一般作動油配管用寸法L(mm)124寸法H(mm)92.5最高使用圧力(MPa)42ねじ規格Rc1材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:PEEK(ピーク)RoHS指令(10物質対応)対応寸法DN(mm)25
  • 超高圧2方向ボールバルブ フローテック

    超高圧2方向ボールバルブ

    フローテック
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    永久圧力損失がないフルボア構造 自動弁として対応可能
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)35材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)25.0Mpa時:0~80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)標準:POM (ポリアセタール)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超高圧ボールバルブ BKHP800 フローテック

    超高圧ボールバルブ BKHP800

    フローテック
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)炭素鋼 + 無電解ニッケルメッキ
  • 高圧3方ボールバルブ BK3 フローテック

    高圧3方ボールバルブ BK3

    フローテック
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ MKHP フローテック

    高圧ボールバルブ MKHP

    フローテック
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ寸法SW(mm)17最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)テンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • 高圧ボールバルブ BKH フローテック

    高圧ボールバルブ BKH

    フローテック
    47,980税込52,778
    1個
    4日以内出荷
    ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。
    用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼(SUS316Ti)+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼(SUS316Ti)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
  • パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業

    パイロットオペレートチェックモジュラー弁

    油研工業
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
    用途Aライン用質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1最高使用圧力(MPa)35クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
  • リリーフモジュラー弁 油研工業

    リリーフモジュラー弁

    油研工業
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途Pライン用呼び1最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
  • シーケンスバルブ(継手接続用) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シーケンスバルブ(継手接続用)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    56,220税込61,842
    1個
    3日以内出荷
    1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。継手で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。
    最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
  • シーケンスバルブ(Oリング接続用) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シーケンスバルブ(Oリング接続用)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    53,450税込58,795
    1個
    3日以内出荷
    1つの油圧回路で、ワークの位置決めからクランプへの順序制御が可能です。小型であるため、場所をとりません。Oリング接続で作動油を供給します。油圧のポート数が削減できます。冶具の油圧クランプ・エレメントを順次作動させるために使います。
    最高使用圧力(MPa)50流量(L/min)(最大)8バルブ種類順序制御弁
  • 油圧ハイロータ HRNシリーズ ParkerTAIYO

    油圧ハイロータ HRNシリーズ

    ParkerTAIYO
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    種別油圧ハイロータバルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
  • ゲージバルブ 廣瀬バルブ

    ゲージバルブ

    廣瀬バルブ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
  • 圧力計切替バルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    圧力計切替バルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    20,980税込23,078
    1個
    16日以内出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式パネル取付形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付ニードル式ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    51,980税込57,178
    1個
    16日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ドレン付ニードル式ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付ニードル式ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)35ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ドレン付プッシュ式ゲージバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ドレン付プッシュ式ゲージバルブ

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類その他バルブ
  • ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ダンパー付ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    21,980税込24,178
    1個
    16日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • ゲージバルブ(ステンレス製) ASK(エイエスケイ)(測定用品)

    ゲージバルブ(ステンレス製)

    ASK(エイエスケイ)(測定用品)
    11,980税込13,178
    1個
    16日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)35ねじの種類Rc接続方式インライン形使用流体石油系作動油RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類流量制御弁
  • 複合機能弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様チェック弁パイロット形制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • T11形ボールチェックバルブ(正) ダイキン潤滑機設

    T11形ボールチェックバルブ(正)

    ダイキン潤滑機設
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)快削黄銅最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    52,980税込58,278
    1個
    31日以内出荷
    Pポート制御の「チェック弁+減圧弁」のタイプです。
    最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    63,980税込70,378
    1個
    31日以内出荷
    「ABポート制御のメータアウト絞り弁+Bポート制御減圧弁」のタイプです。
    最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.7~7流量(L/min)0.5~80バルブ種類その他バルブ
  • 複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    複合機能弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    28,980税込31,878
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    2タイプの機能を1個に集約したハイテグラシステムです。 Pポート制御の「絞り弁+減圧弁」のタイプです。
    制御ポートPポートバルブ種類その他バルブ
  • ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ブレーキ弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1個
    31日以内出荷
    ハイテグラ方式で油圧モータ回路に用い、減速時の過負荷の防止と回路内の負圧の発生防止を行います
    質量(kg)1.25呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類その他バルブ
  • エア抜き弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    エア抜き弁

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
    質量(kg)0.2最高使用圧力(MPa)21
  • アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    アンチキャビテーション弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    35,980税込39,578
    1個
    21日以内出荷
    油圧モータ等での正転・逆転時にストップさせる状態でのキャビテーションを低減させる積層タイプのバルブです ブレーキ弁とのセットを推奨致します。
    質量(kg)0.9呼び025B最高使用圧力(MPa)25流量(L/min)(最大)40/(定格)20制御ポートA・Bポートバルブ種類方向制御弁通し始め圧力(Mpa)0.01
  • シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    シーケンス弁(ハイテグラシステム:積層型)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    31,980税込35,178
    1個
    31日以内出荷
    構造ダイレクト形バルブ種類その他バルブ
  • ロータリー切換弁(ネジ接続形) ダイキン工業

    ロータリー切換弁(ネジ接続形)

    ダイキン工業
    37,980税込41,778
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)7ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁
  • 02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁 ダイキン工業

    02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁

    ダイキン工業
    35,980税込39,578
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
    質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転調整ねじBポート側調節
  • 油圧バルブ 閉止プレート・フリーフロープレート・交換プレート NACHI(不二越)

    油圧バルブ 閉止プレート・フリーフロープレート・交換プレート

    NACHI(不二越)
    6,886税込7,575
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
  • 油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ フローコントロール(アンドチェック)バルブ

    NACHI(不二越)
    45,675税込50,243
    1個
    翌々日出荷から102日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ パイロットチェックモジュラーバルブ

    NACHI(不二越)
    17,464税込19,210
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁
  • 油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック NACHI(不二越)

    油圧バルブ ゲージ取付モジュラーブロック

    NACHI(不二越)
    6,330税込6,963
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様ゲージ取付モジュラーブロック区分ブロック品名ゲージ付ブロック最高使用圧力(MPa)25
  • 油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ TL(TLT)タイプ フィードコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    58,205税込64,026
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)7接続方式ガスケット取付形バルブ種類流量制御弁
  • 油圧バルブ 2速用モジュラーブロック NACHI(不二越)

    油圧バルブ 2速用モジュラーブロック

    NACHI(不二越)
    14,992税込16,491
    1個
    翌々日出荷から93日以内出荷
    仕様2速用モジュラーブロック区分ブロック品名2速ブロック最高使用圧力(MPa)25
  • 油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (RSA)ソレノイドコントロールリリーフバルブ

    NACHI(不二越)
    55,980税込61,578
    1個
    93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (Q)プレッシャーコントロールバルブ

    NACHI(不二越)
    31,719税込34,891
    1個
    3日以内出荷から93日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
  • 油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ NACHI(不二越)

    油圧バルブ (DMA)マニアルバルブ

    NACHI(不二越)
    34,453税込37,898
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    接続方式ガスケット取付形バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

その他バルブ