絞り込み
最高使用圧力(MPa)
ブランド
- NACHI(不二越)(40)
- 廣瀬バルブ(15)
- RIKEN(理研機器)(14)
- 油研工業(13)
- フローテック(12)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(10)
- ダイキン工業(9)
- ParkerTAIYO(3)
- フジトク(3)
- ダイキン潤滑機設(3)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- 正和(2)
- イハラサイエンス(1)
- YUKEN(1)
エコロジープロダクト
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む

油圧バルブ (CN)インラインチェックバルブ
NACHI(不二越)¥8,123~税込¥8,935~1個当日出荷から93日以内出荷最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
プレッシャコントロール(アンドチェック)バルブ
NACHI(不二越)¥39,005~税込¥42,906~1個翌々日出荷から93日以内出荷No.(デザインNo.)21最高使用圧力(MPa)21バルブ種類圧力制御弁
スロットル(アンドチェック)バルブ
NACHI(不二越)¥31,305~税込¥34,436~1個4日以内出荷から93日以内出荷管接続口径1 1/4最高使用圧力(MPa)21流量(L/min)190バルブ種類流量制御弁
SS-G03-C7 ウエット形ソレノイドバルブ(集中端子箱形)
NACHI(不二越)¥53,600~税込¥58,960~1個88日以内出荷から93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
インライン形 パイロットチェックバルブ
廣瀬バルブ¥31,980~税込¥35,178~1個27日以内出荷最高使用圧力(MPa)35ねじの種類G接続方式ねじ接続形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
チェックバルブ
廣瀬バルブ¥19,980~税込¥21,978~1個27日以内出荷から67日以内出荷最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.1使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類方向制御弁
パイロットチェック弁(デコンタイプ)FMPCD
廣瀬バルブ¥66,980~税込¥73,678~1個37日以内出荷質量(kg)11.1管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類方向制御弁
チェック弁(FMC)
廣瀬バルブ¥49,980税込¥54,9781個37日以内出荷質量(kg)10.6管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類方向制御弁
メータイン スロットルチェック弁(FMTC)
廣瀬バルブ¥69,980~税込¥76,978~1個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.15使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
メータアウト スロットルチェック弁(FMTC)
廣瀬バルブ¥69,980~税込¥76,978~1個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.15使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
チェックスロットル弁(FMITC)
廣瀬バルブ¥66,980税込¥73,6781個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形クラッキング圧力(MPa)0.04使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)500バルブ種類流量制御弁
カウンタバランス弁(FMCQ)
廣瀬バルブ¥88,980税込¥97,8781個37日以内出荷質量(kg)11.4管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200バルブ種類圧力制御弁
シーケンス弁(FMQ)
廣瀬バルブ¥82,980税込¥91,2781個37日以内出荷管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)25接続方式モジュラー形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)200圧力制御範囲(MPa)3.5~14バルブ種類圧力制御弁
アキュムレータ ストップバルブ
廣瀬バルブ¥65,980~税込¥72,578~1個27日以内出荷から37日以内出荷最高使用圧力(MPa)21接続方式フランジ形使用流体石油系作動油取付場所屋内バルブ種類その他バルブ
レデューシングモジュラーバルブ M35シリーズ
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781個93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80バルブ種類圧力制御弁
レデューシングモジュラーバルブ
NACHI(不二越)¥43,980~税込¥48,378~1個93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)80バルブ種類圧力制御弁
チェックモジュラーバルブ M35シリーズ
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781個93日以内出荷管接続口径3/8最高使用圧力(MPa)25接続方式ガスケット取付形流量(L/min)100バルブ種類流量制御弁
T13形ボールチェックバルブ(逆)
ダイキン潤滑機設¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷材質(本体)快削黄銅最高使用圧力(MPa)21寸法A(mm)22ねじの種類R/Rc寸法D(mm)13寸法B(mm)25.4バルブ種類その他バルブ