絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,647)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- ニチフ(62)
- 山一電機(37)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- オーム電機(13)
- 3M(スリーエム)(12)
- LINKMAN(10)
- オーム電機[配線パーツ](9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

基板接続用ピンヘッダ 40極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷Samtec QTH シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは 40 ピンです。極ピッチは 0.5 mm です。使用されている絶縁体の材質は、黒色の液晶ポリマーで、端子に使用されている材質はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧は 220 V ac です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:40●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1856アズワン品番65-7555-02
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列 1セット 75個入
SAMTEC¥569,800税込¥626,7801セット(75個)7日以内出荷Samtec SEARAY SEAM シリーズは、1.27 mm ピッチのオープンピンフィールドアレイ基板接続用ヘッダです。シングルエンド又は差動ペア構成、及び電源、信号、又はアースに対して、設計及び配線の柔軟性を最大化します。高挿抜回数と 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。低挿抜力 ソルダーチャージ終端 最大のアース及び配線の柔軟性 スタック高: 7 → 18.5 mm仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●コード番号:224-8320アズワン品番65-7634-32
基板接続用ピンヘッダ 400極 1.27mm 10列
SAMTEC¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、400 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:400●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1964アズワン品番65-7552-61
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 30個入
SAMTEC¥8,398税込¥9,2381セット(30個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(30個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0205アズワン品番65-7560-87
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm 1セット 25個入
SAMTEC¥7,498税込¥8,2481セット(25個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0207アズワン品番65-7545-99
基板接続用ピンヘッダ 4.19mm
SAMTEC¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPBT●ピッチ:4.19mm●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0211アズワン品番65-7562-21
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3119アズワン品番65-7581-06
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥939税込¥1,0331袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズ表面実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 type:bottom エントリ 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メスボトムエントリ 2 列ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3125アズワン品番65-7572-99
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 2 列 表面実装 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥489税込¥5381袋(10個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-PHD シリーズスルーホール実装 2 列基板ソケットヘッダコネクタ( 2.54 mm ピッチ)です。この基板対基板ヘッダは、黒色 UL94-V0 PBT 絶縁体と打ち抜き金めっき銅合金コンタクトを備えています。ピン:4 タイプ:ストレート 絶縁難燃性等級:UL94V-0 動作温度:-40 → 105 ℃仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:2.54●タイプ:THT メス 2 列●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6130●コード番号:205-3204アズワン品番65-7573-38
基板接続用ピンヘッダ 4 極 2.54 1 列 表面実装 1セット 57個入
WURTH ELEKTRONIK¥10,980税込¥12,0781セット(57個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(57個入り)●極数:4●行数:1●ピッチ:2.54●タイプ:SMT メス 1 列ストレートソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:SMT●シリーズ:WR-PHD●シリーズ番号:6100●コード番号:205-3197アズワン品番65-7581-92
基板接続用ピンヘッダ 3極 7.62mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik THT オスヘッダアングルブレードは、7.62 mm ピッチです。動作電圧: 300 V ( AC ) 1 次 -2 次間耐電圧 1600 V ( AC )ヘッダアングルブレードは、20 MO の接触抵抗を備えています。コンタクトタイプには打ち抜きが施され、コンタクト材質はスチール製で、スズコンタクトめっきが施されています。絶縁体材質: PC 絶縁体の色:黒 絶縁体難燃性等級: UL94 V-0 動作温度 :-30 → +120 ℃仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:7.62mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8917アズワン品番65-7756-65
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥869税込¥9561袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9043アズワン品番65-7759-09
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 240個入
WURTH ELEKTRONIK¥77,980税込¥85,7781袋(240個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9220アズワン品番65-7732-84
基板接続用ピンヘッダ 3極 5.08mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥82,980税込¥91,2781袋(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:3●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9047アズワン品番65-7728-20
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 2列 1セット 220個入
WURTH ELEKTRONIK¥89,980税込¥98,9781セット(220個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(220個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:213-8780アズワン品番65-7527-57
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 242個入
WURTH ELEKTRONIK¥88,980税込¥97,8781セット(242個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 1 列アングルヘッダは PA66 絶縁体を備えています。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1トレイ(242個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8776アズワン品番65-7527-76
基板接続用ピンヘッダ 3極 4.2mm 1列 1セット 130個入
WURTH ELEKTRONIK¥49,980税込¥54,9781セット(130個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(130個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8771アズワン品番65-7523-49
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥15,980税込¥17,5781袋(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-WTB 3.96 mm オスライトアングルロックヘッダは白色です。UL94 V-2 絶縁難燃性等級が付属します。銅合金製です。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在) UL 認定です仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8648アズワン品番65-7530-74
基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:3.96mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8649アズワン品番65-7524-34
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥329税込¥3621袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:211-2979アズワン品番65-7537-54
基板接続用ピンヘッダ 3極 2mm 1列 1セット 10個入
EDAC¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●シリーズ:140●ピッチ:2mm●極数:3●行数:1●コード番号:238-8310アズワン品番65-7780-60
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 1セット 46個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥13,980税込¥15,3781セット(46個)7日以内出荷D-2100シリーズハウジングとかん合する製品については、; 品番719-0135 品番719-0135 を参照してください。ダイナミック 2100 シリーズヘッダー。TE Connectivity Dynamic Range D-2100シリーズヘッダには、安定性向上のためスズめっき保持脚が付属しています。D-2100シリーズヘッダの基板はんだテールにはスズめっきが施され、コンタクトタブには金めっきが施されています。D-2100 シリーズヘッダの推奨基板厚さは1.6 mmです。仕様●入数:1チューブ(46個入り)●シリーズ:Dynamic 2000●ピッチ:2.5mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:5.0A●コード番号:161-8838アズワン品番65-7707-65
基板接続用ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列
SAMTEC¥59税込¥651個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:3●行数:1●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3542アズワン品番65-7598-80
基板接続用ピンヘッダ 3極 1mm 1列 1セット 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥779税込¥8571セット(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは LCP 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●入数:1テープ(5個入り)●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1mm●極数:3●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3513アズワン品番65-7535-52
基板接続用ピンヘッダ 3極 1.25mm 1列 1袋 2300個入
WURTH ELEKTRONIK¥139,800税込¥153,7801袋(2300個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オスシュラウドヘッダは PA46 絶縁付きです。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:1.25mm●極数:3●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:213-8857アズワン品番65-7526-97
基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,398税込¥2,6381袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9485アズワン品番65-7483-94
基板接続用ピンヘッダ 36極 2.54mm 1列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:36●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9481アズワン品番65-7493-39
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥42,980税込¥47,2781セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オスボックスヘッダは黒色です。銅合金製です。打ち抜きコンタクトタイプです。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。動作温度範囲: -40 → +125 ℃ UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3157アズワン品番65-7537-83
基板接続用ピンヘッダ 34極 2mm 2列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0854アズワン品番65-7626-30
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9475アズワン品番65-7498-58
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 80個入
WURTH ELEKTRONIK¥41,980税込¥46,1781セット(80個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(80個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9476アズワン品番65-7486-48
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 30個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥49,980税込¥54,9781セット(30個)7日以内出荷リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。仕様●入数:1トレイ(30個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:191-9988アズワン品番65-7650-56
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 1セット 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥36,980税込¥40,6781セット(100個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-BHD 2.54 mm オスボックスヘッダはUL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) 40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +125 ℃仕様●入数:1トレイ(100個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2907アズワン品番65-7524-97
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列
SAMTEC¥939税込¥1,0331個7日以内出荷Samtec HTST シリーズヘッダは、34 コンタクトピン付き 2.54 mm 高温度シュラウド Terminal ストリップです。天然液晶ポリマー製の絶縁体材料です ピンあたり 3.4 A の電流定格 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在)仕様●シリーズ:HTST●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-6619アズワン品番65-7671-20
基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581セット(2個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SHF シリーズは、FFSD フラットリボン及び FFTP ツイストペアケーブルアセンブリで使用するシュラウド付き基板実装 Terminal ストリップです。表面実装を使用した 34 のコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9412アズワン品番65-7692-34
基板接続用ピンヘッダ 34極 1.27mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm ピッチシュラウド付き 2 列基板 IDC ヘッダは、正確なかん合用の極性化ノッチ、イジェクタラッチ、金めっきコンタクトを備えています。最大 34 コンタクトの基板表面実装です。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:34●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0833アズワン品番65-7624-02
基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9575アズワン品番65-7486-47
基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9671アズワン品番65-7499-58