絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,647)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- ニチフ(62)
- 山一電機(37)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- オーム電機(13)
- 3M(スリーエム)(12)
- LINKMAN(10)
- オーム電機[配線パーツ](9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列
SAMTEC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6559アズワン品番65-7676-37
基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入
AMPHENOL¥159,800税込¥175,7801セット(800個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:25●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2561アズワン品番65-7484-73
基板接続用ピンヘッダ 24極 3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:24●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3377アズワン品番65-7538-67
基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(120個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9287アズワン品番65-7738-48
基板接続用ピンヘッダ 24極 3.81mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥99,980税込¥109,9781袋(120個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●コンタクト材質:真鍮●定格電流:10.0A●コード番号:190-9266アズワン品番65-7770-36
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 300個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781袋(300個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9562アズワン品番65-7486-02
基板接続用ピンヘッダ 24極 2mm 2列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9563アズワン品番65-7491-57
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥599税込¥6591袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik オスコネクタには、PBT 絶縁が採用赤色も用意されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは、りん青銅製です仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3614アズワン品番65-7534-70
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 18個入
SAMTEC¥10,980税込¥12,0781セット(18個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:IPL1-112-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8762アズワン品番65-7695-23
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 17個入
WURTH ELEKTRONIK¥5,498税込¥6,0481セット(17個)7日以内出荷Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6395アズワン品番65-7540-68
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1セット 16個入
WURTH ELEKTRONIK¥4,998税込¥5,4981セット(16個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(16個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6415アズワン品番65-7523-10
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9308アズワン品番65-7483-93
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥599税込¥6591個7日以内出荷Samtec スルーホール SQ ポストヘッダ標準ストリップは、PBT 絶縁体を備えています。Terminal はりん青銅製です。SSW とかん合した最大 550 V ac の定格電圧 RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:226-3560アズワン品番65-7612-70
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列
SAMTEC¥769税込¥8461個7日以内出荷仕様●シリーズ:IPL1-116-01-L-D-RA-K●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8766アズワン品番65-7695-33
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 1列
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9306アズワン品番65-7486-01
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 8列 1セット 2個入
SAMTEC¥7,498税込¥8,2481セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9237アズワン品番65-7690-44
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 2個入
SAMTEC¥7,198~税込¥7,918~1セット(2個)7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、240 ピンと 6 列のピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列 1セット 150個入
SAMTEC¥819,800税込¥901,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 240 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2002アズワン品番65-7552-58
基板接続用ピンヘッダ 240極 1.27mm 6列
SAMTEC¥5,698税込¥6,2681個7日以内出荷仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:240●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2007アズワン品番65-7565-36
基板接続用ピンヘッダ 240極 0.5mm 2列
SAMTEC¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様●シリーズ:QTH●ピッチ:0.5mm●極数:240●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1916アズワン品番65-7564-73
基板接続用ピンヘッダ 22極 3mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥519税込¥5711個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:22●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3361アズワン品番65-7538-37
基板接続用ピンヘッダ 22極 3.81mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥94,980税込¥104,4781袋(120個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:22●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9285アズワン品番65-7747-13
基板接続用ピンヘッダ 22極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥859税込¥9451個7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスシュラウドヘッダは、PBT 絶縁型です。コンタクトにはスズめっきが施されています。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2mm●極数:22●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-3060アズワン品番65-7538-25
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥689税込¥7581袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik WR-MM メスアングルコネクタ(ラッチなし、極性なし)には、赤色の絶縁UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。40 → 40 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃ cULus 認定を取得しています仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:214-6478アズワン品番65-7522-50
基板接続用ピンヘッダ 22極 2.54mm 2列 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥39,980税込¥43,9781セット(140個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:22●行数:2●接続方向:アングル●コード番号:233-9440アズワン品番65-7487-64
基板接続用ピンヘッダ 20極 4.2mm 2列 1セット 56個入
WURTH ELEKTRONIK¥19,980税込¥21,9781セット(56個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:WR-MPC4●ピッチ:4.2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:213-8831アズワン品番65-7515-93
基板接続用ピンヘッダ 20極 3mm 2列 1セット 200個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801セット(200個)7日以内出荷Wurth Elektronik SMT オス 2 列アングルヘッダは LCP 絶縁付きです。色は黒です。打ち抜きコンタクトを備えています コンタクトは銅合金製仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3504アズワン品番65-7536-67
基板接続用ピンヘッダ 20極 3.81mm 1列 1袋 120個入
WURTH ELEKTRONIK¥83,980税込¥92,3781袋(120個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:20●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:190-9262アズワン品番65-7730-26
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1袋 10個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(10個)7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9559アズワン品番65-7490-71
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 450個入
WURTH ELEKTRONIK¥179,800税込¥197,7801セット(450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3214アズワン品番65-7534-54
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥199,800税込¥219,7801セット(425個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DV●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5891アズワン品番65-7693-06
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 225個入
SAMTEC¥109,800税込¥120,7801セット(225個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(225個入り)●シリーズ:T1M-10-GF-DH●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5889アズワン品番65-7694-06
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 140個入
WURTH ELEKTRONIK¥45,980税込¥50,5781セット(140個)7日以内出荷仕様●入数:1トレイ(140個入り)●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:211-3123アズワン品番65-7526-11
基板接続用ピンヘッダ 20極 2mm 2列
WURTH ELEKTRONIK¥509税込¥5601個7日以内出荷仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9651アズワン品番65-7497-42
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1袋 5個入
WURTH ELEKTRONIK¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています仕様●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6412アズワン品番65-7522-77
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 17個入
SAMTEC¥9,998税込¥10,9981セット(17個)7日以内出荷Samtec TST シリーズは、シュラウド付き Terminal ストリップ、ケーブルかん合です。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。合計 20 個のコンタクトがあります。絶縁抵抗:最小 5000 M Ω めっき : Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni 定格電流( IDSD / TST ): 3.4 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ ( 金 -55 → +105 ℃、スズ 難燃性等級は UL94V-O です 定格電圧:最大 425 V ac / 600 V dc RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(17個入り)●シリーズ:TST●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1665アズワン品番65-7557-18