絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 絶縁キャップ

7,942件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    789税込868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:233-9671アズワン品番65-7499-58
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9571アズワン品番65-7483-79
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 32極 2.54mm 1列

    WURTH ELEKTRONIK
    859税込945
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:32●行数:1●接続方向:ストレート●コード番号:233-9319アズワン品番65-7484-11
  • 基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 1セット 56個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 32極 0.64mm 2列 1セット 56個入

    SAMTEC
    159,800税込175,780
    1セット(56個)
    7日以内出荷
    Samtec 32 ポジションコネクタは、オス表面実装金付き差動ペアアレイを備えています。コネクタタイプ差動ペアアレイ、オス ポジション数: 32 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2。取り付けタイプ:表面実装
    仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:QMSS-016-06.75-L-D-DP-PC4●ピッチ:0.64mm●極数:32●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8976アズワン品番65-7692-16
  • 基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 320極 1.27mm 8列 1セット 75個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(75個)
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は、320 ピンと 8 列で構成されています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 最大500個のI/O 56 Gbps PAM4 のパフォーマンス
    仕様●入数:1リール(75個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:320●行数:8●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9265アズワン品番65-7706-32
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 2mm 2列 1セット 18個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-8797アズワン品番65-7705-64
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 350個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 350個入

    SAMTEC
    239,800税込263,780
    1セット(350個)
    7日以内出荷
    Samtec コネクタヘッダは、表面実装 20 ポジション 0.050 インチ( 1.27 mm )です。コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm ) ポジション数: 30 行数 2。列間隔 - かん合 0.050 インチ( 1.27 mm )
    仕様●入数:1リール(350個入り)●シリーズ:TFM-115-02-L-D-A-K-TR●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5953アズワン品番65-7703-68
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 26個入

    SAMTEC
    22,980税込25,278
    1セット(26個)
    7日以内出荷
    Samtec Tiger Eye Terminal ストリップの動作温度は -55 → 125 ℃ ですコンタクト部分は金めっき、テール部分はつや消しスズめっきです。高密度 最大 8 Gbps のパフォーマンス
    仕様●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:226-3389アズワン品番65-7622-66
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 1.27mm 2列 1セット 25個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(25個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:30●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2768アズワン品番65-7671-85
  • 基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 30極 0.4mm 2列 1セット 850個入

    SAMTEC
    399,800税込439,780
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(850個入り)●シリーズ:ST4-15-1.00-L-D-P-TR●ピッチ:0.4mm●極数:30●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-5840アズワン品番65-7688-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAM シリーズ高速高密度オープンピンフィールドアレイ Terminal は 300 ピンです。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-2011アズワン品番65-7551-02
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 6列

    SAMTEC
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SEAF シリーズ高速アースプレーン Terminal ストリップは、300 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 240 V ac RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スタック高: 7 mm
    仕様●シリーズ:SEAF●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:6●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-1966アズワン品番65-7565-08
  • 基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 300極 1.27mm 10列 1セット 2個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:SEAM●ピッチ:1.27mm●極数:300●行数:10●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9244アズワン品番65-7688-59
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 7.8mm 1列 1袋 2個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 2極 7.8mm 1列 1袋 2個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:ELCON Mini●ピッチ:7.8mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:35.0 A, 40.0A●コード番号:192-0380アズワン品番65-7652-31
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FAST●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-9009アズワン品番65-7753-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 350個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 5.08mm 1列 1袋 350個入

    WURTH ELEKTRONIK
    89,980税込98,978
    1袋(350個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:190-9219アズワン品番65-7659-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 2列 1セット 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    739税込813
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3390アズワン品番65-7537-30
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    529税込582
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-MPC3●ピッチ:3mm●極数:2●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3255アズワン品番65-7535-46
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3.81mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.81mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2379アズワン品番65-7578-70
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 3.5mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-2221アズワン品番65-7733-22
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    259税込285
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 1000個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 2極 2.5mm 1列 1袋 1000個入

    WURTH ELEKTRONIK
    22,980税込25,278
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-WTB 2.50 mm 「 J 」タイプ縦型オスシュラウドヘッダは白色です。黄銅製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。打ち抜きコンタクトタイプです。動作温度は -25 → +85 ℃ です UL 認定です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-WTB●ピッチ:2.5mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:211-3531アズワン品番65-7533-44
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 50極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 50極 2列 オス

    SAMTEC
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:196-9796アズワン品番65-7670-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 40極 2列 オス SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 2mmピッチ 40極 2列 オス

    SAMTEC
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:40●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-0028アズワン品番65-7677-49
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 28極 2.0mm 14列

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MPTC●ピッチ:2.0mm●極数:28●行数:14●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0477アズワン品番65-7546-87
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 1mm 1列 1セット 1500個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 28極 1mm 1列 1セット 1500個入

    WURTH ELEKTRONIK
    399,800税込439,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik SMT LIF 水平タイプ A は、ピッチが 1.00 mm で垂直タイプです。動作電圧は 125 V ac です。接触抵抗は 30 MO です。LCP 絶縁材が使用されています。はんだタブは黄銅製です。コンタクト材質:りん青銅 コンタクトのめっき : 1.27 μ m ニッケル上に 2.0 μ m すずめっき コンタクトタイプ:打ち抜き
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:28●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8971アズワン品番65-7759-43
  • 基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 28極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    949税込1,044
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FTSH シリーズは、1 列あたり 17 ピン、1 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 キーイングシュラウド パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング
    仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:28●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1321アズワン品番65-7642-42
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    769税込846
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-BHD 2.00 mm オス SMT ボックスヘッダは黒色で、銅合金製です。UL94 V-0 絶縁難燃性等級に適合しています。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:211-3218アズワン品番65-7535-50
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,198税込2,418
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-BHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:211-2897アズワン品番65-7539-95
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 15個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 15個入

    WURTH ELEKTRONIK
    3,998税込4,398
    1セット(15個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik メスコネクタは、りん青銅コンタクトを備えています。このコンタクトは、ニッケルにつや消しスズめっきが施されています。コンタクトにはスタンプが付いています
    仕様●入数:1チューブ(15個入り)●シリーズ:WR-MM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●コード番号:214-6418アズワン品番65-7529-09
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9461アズワン品番65-7497-60
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    リボンケーブルコネクタは、ケーブルと基板回路の間を遷移するために使用される電線対基板デバイスです。装置内で、ある基板を別の基板に接続したり、あるサブシステムを別のサブシステムに接続したりするために、頻繁に使用されていますこのコネクタは、さまざまな機器を接続する入出力用途でも使用されます。
    仕様●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0453アズワン品番65-7658-98
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1mm 1列 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-FPC●ピッチ:1mm●極数:26●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:201-8891アズワン品番65-7750-51
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 WURTH ELEKTRONIK

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

    WURTH ELEKTRONIK
    1,198税込1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:WR-PHD●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:下口●コード番号:233-9753アズワン品番65-7490-97
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 1.27mm 2列

    SAMTEC
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:SHF●ピッチ:1.27mm●極数:26●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-9408アズワン品番65-7706-14
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入

    SAMTEC
    139,800税込153,780
    1セット(200個)
    7日以内出荷
    Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用する 26 の極数用に設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbps ポジション数: 最大150 ラッチング、シールド付き拡張ガイドポスト、及び差動ペアオプション Hirose による二重供給
    仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8022アズワン品番65-7614-15
  • 基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 26極 0.8mm 2列

    SAMTEC
    739税込813
    1個
    7日以内出荷
    Samtec ERM8 0.80 mm は、高速システム用に設計された基板実装ヘッダです。ERM8 は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを採用しています。0.25 μ m 金めっきコンがあります耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 動作温度範囲: -55 → +125℃。
    仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0949アズワン品番65-7702-04
  • 基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列 SAMTEC

    基板接続用ピンヘッダ 25極 1.27mm 1列

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec EHF シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ライトアングルテールスタイル 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●シリーズ:EHF●ピッチ:1.27mm●極数:25●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6559アズワン品番65-7676-37
  • 基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入 AMPHENOL

    基板接続用ピンヘッダ 25 極 1mm PCBマウント 1セット 800個入

    AMPHENOL
    159,800税込175,780
    1セット(800個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(800個入り)●極数:25●ピッチ:1mm●タイプ:レセプタクル●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート, 垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:Conan Lite●シリーズ番号:10162581●コード番号:234-2561アズワン品番65-7484-73

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ