絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,646)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- ニチフ(62)
- 山一電機(37)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- オーム電機(13)
- 3M(スリーエム)(12)
- LINKMAN(10)
- オーム電機[配線パーツ](9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ヘッダ 9極 2mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2列 表面実装テール 位置決めピン 極性位置は 9 です プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:9●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1949アズワン品番65-7604-65
ヘッダ 8極 2mm 2列 1セット 425個入
SAMTEC¥99,980税込¥109,9781セット(425個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1953アズワン品番65-7614-80
ヘッダ 8極 1.27mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1869アズワン品番65-7607-59
ヘッダ 80極 0.8mm 2列
SAMTEC¥869税込¥9561個7日以内出荷Samtec QTE シリーズ高速アースプレーンヘッダは、1 列あたり 40 ピン、2 リードスタイルです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。シングルエンド 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:QTE●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1552アズワン品番65-7492-27
ヘッダ 5極 7.62mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥64,980税込¥71,4781袋(50個)7日以内出荷仕様●ピッチ:7.62mm●極数:5●行数:1●コード番号:240-3125アズワン品番65-7491-97
ヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷Samtec IPL1 シリーズディスクリートワイヤヘッダは、1 列に 5 ピン、2 リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1列 キー付き極性化 テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:IPL1●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1417アズワン品番65-7617-68
ヘッダ 50極 1.27mm 2列 1セット 300個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec TFM シリーズは、1 列あたり 25 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 位置決めピン プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(300個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1897アズワン品番65-7618-90
ヘッダ 50極 1.27mm 2列
SAMTEC¥799税込¥8791個7日以内出荷仕様●シリーズ:TFC●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1867アズワン品番65-7649-13
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥159,800税込¥175,7801セット(150個)7日以内出荷Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 8 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1215アズワン品番65-7605-35
ヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 125個入
SAMTEC¥129,800税込¥142,7801セット(125個)7日以内出荷Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 25 ポジションで 9 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(125個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1217アズワン品番65-7606-41
ヘッダ 50極 0.8mm 2列
SAMTEC¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1218アズワン品番65-7610-29
ヘッダ 4極 7.62mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥52,980税込¥58,2781袋(50個)7日以内出荷仕様●ピッチ:7.62mm●極数:4●行数:1●コード番号:240-3124アズワン品番65-7501-68
ヘッダ 40極 1.27mm 2列 1セット 375個入
SAMTEC¥429,800税込¥472,7801セット(375個)7日以内出荷Samtec TFML シリーズは、1 列あたり 20 ポジション、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(375個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1912アズワン品番65-7611-72
ヘッダ 40極 1.27mm 2列
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷仕様●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:40●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-1913アズワン品番65-7651-45
ヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥22,980税込¥25,2781袋(50個)7日以内出荷仕様●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●コード番号:240-3110アズワン品番65-7498-47
ヘッダ 26極 2.54mm 2列 1セット 150個入
SAMTEC¥53,980税込¥59,3781セット(150個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(150個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:26●行数:2●コード番号:227-2028アズワン品番65-7604-26
ヘッダ 26極 0.8mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥169,800税込¥186,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERM8 シリーズ 0.80 mm 高耐久高速ヘッダは、1 列あたり 13 極、8 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2 列縦型 ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1206アズワン品番65-7651-18
ヘッダ 20極 2mm 2列 1セット 325個入
SAMTEC¥119,800税込¥131,7801セット(325個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1972アズワン品番65-7598-13
ヘッダ 10極 2mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 5 ピン、1 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 表面実装テールオプション パッドをピックアンドプレースします テープ及びリールのパッケージング仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1952アズワン品番65-7636-77
ヘッダ 10極 2.54mm 2列 1袋 2個入
SAMTEC¥959税込¥1,0551袋(2個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-2008アズワン品番65-7608-83
ヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-2026アズワン品番65-7658-41
ベースストリップ 20極 0.5mm 1列
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081個7日以内出荷Samtec LSHM シリーズ高速オス / メス両仕様ストリップは、1 列あたり 20 ピン、リードスタイルが 1 つです。ポストに金フラッシュ、テールにつや消しスズを施しています。2 列、水平 位置決めピン シールドなし ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング完了しました仕様●シリーズ:LSHM●ピッチ:0.5mm●極数:20●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1435アズワン品番65-7638-83
プラグハウジング 6極
ITT CANNON¥999税込¥1,0991個7日以内出荷仕様●極数:6●オス/メス:プラグ●シリーズ:TSTRECT●接続方向:ストレート●コード番号:237-4073アズワン品番65-7783-20
プラグハウジング 5極 ピッチ:6.35mm 1列 1袋 5個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷仕様●極数:5●行数:1●ピッチ:6.35mm●オス/メス:メス●シリーズ:Universal MATE-N-LOK●接続方向:ストレート●コード番号:205-8720アズワン品番65-7578-88
プラグハウジング 24極 ピッチ:3mm 2列 1袋 2個入
WURTH ELEKTRONIK¥799税込¥8791袋(2個)7日以内出荷Wurth Elektronik 2 列オスプラグハウジングは PA66 絶縁体を備えています。色は黒です。25 ℃ → 25 ℃ の動作温度で動作します +105 ℃仕様●極数:24●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3368アズワン品番65-7536-19
プラグハウジング 20極 ピッチ:4.2mm 2列 1袋 100個入
WURTH ELEKTRONIK¥13,980税込¥15,3781袋(100個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:4.2mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC4●接続方向:ストレート●コード番号:213-8829アズワン品番65-7524-09
プラグハウジング 12極 ピッチ:3mm 2列 1袋 500個入
WURTH ELEKTRONIK¥109,800税込¥120,7801袋(500個)7日以内出荷仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:3mm●オス/メス:オス●シリーズ:WR-MPC3●接続方向:ストレート●コード番号:211-3327アズワン品番65-7536-50
プラグ 3極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥48,980税込¥53,8781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:3●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1086アズワン品番65-7486-59
プラグ 10極 ピッチ:5.08mm 1列 1袋 50個入
フエニックス・コンタクト¥99,980税込¥109,9781袋(50個)7日以内出荷仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:5.08mm●オス/メス:オス●シリーズ:DFK-MSTB●接続方向:サイドエントリ●コード番号:240-1081アズワン品番65-7486-62
ピンヘッダ 9極 2.54mm 1列
SAMTEC¥239税込¥2631個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、9 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-109-07-S-S●ピッチ:2.54mm●極数:9●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6762アズワン品番65-7681-12
ピンヘッダ 96極 2.54mm 3列
SAMTEC¥499税込¥5491個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、96 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります仕様●シリーズ:TSW-135-07-T-D●ピッチ:2.54mm●極数:96●行数:3●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-5723アズワン品番65-7700-77
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6171アズワン品番65-7681-94
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入
SAMTEC¥12,980税込¥14,2781セット(57個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6134アズワン品番65-7692-63
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 57個入
SAMTEC¥13,980税込¥15,3781セット(57個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(57個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1558アズワン品番65-7548-15
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 2個入
SAMTEC¥659税込¥7251セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6137アズワン品番65-7702-83
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列 1セット 200個入
SAMTEC¥29,980税込¥32,9781セット(200個)7日以内出荷Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチで、8 つのコンタクト、黒色液晶ポリマー絶縁体、りん青銅 Terminal を備えています。ポストおよびつや消しスズに 0.25 μ m の金を使用しました テールでは、ダブル r があります動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V ac仕様●入数:1リール(200個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6138アズワン品番65-7686-62
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6804アズワン品番65-7675-94
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥219~税込¥241~1個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、8 ポジションのスルーホール取り付けです。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: 0.025 インチ( 0.635 mm )角型ポスト 向き: 垂直、ライトアングル 終端: スルーホール 用途: 業界最大の豊富な標準ピン数、端子長、及びオプション 特別な機能 : 多くのオプションがあります
ピンヘッダ 8極 2.54mm 2列
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec コネクタヘッダは、スルーホール 8 極 0.100 インチです。コネクタタイプヘッダ コンタクトタイプのオオオオピン ピッチ - かん合 0.100 インチ( 2.54 mm ) ポジション数: 8 行数 2.仕様●シリーズ:HTSW-104-07-L-D●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8722アズワン品番65-7700-64
ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1袋 5個入
SAMTEC¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:8●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1615アズワン品番65-7548-67