絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着スリーブ
ブランド
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: 絶縁キャップ

7,942件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    1,398税込1,538
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:TLE●コード番号:208-5994アズワン品番65-7702-64
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 1セット 1225個入

    SAMTEC
    499,800税込549,780
    1セット(1225個)
    7日以内出荷
    Samtec CLT シリーズ 2 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、1 列あたり 6 ピンで 2 リードスタイルです。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 下口 ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング
    仕様●入数:1リール(1225個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:高耐久高信頼性デュアルワイプソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLT●シリーズ番号:CLT-106-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1114アズワン品番65-7569-24
  • 基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    429税込472
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0809アズワン品番65-7625-74
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入

    SAMTEC
    749税込824
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SSM シリーズ基板対基板表面実装ボックス型ソケットストリップは 2.54 mm ピッチ、12 ポジションのタイプは黒色液晶ポリマー製で、コンタクトとマットに 0.25 μ m の金めっきが施されたリン青銅製です動作温度範囲: -55 → +125℃。 定格電流: 1.7 A/ ピン
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    689税込758
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1177アズワン品番65-7619-65
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    439税込483
    1個
    7日以内出荷
    このSSQシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットのかん合相手: TSWシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。スルーホール2.54 mm角型ポストソケットストリップ、角型テール付き - SSQシリーズ。SSQシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポスト、2.54 mmピッチ角型テール付きソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁物、0.51 μmの金めっき付きコンタクトと金フラッシュめっき付きテールを備えたりん青銅Tiger Buyコンタクトの組み合わせです。 このプリント基板対基板2.54 mmスルーホール角型ポストソケットストリップは、1列及び2列、ストレート及びライトアングルのボディ方向、各種ポスト長など、様々な構成を用意しています。 このSSQシリーズの基板スルーホールソケットの動作温度範囲は、-55 → 125℃です。 品番TSW-xxx-01-x-xのSSQ基板ソケットのテール長は2.64 mmです。 品番TSW-xxx-02-x-xのSSQ基板ソケットのテール長は4.93 mmです。
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:7.6A●定格電圧:550 V●シリーズ:SSQ●コンタクト材質:青銅●コード番号:765-5496アズワン品番65-7588-09
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    359税込395
    1個
    8日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。この製品は、ピンあたり電流定格 4.7 A の 12 のコンタクトを備えています。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9142アズワン品番65-7611-52
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 19個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 19個入

    SAMTEC
    11,980税込13,178
    1セット(19個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(19個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:標準 1 列●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:198-1486アズワン品番65-7678-58
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール 1セット 18個入

    SAMTEC
    13,980税込15,378
    1セット(18個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(18個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:197-0060アズワン品番65-7689-29
  • 基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 2.54mm 1 列 スルーホール

    SAMTEC
    539税込593
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。12 種類のコンタクトにより、定格電流は 6.3 A/ ピンとなっています。0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc
    仕様●極数:12●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9028アズワン品番65-7684-76
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-L-D-K-TR●コード番号:227-1045アズワン品番65-7637-29
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    2,398税込2,638
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:208-1361アズワン品番65-7623-13
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1700個入

    SAMTEC
    549,800税込604,780
    1セット(1700個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1700個入り)●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-106-02-F-D-P-TR●コード番号:227-1038アズワン品番65-7610-25
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SFM シリーズは、1.27 mm ピッチの 2 列スルーホールソケットストリップを備え、0.25 μ m 金めっきコンタクトとスズめっきテールを備えています。12 のコンタクトにより、ピンあたり 3.2 A の電流を供給します。動作温度: -55 → 125 ℃ 8 Gbps のパフォーマンス 定格電圧: 250 V ac
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●コード番号:208-9317アズワン品番65-7692-97
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    489税込538
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0769アズワン品番65-7705-39
  • 基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 12 極 1.27mm 1 列 表面実装 1セット 37個入

    SAMTEC
    17,980税込19,778
    1セット(37個)
    7日以内出荷
    Samtec SMS シリーズマイクロソケットストリップは 12 ピンコネクタです。極ピッチは 1.27 mm です。使用されている絶縁材は黒 LCP で、接点に使用される材料はリン青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au または Sn を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ (金)及び -55 → +105 ℃ (スズ 定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(37個入り)●極数:12●行数:1●ピッチ:1.27mm●タイプ:マイクロソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SMS●コード番号:200-2226アズワン品番65-7553-66
  • 基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装 フエニックス・コンタクト

    基板接続用ソケット 12 極 0.8mm 2 列 表面実装

    フエニックス・コンタクト
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    シールド付き SMD メスコネクタ、公称電流 @ 20 ℃ : 1.7 A、テスト電圧: 500 V ac、ポジション数: 12、ピッチ: 0.8 mm、色:黒、取り付け: SMD はんだ付け
    仕様●極数:12●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:メスコネクタ●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●定格電流:1.7A●定格電圧:500 V●シリーズ:FP 0.8/ 12-FV-SH●コンタクト材質:銅●コード番号:195-7482アズワン品番65-7722-44
  • 基板接続用ソケット 114 極 1.27mm 6 列 SAMTEC

    基板接続用ソケット 114 極 1.27mm 6 列

    SAMTEC
    7,898税込8,688
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 基板用ソケットには、114 個の位置があります。ポジション数: 114 ポジション ピッチ: 1.27 mm 行数: 6 行 終端スタイル:はんだボール 取り付け角度:ストレート
    仕様●極数:114●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:コネクタ●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0669アズワン品番65-7627-33
  • 基板接続用ソケット 11 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 11 極 2mm 1 列 表面実装 1袋 2個入

    SAMTEC
    839税込923
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Samtec SQT シリーズは、コスト効果の高い頑丈なソケットで構成されています。黒色の液晶ポリマー絶縁材を備え、コンタクト材質はりん青銅です。定格電流: 5.1A / ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 通常力:平均 60g ( 0.59N
    仕様●極数:11●行数:1●ピッチ:2mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQT●コード番号:198-1430アズワン品番65-7672-43
  • 基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 20個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 20個入

    SAMTEC
    16,980税込18,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
    仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:11●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6715アズワン品番65-7554-81
  • 基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 11 極 2.54mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:11●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6716アズワン品番65-7553-69
  • 基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 5個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Samtec FPC コネクタは、FFC 用のゼロ挿入力コネクタ、0.50 mm ( 0.0197 インチ)ピッチを備えています。横向き 表面実装
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5786アズワン品番65-7789-09
  • 基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 10極 0.5mm 表面実装 1セット 1600個入

    SAMTEC
    479,800税込527,780
    1セット(1600個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1600個入り)●極数:10●コンタクト材質:リン青銅●ピッチ:0.5mm●実装タイプ:表面実装●オス/メス:メス●端子タイプ:はんだ●接続方向:ライトアングル●シリーズ:ZF5S●コード番号:208-5785アズワン品番65-7680-50
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 1セット 51個入

    SAMTEC
    119,800税込131,780
    1セット(51個)
    7日以内出荷
    2Samtec QRF8 シリーズは薄型ボディアース面ソケットです。内蔵アース / 電源プレーン 長寿命製品 丈夫なEdge RateRコンタクト
    仕様●入数:1トレイ(51個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0532アズワン品番65-7564-70
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.88mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    2,598税込2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.88mm●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QRF8●コード番号:200-0536アズワン品番65-7548-38
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.64mm 2 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.64mm 2 列 表面実装

    SAMTEC
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:104●行数:2●ピッチ:0.64mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:208-8968アズワン品番65-7703-64
  • 基板接続用ソケット 104 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 52個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 104 極 0.635mm 2 列 スルーホール 1セット 52個入

    SAMTEC
    149,800税込164,780
    1セット(52個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:104●行数:2●ピッチ:0.635mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:QFS●コード番号:200-0515アズワン品番65-7547-83
  • 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3353アズワン品番65-7599-08
  • 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSQ●シリーズ番号:SSQ-150●コード番号:226-3295アズワン品番65-7602-28
  • 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:SQ ポストソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:198-1661アズワン品番65-7677-13
  • 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSQ●シリーズ番号:SSQ-150●コード番号:226-3313アズワン品番65-7616-16
  • 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-150 です●コード番号:226-3340アズワン品番65-7604-17
  • 基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 2.54mm 2 列 スルーホール

    SAMTEC
    2,098税込2,308
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SSQ シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。スルーホール用途向けの角型ピンを備えています。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル
    仕様●極数:100●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSQ●シリーズ番号:SSQ-150●コード番号:226-3298アズワン品番65-7599-79
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 4 列 表面実装 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 4 列 表面実装

    SAMTEC
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Samtec 1.27 mm FOURRAY 4 列 Tiger Buy ソケットストリップは、定格電流が 200 ポジションで、ピンあたり 2.4 A です。動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様●極数:100●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:4 列 Tiger 購入ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SOLC●コード番号:208-1562アズワン品番65-7616-93
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    19,980税込21,978
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3259アズワン品番65-7623-52
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec CLP シリーズは、100 のポジションの頑丈で信頼性の高いプリント回路基板実装ソケットです。TOP エントリ及びボトムエントリ用途に適した CLP は、Samtec Tiger クローデュアルワイプコンタクトシステムを使用して、パススルーコンタクト配列を実現しています。0.050 インチ( 1.27 mm ) x 0.050 インチ( 1.27 mm )ピッチの基板対基板システムには、さまざまな基板スタッキング高、方向、コンタクトスタイルが用意されています。縦2列又は横2列の製品を用意 低プロファイルデュアルワイプ Tiger クローコンタクトです 最大 8 Gbps のパフォーマンス 上口 / 下口タイプ 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-150 です●コード番号:224-7943アズワン品番65-7609-49
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 9個入

    SAMTEC
    18,980税込20,878
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●コード番号:196-6762アズワン品番65-7510-25
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

    SAMTEC
    24,980税込27,478
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    Samtec SFML シリーズロック基板用ソケットは 1.27 mm ピッチで、コンタクトはリン青銅製で、金めっきが施されています。1 列又は 2 列構成の製品が用意されています。高信頼性 Tiger Eye コンタクト 標準又は低挿入コンタクトを用意しています 最大 8 Gbps のパフォーマンス 堅牢オプションあり 垂直列構成 長寿命製品
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFML●シリーズ番号:SFML-150●コード番号:226-3282アズワン品番65-7599-06
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 8個入

    SAMTEC
    25,980税込28,578
    1セット(8個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1チューブ(8個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SFM●コード番号:200-2085アズワン品番65-7555-89
  • 基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入 SAMTEC

    基板接続用ソケット 100 極 1.27mm 2 列 スルーホール 1セット 9個入

    SAMTEC
    24,980税込27,478
    1セット(9個)
    7日以内出荷
    Samtec SFMC シリーズフレキシブルピンカウント基板用ソケットは、1.27 mm のピッチ間隔の 20 ピンコネクタです。端子は BeCu 製で、金めっきが施されています。最大 8 Gbps のパフォーマンス 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 低コストめっきオプション
    仕様●入数:1チューブ(9個入り)●極数:100●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFMC●シリーズ番号:SFMC-150●コード番号:226-3258アズワン品番65-7600-28

圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁キャップ