絞り込み
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
電線抱合範囲AWG(#)
端子形状
ブランド
- モノタロウ(1)
- SAMTEC(4,646)
- WURTH ELEKTRONIK(1,830)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(651)
- AMPHENOL(235)
- フエニックス・コンタクト(111)
- ハーティング(68)
- ニチフ(62)
- 山一電機(37)
- エスコ(31)
- 品川商工(24)
- EDAC(18)
- 日本モレックス(molex)(16)
- SOURIAU(16)
- THOMAS & BETTS(16)
- フィスコインターナショナル(16)
- オーム電機(13)
- 3M(スリーエム)(12)
- LINKMAN(10)
- オーム電機[配線パーツ](9)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・SAMTEC・WURTH ELEKTRONIK・TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))・AMPHENOL・フエニックス・コンタクト・ハーティング・ニチフ・山一電機・エスコ・品川商工・EDAC・日本モレックス(molex)・SOURIAU・THOMAS & BETTS・フィスコインターナショナル・オーム電機・3M(スリーエム)・LINKMAN・オーム電機[配線パーツ]・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

基板接続用ソケット 20 極 1mm 1 列 表面実装 1セット 28個入
SAMTEC¥28,980税込¥31,8781セット(28個)7日以内出荷Samtec SEI シリーズ 1 列ワンピースインターフェイスは 20 ピンです。極ピッチは 1 mm です。使用される絶縁材は液晶ポリマーで、接点に使用される素材はりん青銅です。めっきには、50 μ ″(1.27 μ m) Ni 上の Au を使用します 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン( 1 ピン給電) RoHS に準拠しています(2022年10月現在)仕様●入数:1チューブ(28個入り)●極数:20●行数:1●ピッチ:1mm●タイプ:ワンピースインターフェイス●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:スクリュー●シリーズ:SEI●コード番号:200-2026アズワン品番65-7564-30
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 20個入
SAMTEC¥83,980税込¥92,3781セット(20個)7日以内出荷Samtec FOLC シリーズ 4 列 Tiger のアイソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ仕様●入数:1チューブ(20個入り)●極数:20●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:FOLC●コード番号:197-6645アズワン品番65-7697-82
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷Samtec FLE シリーズ 1.27 mm コスト効果の高いソケットは、1 列あたり 10 ピンで、リードスタイルが 1 本です。0.000254 mm 金めっきが施されています。2 列縦型 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 110-01-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1262アズワン品番65-7614-84
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2列 パッドをピックアンドプレースします 位置合わせピン テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:デュアルワイプソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:横型●結線方法:スルーホール●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-L-D-BE-K-TR●コード番号:227-1066アズワン品番65-7569-54
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 20 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6695アズワン品番65-7679-12
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 725個入
SAMTEC¥349,800税込¥384,7801セット(725個)7日以内出荷Samtec 1.27 mm SFC シリーズは、20 ポジションで金めっきを使用した、コスト効率の高い信頼性の高いソケットです。動作温度範囲: -55 → +125℃。仕様●入数:1リール(725個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:費用対効果の高い信頼性に優れたソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFC●コード番号:208-9302アズワン品番65-7685-35
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 44個入
SAMTEC¥21,980税込¥24,1781セット(44個)7日以内出荷Samtec CLP シリーズは、1.27 mm Tiger クローの頑丈で信頼性の高い 20 コンタクトポイントデュアルワイプソケットストリップです。黒色液晶ポリマー製の絶縁材です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 3.4 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●入数:1チューブ(44個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:196-6554アズワン品番65-7578-21
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 1350個入
SAMTEC¥719,800税込¥791,7801セット(1350個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは低プロファイルデュアルワイプ Tiger Claw コンタクトを備えています。縦2列又は横2列の製品を用意 Extended Life Product (E.L.P.) 低プロファイルデュアルワイプTiger Clawコンタクト 上口 / 下口タイプ仕様●入数:1リール(1350個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●コード番号:208-0774アズワン品番65-7628-77
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥859税込¥9451個7日以内出荷Samtec SFM シリーズ 1.27 mm SMT Tiger のアイソケットは、1 列あたり 10 ポジションで、2 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ロッククリップ プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFM-110-02-S-D-LC-P-TR●コード番号:227-1684アズワン品番65-7638-11
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥789税込¥8681個7日以内出荷Samtec CLP シリーズ 1.27 mm 低プロファイルデュアルワイプソケットは、10 ポジションで表面実装リードスタイルを備えています。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。2列 ボトムエントリスタイル ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:信頼性の高いデュアルワイプソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CLP●シリーズ番号:CLP-110-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1069アズワン品番65-7652-69
基板接続用ソケット 20 極 1.27mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥809税込¥8901個7日以内出荷Samtec SMS シリーズは、スルーホールマイクロソケットです。りん青銅コンタクト素材を使用した黒色 LCP 絶縁材が採用されています。これらのマイクロソケットは、鉛フリーはんだ付けに対応しています。定格電流: 5.0 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 ℃ → +125 ℃ (金) 挿入深さ: 3.43 mm ~ 6.35 mm、0.38mm ワイプ付き仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●シリーズ:SMS●コード番号:198-1397アズワン品番65-7675-93
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥259,800税込¥285,7801セット(200個)7日以内出荷Samtec ERF8 シリーズ 0.8 mm 高耐久性ヒーピンスピードソケットは、1 列あたり 10 ポジション、1 リードスタイルです。0.000762 mm の選択的な金めっきコンタクトとつや消しスズめっきテールを備えています。2 列 ライトアングルテールオプション テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:高速ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●シリーズ番号:ERF8-01-01-S-D-RA-TR●コード番号:227-1150アズワン品番65-7613-65
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 2 列 表面実装
SAMTEC¥879税込¥9671個7日以内出荷仕様●極数:20●行数:2●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF8●コード番号:208-0881アズワン品番65-7627-24
基板接続用ソケット 20 極 0.8mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥1,798税込¥1,9781袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:プレスイン●シリーズ:FCS8●コード番号:196-6593アズワン品番65-7684-02
基板接続用ソケット 20 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 700個入
SAMTEC¥419,800税込¥461,7801セット(700個)7日以内出荷Samtec ERF5-RA は、高速システムで使用するように設計された基板実装ソケットです。ERF5 は、高い挿抜回数と 28 Gbps の性能を必要とする用途向けに設計されたエッジレートコンタクトシステムを使用しています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 堅牢なエッジレートコンタクト仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ERF5●コード番号:208-0860アズワン品番65-7629-19
基板接続用ソケット 2 極 6.35mm 1 列 スルーホール 1袋 2個入
SAMTEC¥679税込¥7471袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:6.35mm●タイプ:ボードの電源を入れます●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:PSS●コード番号:200-0499アズワン品番65-7548-14
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥79税込¥871個7日以内出荷Samtec 2.54 mm SSA シリーズは、コスト効果の高いソケットストリップで構成されています。黒色の PET ポリエステル絶縁材を備え、UL94 V-0 難燃性等級になっています。1 列の 2 コンタクトを備え、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。電圧: 1000 Vrms 絶縁抵抗: 5000 mW (最小仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSA●コード番号:208-1687アズワン品番65-7698-91
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥149税込¥1641個7日以内出荷Samtec CES シリーズは、2 つのコンタクトポイントの 2.54 mm クローズドエントリ低プロファイルソケットストリップです。断熱材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です りん青銅製のコンタクト材質 ピンあたりの定格電流: 5.5 A 動作温度範囲: -55 → +125℃仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:CES●コード番号:196-6655アズワン品番65-7684-86
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板用角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクト、コンタクトにつや消しスズめっきが施されています。2 つのコンタクトがあります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:208-1765アズワン品番65-7626-59
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥159税込¥1751個7日以内出荷このSSWシリーズの基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットは次とかん合します。 TSWシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 767-0849 767-0849 を参照してください。 TSMシリーズのスルーホール2.54 mm角型ポストヘッダ - 代表品番 ; 765-6458 765-6458 を参照してください。スルーホール2.54 mm角型ポストソケットストリップ、はんだテール付き - SSWシリーズ。SSWシリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストソケットストリップ (はんだテール付き) は、ピッチ間隔2.54 mmで、黒色液晶ポリマー絶縁物を備えています。 この2.54 mm基板スルーホールソケットのTiger Buyコンタクトは、コンタクト部分に0.51 μmの金めっき、テールに金フラッシュめっきを施したりん青銅製(つや消しすずコンタクト製の品番 ; 765-5739 765-5739 と ; 765-5786 765-5786 以外)です。 1列及び2列、ストレート及びライトアングル、各種ポスト長オプションなど、さまざまな構成に対応しています。 動作温度範囲は、金めっきタイプで-55 → 125℃、つや消しすずめっきタイプで-55 → 105℃です。 品番TSW-xxx-01-x-xのSSW基板ソケットのテール長は2.64 mmです。 品番TSW-xxx-02-x-xのSSW基板ソケットのテール長は4.93 mmです。仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●定格電流:6.9A●定格電圧:550 V●シリーズ:SSW●コンタクト材質:青銅●コード番号:765-5597アズワン品番65-7587-87
基板接続用ソケット 2 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥109税込¥1201個7日以内出荷Samtec 2.54 mm 1 列ねじマシンソケットストリップは、黒の G.F を使用して 2 ポジションで固定できますポリエステル絶縁材。コンタクトに 0.76 μ m 金めっきが施されています。動作温度範囲: -55 → +125℃。 ベリリウム銅コンタクトを機械加工のシェルに収容しています仕様●極数:2●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:精密機械用ソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS●コード番号:208-1666アズワン品番65-7614-54
基板接続用ソケット 2 極 0.5mm 20 列 表面実装 1セット 1450個入
SAMTEC¥579,800税込¥637,7801セット(1450個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(1450個入り)●極数:2●行数:20●ピッチ:0.5mm●タイプ:低プロファイルターミナルストリップ●実装タイプ:表面実装●シリーズ:SLH●シリーズ番号:SLH-010-010-1.50-G-D-A-K●コード番号:227-1744アズワン品番65-7636-78
基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥5,498税込¥6,0481セット(2個)7日以内出荷Samtec SEAF シリーズ高速オープンピンフィールドアレイ Terminal ストリップは 180 ピンを備えています。極ピッチは 1.27 mm です。黒色 LCP の絶縁材と、端子に使用される材料は銅合金です。動作温度範囲: -55 → +125℃。 動作電圧: 240 V ac仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9180アズワン品番65-7701-31
基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥629税込¥6921個7日以内出荷Samtec SSW シリーズ基板用ソケットストリップは 2.54 mm ピッチです。高保持力でコスト効果の高い Tiger の購入コンタクトは、りん青銅製で、コンタクトに 0.51 μ m 金めっきが施されています。表面実装品とスルーホール実装品があります。この汎用性の高いソケットは、新しいデザインやレトロフィット用途に最適です。最大 8 Gbps のパフォーマンス 1 列又は 2 列構成を用意しています 標準はんだテール付きの標準 / 低挿入力コンタクト 向き:ストレート又はライトアングル仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●シリーズ番号:SSW-109●コード番号:226-3328アズワン品番65-7600-61
基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 2 列 スルーホール
SAMTEC¥599税込¥6591個7日以内出荷Samtec SSW シリーズは、スルーホール SQ ポストソケットで構成されています。Tiger Buy コンタクトシステムを備えていますが、りん青銅コンタクト素材を使用しています。定格電流: 4.7 A/ ピン( 2 ピン電源) 通常力:標準:125 g ( 4.4 N ) 最大サイクル数 :10 μ インチ (0.25 μ m) で 100 定格電圧: 465VAC/655VDC仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:はんだテール●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSW●コード番号:198-1634アズワン品番65-7696-40
基板接続用ソケット 18 極 2.54mm 1 列 スルーホール
SAMTEC¥649税込¥7141個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板角型ポストは、2.54 mm ピッチの角型オオットソケットストリップ、黒色液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger を搭載しています。コンタクトには 0.5 1 μ m の金めっきが施されたコンタクトをご用意しています。18 の競技があります0.025 インチ( 0.635 mm )の標準 / 低挿入力コンタクト 自己ネスト型アプリケーション用の四角形のテール 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:18●行数:1●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:スルーホール●シリーズ:SSQ●コード番号:207-9067アズワン品番65-7616-32
基板接続用ソケット 18 極 1.27mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,198税込¥1,3181袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:18●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 109-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1260アズワン品番65-7603-48
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装 1セット 200個入
SAMTEC¥629,800税込¥692,7801セット(200個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0658アズワン品番65-7629-16
基板接続用ソケット 160 極 1.27mm 4 列 表面実装
SAMTEC¥3,398税込¥3,7381個7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは 160 個の位置にあります。コネクタタイプアレイ、オスピン ポジション数: 160 ピッチ: 0.050 インチ( 1.27 mm ) 取り付けタイプ:表面実装仕様●極数:160●行数:4●ピッチ:1.27mm●タイプ:アレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ASP●コード番号:208-0659アズワン品番65-7628-78
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,098税込¥1,2081袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:MMS●シリーズ番号:MMS-108-02-L-DV-K-TR●コード番号:227-1514アズワン品番65-7606-97
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 表面実装 1袋 2個入
SAMTEC¥1,698税込¥1,8681袋(2個)7日以内出荷仕様●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:頑丈な基板ソケット●実装タイプ:スルーホール, 表面実装●接続方向:垂直●結線方法:スルーホール●シリーズ:SQW●シリーズ番号:SQW-108-01-S-D-VS-A-K-TR●コード番号:227-1773アズワン品番65-7601-46
基板接続用ソケット 16 極 2mm 2 列 スルーホール 1セット 34個入
SAMTEC¥18,980税込¥20,8781セット(34個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(34個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1576アズワン品番65-7614-52
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 3 列 スルーホール
SAMTEC¥729税込¥8021個7日以内出荷Samtec SSQ シリーズ基板スルーホール基板対基板は、2.54 mm ピッチのはんだオ付きソケットストリップ、黒色の液晶ポリマー絶縁体、リン青銅 Tiger Buy コンタクトを備えています。コンタクト数は 24、定格電流 4.7 A/ ピンです。標準及び低挿入力コンタクト、標準はんだテール付き 定格電圧: 465 V ac / 655 V dc仕様●極数:16●行数:3●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケットストリップ●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:SSW●コード番号:207-9166アズワン品番65-7621-30
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 700個入
SAMTEC¥439,800税込¥483,7801セット(700個)7日以内出荷Samtec HLE シリーズ 2.54 mm コスト効果の高い信頼性の高いソケットは、1 列に 8 ピン、2 リードスタイルです。接触面は 0.00050 8 mm 金、テール部は 0.0000762 mm 金です。2 列縦型 位置決めピン ポリイミドフィルムピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(700個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●シリーズ番号:HLE108-02-G-DV-A-K-TR●コード番号:227-1354アズワン品番65-7605-30
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 300個入
SAMTEC¥139,800税込¥153,7801セット(300個)7日以内出荷Samtec SSM シリーズ 2.54 mm Tiger のツラフ SMT ソケットは、1 列に 8 ピンあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。2 列縦型 プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング仕様●入数:1リール(300個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●シリーズ番号:SSM-108-L-DV-P-TR●コード番号:227-1811アズワン品番65-7635-64
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 2個入
SAMTEC¥799税込¥8791セット(2個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(2個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:表面実装ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SSM●コード番号:208-1732アズワン品番65-7613-15
基板接続用ソケット 16 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 27個入
SAMTEC¥16,980税込¥18,6781セット(27個)7日以内出荷Samtec 基板用ソケットは、PC/104 アプリケーション用の 0.025 インチ( 0.635 mm )角型テール付きの標準 / 低挿入力コンタクトを備えています。ピッチ: 0.100 インチ( 2.54 mm ) コンタクトシステム: Tiger Buy 向き: 垂直 終端: スルーホール 用途: 1列、2列、及び3列、最大108ピン仕様●入数:1チューブ(27個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:スルーホール●接続方向:垂直●シリーズ:ESQ●コード番号:208-1205アズワン品番65-7689-41